カテゴリ
- 電気材料(3)
- 海外安全規格対応ケーブル(3)
絞り込み
長さ(m)
- 610
- 2(2)
- 10(1)
- 100(2)
- 305(2)
シース色
カラー(3)
灰(3)
黒(3)
導体公称断面積(mm2)
- 0.52(1)
導体外径(Φmm)
- 0.96(1)
ブランド
- 協和ハーモネット(1)
- ミリオン(共和)(1)
- 阪神電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「ul1007awg20」の検索結果

UL1007耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(33件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781巻(610m)当日出荷から7日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300UL規格UL1007定格温度(℃)80
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1007
ミリオン(共和)¥29,980~税込¥32,978~1巻(610m)当日出荷から9日以内出荷用途電気・電子機器の内部配線適合規格UL AWM Style 1007、CSA Type TR-64定格電圧(V)300UL規格UL1007定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
UL1007 機器内配線用耐熱ビニル絶縁電線
阪神電線¥27,980税込¥30,7781本(610m)6日以内出荷UL規格、CSA規格対応の絶縁電線です。用途電気機器内配線用として一般的に使用されています。規格UL CSA定格電圧(V)300材質(絶縁体)耐熱PVC難燃性VW-1 FT-1UL規格UL1007定格温度(℃)UL:80 CSA:90RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅より線