絞り込み
ブランド
- 協和ハーモネット(1)
- ミリオン(共和)(2)
- 阪神電線(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(3)
- 共立電子産業(6)
- 坂詰製作所(4)
- E-CALL(4)
- RS PRO(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- エスコ(1)
- NMB(ミネベア)(1)
- オーナンバ(1)
- 品川電線(1)
- Watty(1)
- ユーボン(1)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1)
- サンコー電商(1)
- Comfortable Electronic(COMF)(1)
- ブランドをもっと見る
導体公称断面積(mm2)
「ul1007awg24」の検索結果

UL1007耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(32件のレビュー)¥819~税込¥901~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300定格温度(℃)80
UL1007 耐熱ビニル絶縁電線
サンコー電商¥1,198税込¥1,3181袋当日出荷から3日以内出荷電気・電子機器(テレビ・ラジオ・音響機器等)の内部配線(二次側リード線)に使用される耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。 DC用の電子・電気の配線用としてお使い頂けます。 300Vの耐圧性能をもつ電線です。耐熱温度(℃)80耐電圧(V)300
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1007
ミリオン(共和)¥8,798~税込¥9,678~1巻(915m)当日出荷から9日以内出荷用途電気・電子機器の内部配線適合規格UL AWM Style 1007、CSA Type TR-64定格電圧(V)300定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
UL1007
品川電線¥8,498税込¥9,3481本(305m)当日出荷から8日以内出荷UL規格電線用途300V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)300ケーブル長(m)305芯数単芯シールド無定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
UL1007耐熱機器配線用ビニル絶縁電線
オーナンバ¥16,980~税込¥18,678~1巻(610m)5日以内出荷?ULの難燃性VW-1及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。用途?電子機器の内部配線として使用されます。絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル電線 ミニボビンシリーズ UL1007
ミリオン(共和)¥9,998税込¥10,9981箱(200m)6日以内出荷から22日以内出荷コンパクトで持ち運びに便利!そして絡まない!箱入りのため、保管しやすく整理整頓がしやすいです。箱から取り出してのボビンでの使用も可能です。仕様ULスタイルNo.1007荷姿ボビン巻き+箱入りRoHS指令(10物質対応)対応
UL1007 機器内配線用耐熱ビニル絶縁電線
阪神電線¥15,980税込¥17,5781本(610m)6日以内出荷UL規格、CSA規格対応の絶縁電線です。用途電気機器内配線用として一般的に使用されています。規格UL CSA定格電圧(V)300材質(絶縁体)耐熱PVC難燃性VW-1 FT-1定格温度(℃)UL:80 CSA:90RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅より線
RS PRO 電池ホルダ 1 ワイヤーリード
RS PRO¥249税込¥2741個7日以内出荷RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 CR123A と単 セルバッテリに適していて、リード線取り付けは 150 mm です。寸法は 69 mm 37.3 mm 27.5 mm です。特長と利点材質: PP 樹脂 ワイヤ: UL1007 24AWG スプリング材質: 0.8mm 65C スプリングワイヤ認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 1マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 34.2mm寸法 = 69 x 37.3 x 27.5mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
フロートスイッチ(水・薬液用)
Watty(7件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷リードスイッチ式 超小型・国内最小クラス 食品衛生法適合検出方式リードスイッチ式使用電圧(V)最大AC100/DC100取扱液水(標準液体)最大開閉電流0.5A制御点数1最大使用電圧(V)AC100/DC100使用電線UL1007 AWG24
メタルフレーム形2色発光式高輝度LED表示灯 ※赤・橙の2色発光※レンズ色:乳白
坂詰製作所¥1,498税込¥1,6481個9日以内出荷高輝度LED表示灯です。使用電圧範囲がDC5~60VのDC専用フリー電源仕様です。赤・橙の2色発光となります。レンズ色:乳白。パネルカット:Φ10.2。長さ200mmのリード線(UL1007 AWG24)付です。用途電源表示灯用。電源のON、OFF表示灯トラスコ品番788-7370材質本体/フランジ:真鍮クロームメッキ、レンズ:ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)DC5~60定格電流(mA)DC3.0~6.0
電池ケース 18650用
Comfortable Electronic(COMF)¥129税込¥1421個当日出荷コード長さ(mm)150規格コードUL1007 AWG24材質(ホルダー)PBTRoHS指令(10物質対応)対応
メタルフレーム形2色発光式高輝度LED表示灯 ※赤・橙の2色発光※レンズ色:透明
坂詰製作所¥1,498税込¥1,6481個9日以内出荷高輝度LED表示灯です。使用電圧範囲がDC5~60VのDC専用フリー電源仕様です。赤・橙の2色発光となります。レンズ色:透明。パネルカット:Φ10.2。長さ200mmのリード線(UL1007 AWG24)付です。用途電源表示灯用。電源のON、OFF表示灯トラスコ品番788-7361材質本体/フランジ:真鍮クロームメッキ、レンズ:ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)DC5~60定格電流(mA)DC3.0~6.0
DCファンモータ(リード線付)
NMB(ミネベア)(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷形状角形色ケーシング:黒、インペラー:黒種類DCファンモーター保護/自動復帰方法、逆接続防止絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)絶縁耐圧AC700V 1s取付角寸法(mm)119×119材質(ケーシング)プラスチックUL94V-0環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きことリード線UL1007 AWG24材質(軸受)ボールベアリング材質(インペラ)プラスチックUL94V-0
コネクタDF62シリーズソケット圧着端子
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,198税込¥1,3181袋(100個)当日出荷狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。用途狭所配線用スリム中継コネクタ形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC/DC250端子の種類ばら端子使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、40~70%コンタクト形状メスメッキ部分金めっき結線方法圧着
コネクタDF62シリーズプラグ圧着端子
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,098税込¥1,2081袋(100個)当日出荷狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。用途狭所配線用スリム中継コネクタ形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC/DC250端子の種類ばら端子使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、40~70%コンタクト形状オスメッキ部分金めっき結線方法圧着
ミニQIケーブル5S-Z
共立電子産業¥169税込¥1861本当日出荷2.0mmピッチヘッダーピンやBOXプラグに差し込むことのできるミニQIケーブル。片側は5mmハンダあげで、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。ピッチ(mm)2ケーブルUL1007AWG24ケーブル長(mm)500ケーブル種類5S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)
ミニQIケーブル2S-Z
共立電子産業¥109税込¥1201本当日出荷2.0mmピッチヘッダーピンやBOXプラグに差し込むことのできるミニQIケーブル。片側は5mmハンダあげで、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。ピッチ(mm)2ケーブルUL1007AWG24ケーブル長(mm)500ケーブル種類2S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)
ミニQIケーブル6S-Z
共立電子産業¥199税込¥2191本当日出荷2.0mmピッチヘッダーピンやBOXプラグに差し込むことのできるミニQIケーブル。片側は5mmハンダあげで、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。ピッチ(mm)2ケーブルUL1007AWG24ケーブル長(mm)500ケーブル種類6S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)
ミニQIケーブル3S-Z
共立電子産業¥119税込¥1311本当日出荷2.0mmピッチヘッダーピンやBOXプラグに差し込むことのできるミニQIケーブル。片側は5mmハンダあげで、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。ピッチ(mm)2ケーブルUL1007AWG24ケーブル長(mm)500ケーブル種類3S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)
ミニQIケーブル4S-Z
共立電子産業¥159税込¥1751本当日出荷2.0mmピッチヘッダーピンやBOXプラグに差し込むことのできるミニQIケーブル。片側は5mmハンダあげで、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。ピッチ(mm)2ケーブルUL1007AWG24ケーブル長(mm)500ケーブル種類4S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)
RS Pro, フロートスイッチ
RS PRO(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷仕様検出タイプ = フロート取り付けタイプ = 垂直スイッチ出力 = ダイレクトロード本体材質 = PPケーブル長 = 300mm最低動作温度 = -20℃最大使用温度 = +80℃最大AC電圧 = 140V最大DC電圧 = 200V最大電流 = 1 AMiniature Vertical Float Switches, PLS Series. The PLS series of float switches includes one of the smallest float switches available in the market at 29.5mm in length. Typical applications include water dispensers, tank monitoring systems, drinks vending machines, coffee makers and printing machines. Top or bottom tank mounting Polypropylene material suitable for water and dilute acids Fitted with 300mm UL 1007, AWG 24 leads Temperature range: -20 → +80 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ミニQIケーブル8S-Z
共立電子産業¥199税込¥2191本当日出荷2.0mmピッチヘッダーピンやBOXプラグに差し込むことのできるミニQIケーブル。片側は5mmハンダあげで、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。ピッチ(mm)2ケーブルUL1007AWG24ケーブル長(mm)500ケーブル種類8S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)
電線コネクター(20個)
エスコ¥590税込¥6491パック翌日出荷仕様最大被膜外径:2.1mm材質ハウジング・カバー:ポリカーボネイト、コンタクト:すずめっき付りん青銅寸法(mm)25.8×5.6×8.1(H)(圧着後:5.8(H))使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)100定格電流(A)WG24-22使用時:2、WG20使用時:3電線太さ(mm2)0.2~0.5 AWG24-20適合電線UL1007 AWG24~AWG20、KV(通信機器用ビニル絶縁電線):0.2~0.5 AGW 24~20、KIV(電気機器ビニル絶縁電線):0.3 AGW 22、VSF(単芯ビニルコード):0.3 AGW 22作業温度範囲(℃)0~40
ジャンプワイヤーセット オス-オス 200mm 10本
E-CALL¥999税込¥1,0991セット3日以内出荷ブレッドボードの配線にお使いいただける、20cmのジャンプワイヤ5色x各2本:計10本のセットです。長さ(mm)200端子形状ピンワイヤーUL1007 24AWG入数赤・黒・橙・青・緑、各2本RoHS指令(10物質対応)対応
ジャンプワイヤーセット オス-オス 70mm 10本
E-CALL¥849税込¥9341セット3日以内出荷ブレッドボードの配線にお使いいただける、ピン-ピンのジャンプワイヤ70mm5色 x2本 計10本のセットです。長さ(mm)70端子形状ピンワイヤーUL1007 24AWG入数赤・黒・橙・青・緑、各2本RoHS指令(10物質対応)対応
ジャンプワイヤーセット オス-オス 150mm 10本
E-CALL¥919税込¥1,0111セット3日以内出荷ブレッドボードなどの接続にお使いいただける長さ15cmのピン-ピンのジャンプワイヤ5色2本ずつ計10本のセットです。長さ(mm)150端子形状ピンワイヤーUL1007 24AWG入数赤・黒・橙・青・緑、各2本RoHS指令(10物質対応)対応
ジャンプワイヤーセット オス-オス 100mm 10本
E-CALL¥839税込¥9231セット3日以内出荷ブレッドボード等の接続にお使いいただけるジャンプワイヤ10cmの10本入りです。長さ(mm)100端子形状ピンワイヤーUL1007 24AWG入数赤・黒・橙・青・緑、各2本RoHS指令(10物質対応)対応
FC6A形Plusプログラマブルコントローラ
IDEC(和泉電気)¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)電源端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/トランジスタ出力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/リレー出力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-入力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-トランジスタ出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-リレー出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-トランジスタ出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-リレー出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)入力仕様DC24V入力(DCシンク/ソース共用)定格電圧変動範囲DC20.4~28.8V(リプルを含む)接地D種接地(第3種接地)耐電圧(V/min)電源端子-FE端子間: AC500/入力端子-FE端子間: AC500/トランジスタ出力端子-FE端子間:AC500/リレー出力端子-FE端子間:AC2300/電源端子-入力端子間:AC500/電源端子-トランジスタ出力端子間:AC500/電源端子-リレー出力端子間:AC2300/入力端子-トランジスタ出力端子間: AC500V/入力端子-リレー出力端子間:AC2300V
圧接形中継コネクタ
ユーボン¥179~税込¥197~1箱(10個)ほか3日以内出荷単一コネクタでオス・メス接続が可能。 電線被覆剥き不要でプライヤに簡単接続の圧接形中継コネクタ!材質ハウジング:ポリカーボネイト(黒色)、カバー:ポリカーボネイト(黄透明色)、コンタクト:すずめっき付りん青銅、連結板(オプション品):ポリカーボネイト(白色)使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)100定格電流(A)WG24-22使用時:2、WG20 使用時:3適合電線UL1007 AWG24-AWG20KV0.2~0.5mm2KIV0.3mm2VSF0.3mm2適合電線サイズ0.2~0.5mm2 AWG24-22
2色点灯LED表示灯(発光色 赤/橙)レンズ色 乳白色
坂詰製作所¥1,698税込¥1,8681個10日以内出荷高輝度LEDによる多彩な発光色! DC専用フリー電源仕様。DC5V~DC60Vまでのフリー電源仕様の表示灯。 耐圧範囲。メタルフレームタイプ全製品1800Vまでの耐圧可能。モールドタイプは2000Vまで耐圧可能。 各部品をオールチップタイプで構成。LED・ツエナダイオード・CRD。材質【本体 / フランジ / レンズ】ポリカーボネート樹脂使用温度範囲(℃)-20 ~ +55レンズ色乳白定格電圧(V)DC5 ~ DC60発光色赤(Red) / 橙(Orange)ダイオード定電流:チップタイプ(Chip)、ツェナー:チップタイプ(Chip)定格電流(mA)3.0 ~ 6.0リード線UL1007 AWG24パネル有効締代(mm)1~5内蔵ランプチップLED(ESD付)
メタルフレーム形2色発光式高輝度LED表示灯 ※赤・緑の2色発光※レンズ色:乳白
坂詰製作所¥1,698税込¥1,8681個45日以内出荷高輝度LED表示灯です。使用電圧範囲がDC5~60VのDC専用フリー電源仕様です。赤・緑の2色発光となります。レンズ色は乳白です。パネルカットはΦ10.2です。長さ200mmのリード線(UL1007 AWG24)付です。用途電源表示灯用。電源のON、OFF表示灯トラスコ品番788-7353材質本体/フランジ:真鍮クロームメッキ、レンズ:ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)DC5~60定格電流(mA)DC3.0~6.0