カテゴリ
- 電気材料(1)
- 海外安全規格対応ケーブル(1)
絞り込み
シース色
-
カラー(17)
灰(7)
黒(13)
長さ(m)
- 305(1)
導体外径(Φmm)
- 1.21(1)
ブランド
- 三沢電線(1)
「ul1015」の検索結果

耐熱ビニル絶縁電線 UL1015
三沢電線(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781巻(1巻×305m)ほか当日出荷から19日以内出荷UL・CSA規格共用です。UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験 -F- 合格品用途電気・電子機器の内部配線等に使用。定格電圧(V)600全長(m)305加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック難燃性VW-1標準条長(m)305認定番号E192340UL規格UL1015定格温度(℃)105耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50