「ul1061 awg30」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネットUL耐熱ビニル絶縁電線協和ハーモネット(29件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻ほか
当日出荷
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等種類電力ケーブル定格電圧(V)300定格温度(℃)80耐電圧(V/min)AC2000
非鉛半硬質PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)非鉛半硬質PVCワイヤPROTERIAL(プロテリアル)(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1巻(610m)
5日以内出荷
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.機械的強度に優れてます。 3.仕上がり外径が細く、配線スペースを取りません。 4.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.25定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線 協和ハーモネットUL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線協和ハーモネット(1件のレビュー)
699税込769
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
定格温度80℃ 定格電圧30V仕上外径が細く、機器配線に最適です。絶縁体には耐熱性にすぐれた照射架橋ビニルを使用しており、300℃ 3秒以内であればハンダ付け時に絶縁体が溶けることがありません。UL-VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
用途電気、 電子機器の内部配線小型電子機器の内部配線等定格電流(A)2AWG30導体構成(本/mm)7/0.102導体外径(Φmm)0.31定格温度(℃)80
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 阪神電線可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格阪神電線(7件のレビュー)
299税込329
1巻
当日出荷から52日以内出荷
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
種類FA用ケーブルシース厚(mm)1.0識別色別絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5耐電圧(V/min)500定格温度(℃)80定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
UL耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネットUL耐熱ビニル絶縁電線協和ハーモネット(12件のレビュー)
2,998税込3,298
1本ほか
当日出荷
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等種類電力ケーブル耐電圧(V/min)AC2000定格温度(℃)105定格電圧(V)600
ジグ・工具製品ジュンフロンETFE電線 サンハヤトジグ・工具製品ジュンフロンETFE電線サンハヤト(7件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
株式会社潤工社製のジュンフロンETFE電線を、使いやすい100mボビンに巻きなおした小巻タイプです。 仕上りが細く、被覆の剥きやすさ、ハンダ付けしやすさを合わせそなえた、ユニバーサル基板の配線に最適な電線です。 配線修正時のジャンパ線やラッピング用電線としてもお使いいただけます。 絶縁体にはジュンフロンETFE材を採用し、低温から比較的高温まで使用できます。
種類産業機械用ケーブル全長(m)100材質(絶縁体)ジュンフロンETFE(ふっ素樹脂)CSMW用ラッピングツールに対応材質(導体)スズめっき軟銅線(単線)使用温度範囲(℃)-100~150絶縁体厚さ(mm)0.15定格電圧(V)250
UL1007耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネットUL1007耐熱ビニル絶縁電線協和ハーモネット(31件のレビュー)
649税込714
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線耐電圧(V/min)2000
UL1061電線 黒 AWG30 10m サンコー電商UL1061電線 黒 AWG30 10mサンコー電商
849税込934
1袋
5日以内出荷
導体に錫メッキ軟銅線 絶縁体は強度に強い半硬質ビニル
サイズAWG30長さ(m)10耐熱温度(℃)80外径(mm)0.82耐電圧(V)300
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1061 ミリオン(共和)ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1061ミリオン(共和)
11,980税込13,178特価
1巻(1525m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途スペースファクターを考慮しなければいけない電子装置の内部配線定格電圧(V)300定格温度(℃)80適合規格UL AWM Style 1061、CSA Type AWMRoHS指令(10物質対応)対応
電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 三ツ星電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)三ツ星(10件のレビュー)
8,698税込9,568
1巻
当日出荷から9日以内出荷
種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102耐電圧(V/min)(水中)1500RoHS指令(10物質対応)対応
非鉛照射架橋PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)非鉛照射架橋PVCワイヤPROTERIAL(プロテリアル)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1巻(610m)ほか
5日以内出荷から79日以内出荷
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃 3.照射架橋されており、熱的に安定しています。 4.機械的強度に優れています。 5.部分最小厚0.40mm以上としており、ヨーロッパ向けに有利です。
用途電気、電子機器の内部配線。モーターリード線、照明器具線、エアコンディショナー配線など。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.5定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
非鉛耐熱PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)非鉛耐熱PVCワイヤPROTERIAL(プロテリアル)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1巻(610m)
4日以内出荷から5日以内出荷
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.41定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
非鉛耐熱PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)非鉛耐熱PVCワイヤPROTERIAL(プロテリアル)
22,980税込25,278特価
1巻(305m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。(一次回路のリード線)種類より線定格電圧(V)600絶縁体標準厚さ(mm)0.81定格温度(℃)105耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)15
非鉛耐熱PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)非鉛耐熱PVCワイヤPROTERIAL(プロテリアル)
10,980税込12,078
1本(10m)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。(一次回路のリード線)RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 Pico-Lockシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 端子 Pico-Lockシリーズ日本モレックス(molex)
259,800税込285,780
1リール(18000個)
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス●併用可能製品:Pico-Lockコネクタハウジング●シリーズ:Pico-Lock●端子方法:圧着●コンタクトめっき:金●最大ワイヤサイズAWG:24AWG●シリーズ番号:504052●Molex 1.50 mmピッチ間隔Pico-Lock 504051シリーズ圧着ハウジング内で使用するには、代表品番 ; 789-8368 789-8368 を参照してください。. 1.50 mmピッチ間隔Pico-Lock圧着端子、504052シリーズ. Molex1.50 mmピッチ間隔Pico-Lock 504052シリーズ圧着端子は金めっきで、30回の挿抜が可能です。 品番 ; 789-8378 789-8378 には、絶縁材径0.8 ~ 1.1 mmのワイヤサイズ24-28 AWGを使用できます(UL1061)。RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire PVCケーブル  30m 24 AWG ALPHAAlpha Wire PVCケーブル 30m 24 AWGALPHA
6,998税込7,698
1リール(30m)
7日以内出荷
Alpha Wire PVCケーブル 燈 30m 24 AWG ALPHAAlpha Wire PVCケーブル 燈 30m 24 AWGALPHA
6,898税込7,588
1リール(30m)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire PVCケーブル  30m 22 AWG ALPHAAlpha Wire PVCケーブル 30m 22 AWGALPHA
7,598税込8,358
1リール(30m)
7日以内出荷
UL1061電線 赤 AWG30 10m サンコー電商UL1061電線 赤 AWG30 10mサンコー電商
849税込934
1袋
5日以内出荷
導体に錫メッキ軟銅線 絶縁体は強度に強い半硬質ビニル
サイズAWG30長さ(m)10耐熱温度(℃)80外径(mm)0.82耐電圧(V)300