カテゴリ
- 電気材料(1)
- FA用ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 28(1)
シース色
カラー(1)
導体外径(Φmm)
- 0.38(1)
長さ(m)
- 200(1)
対数(P)
- 13
- 5(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(1)
ブランド
- オーナンバ(1)
オーナンバ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ul1061」の検索結果

編組シ-ルド付多対OAケ-ブル
オーナンバ¥139,800税込¥153,7801巻(200m)6日以内出荷絶縁体はUL Style 1061に適合し、難燃性VW-1に合格します。絶縁体色は、橙・灰・白・黄・桃の5色とし、赤、黒の6種類のプリントマークの組み合わせにより5対単位で線心を識別していますので、配線が容易です。コアを2本撚り合わせた対撚り構造で、しかも隣り合う対撚りの撚りピッチを変えていますので、電磁ノイズ(エレクトロ・マグネチックノイズ)を緩和することができます。スズメッキ編組にドレンワイヤを(縦添え)挿入していますので、端末の接地作業が容易です。用途多様化するコンピューター・オートメーションシステム・電気・電子機器間の配線として、特にノイズの影響のある場所に使用されます。適合認可番号:E43213適合規格UL Subject 758定格電圧(V)300ケーブル長(m)200絶縁体厚さ(mm)0.25導体抵抗(Ω/km)(20℃)226シース厚(mm)0.85シース色サンドベージュ導体構成(本/mm)7/0.127導体外径(Φmm)0.38絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(空中)導体サイズ(AWG[mm2])28絶縁体外径(Φmm)0.88