カテゴリ
- 電気材料(1)
- 海外安全規格対応ケーブル(1)
絞り込み
シース色
カラー(1)
黒(1)
長さ(m)
- 152.5
- 153(1)
導体公称断面積(mm2)
- 8.42(1)
導体外径(Φmm)
- 3.82(1)
ブランド
- ミリオン(共和)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ul1283」の検索結果

ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1283
ミリオン(共和)¥92,980税込¥102,2781巻(152.5m)5日以内出荷から6日以内出荷用途電気・電子機器の内部配線長さ(m)152.5適合規格UL AWM Style 1015、CSA Type TEW定格電圧(V)600AWG8導体断面積(mm2)8.42仕上外径(mm)7.12±0.1導体構成(本/mm)53/0.45導体外径(Φmm)3.82定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応