カテゴリ

  • 電気材料(8)
  • 測定用品(2)

「ul1330」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600V FEP絶縁 単芯電線 UL1330 日星電気

    600V FEP絶縁 単芯電線 UL1330

    日星電気
    4,898税込5,388
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    UL規格 フッ素樹脂(FEP)電線で-60℃~200℃まで適用可能。耐油 耐寒性 柔軟性 機械特性に優れています。
    用途コンピュータ 計測 制御 電気機器の内部配線に最適です。規格UL758 AWM STYLE 1330定格電圧(V)600材質(絶縁体)フッ素樹脂FEP難燃性VW-1定格温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニロング ムラテックKDS

    ユニロング

    ムラテックKDS
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    数字が読みやすい広巾スチールテープです。
    テープ幅(mm)13材質(テープ)スチール仕様455mmピッチマーク付テープ厚さ(mm)0.23JIS規格1級標準張力(N/℃)100/20
  • 交換用テープ ムラテックKDS

    交換用テープ

    ムラテックKDS
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
    交換用テープ
  • 赤 20m 20 AWG AWM1330-20 7 -SA RED 20M 潤工社

    赤 20m 20 AWG AWM1330-20 7 -SA RED 20M

    潤工社
    41,980税込46,178
    1巻(20m)
    7日以内出荷
    JUNFLONNは潤工社の登録商標で、フッ素樹脂ケーブル、ケーブル、及びチューブの総称名です。UL1330 JUNFLONNケーブル(20 m)。UL規格認定電子機器及び装置配線用ケーブル 優れた柔軟性のケーブル
    仕様●入数:1リール(20m入り)●断面積:0.52 mm2●外被色:赤●AWGサイズ:20 AWG●長さ:20m●定格電圧:600 V●コード番号:173-868アズワン品番65-7479-45
  • フックアップワイヤー / 計装ケーブル 黒 1巻 20m入 潤工社

    フックアップワイヤー / 計装ケーブル 黒 1巻 20m入

    潤工社
    29,980税込32,978
    1巻(20m)
    7日以内出荷
    ケーブルの太さにより、リール巻き数量(メートル)が異なります。UL1330 フレキシブルケーブル(20m)。UL規格認定の電子装置・機器内配線用ケーブル 優れたフレキシブル性を持ち合わせたケーブル ケーブルは、ジュンフロンケーブルを使用 アクリルボビンケースセットとの
    仕様●入数:1リール(20m入り)●外被色:黒●導体構成:7 / 0.32 mm●絶縁体:FEP●外径:2.09mm●定格電圧:600 V●動作温度 Max:+200℃●断熱壁厚さ:0.6mm●コード番号:691-1284アズワン品番65-7478-71
  • 黒 20 AWG AWM1330-20 7 -SA BLACK 20M 1巻 20m入 潤工社

    黒 20 AWG AWM1330-20 7 -SA BLACK 20M 1巻 20m入

    潤工社
    39,980税込43,978
    1巻(20m)
    7日以内出荷
    。JUNFLONNは潤工社の登録商標で、フッ素樹脂ケーブル、ケーブル、及びチューブの総称名です。UL1330 JUNFLONNケーブル(20 m)。UL規格認定電子機器及び装置配線用ケーブル 優れた柔軟性のケーブル
    仕様●入数:1リール(20m入り)●断面積:0.52 mm2●外被色:黒●AWGサイズ:20 AWG●導体構成:7 / 0.32 mm●絶縁体:FEP●外径:2.09mm●定格電圧:600 V●動作温度 Max:+200℃●断熱壁厚さ:0.6mm●コード番号:173-852アズワン品番65-7479-44
  • フックアップワイヤー / 計装ケーブル 黒 1巻 20m入 潤工社

    フックアップワイヤー / 計装ケーブル 黒 1巻 20m入

    潤工社
    22,980税込25,278
    1巻(20m)
    7日以内出荷
    ケーブルの太さにより、リール巻き数量(メートル)が異なります。UL1330 フレキシブルケーブル(20m)。UL規格認定の電子装置・機器内配線用ケーブル 優れたフレキシブル性を持ち合わせたケーブル ケーブルは、ジュンフロンケーブルを使用 アクリルボビンケースセットとの使用を推奨
    仕様●入数:1リール(20m入り)●外被色:黒●導体構成:7 / 0.20 mm●絶縁体:FEP●外径:1.74mm●定格電圧:600 V●動作温度 Max:+200℃●断熱壁厚さ:0.6mm●コード番号:691-1307アズワン品番65-7478-59
  • フックアップワイヤー / 計装ケーブル 赤 1巻 20m入 潤工社

    フックアップワイヤー / 計装ケーブル 赤 1巻 20m入

    潤工社
    29,980税込32,978
    1巻(20m)
    7日以内出荷
    ケーブルの太さにより、リール巻き数量(メートル)が異なります。UL1330 フレキシブルケーブル(20m)。UL規格認定の電子装置・機器内配線用ケーブル 優れたフレキシブル性を持ち合わせたケーブル ケーブルは、ジュンフロンケーブルを使用 アクリルボビンケースセットとの使用を推奨
    仕様●入数:1リール(20m入り)●外被色:赤●導体構成:7 / 0.32 mm●絶縁体:FEP●外径:2.09mm●定格電圧:600 V●動作温度 Max:+200℃●断熱壁厚さ:0.6mm●コード番号:691-1293アズワン品番65-7478-72
  • フックアップワイヤー / 計装ケーブル 赤 1巻 20m入 潤工社

    フックアップワイヤー / 計装ケーブル 赤 1巻 20m入

    潤工社
    24,980税込27,478
    1巻(20m)
    7日以内出荷
    ケーブルの太さにより、リール巻き数量(メートル)が異なります。UL1330 フレキシブルケーブル(20m)。UL規格認定の電子装置・機器内配線用ケーブル 優れたフレキシブル性を持ち合わせたケーブル ケーブルは、ジュンフロンケーブルを使用 アクリルボビンケースセットとの
    仕様●入数:1リール(20m入り)●外被色:赤●導体構成:7 / 0.20 mm●絶縁体:FEP●外径:1.74mm●定格電圧:600 V●動作温度 Max:+200℃●断熱壁厚さ:0.6mm●コード番号:691-1316アズワン品番65-7478-60
  • フックアップワイヤ AWM1330-28 7 -SA BLACK 20M 1巻 20m入 潤工社

    フックアップワイヤ AWM1330-28 7 -SA BLACK 20M 1巻 20m入

    潤工社
    34,980税込38,478
    1巻(20m)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(20m入り)●JUNFLONNは潤工社の登録商標で、フッ素樹脂ケーブル、ケーブル、及びチューブの総称名です。. UL1330 JUNFLONNケーブル(20 m). UL規格認定電子機器及び装置配線用ケーブル 優れた柔軟性のケーブル●コード番号:173-739アズワン品番65-7479-91