カテゴリ
- 電気材料(8)
- 測定用品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ul1330」の検索結果

600V FEP絶縁 単芯電線 UL1330
日星電気¥4,898~税込¥5,388~1本(10m)ほか5日以内出荷から7日以内出荷UL規格 フッ素樹脂(FEP)電線で-60℃~200℃まで適用可能。耐油 耐寒性 柔軟性 機械特性に優れています。用途コンピュータ 計測 制御 電気機器の内部配線に最適です。規格UL758 AWM STYLE 1330定格電圧(V)600材質(絶縁体)フッ素樹脂FEP難燃性VW-1定格温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロング
ムラテックKDS¥8,398税込¥9,2381個当日出荷数字が読みやすい広巾スチールテープです。テープ幅(mm)13材質(テープ)スチール仕様455mmピッチマーク付テープ厚さ(mm)0.23JIS規格1級標準張力(N/℃)100/20
赤 20m 20 AWG AWM1330-20 7 -SA RED 20M
潤工社¥32,980税込¥36,2781巻(20m)7日以内出荷JUNFLONNは潤工社の登録商標で、フッ素樹脂ケーブル、ケーブル、及びチューブの総称名です。UL1330 JUNFLONNケーブル(20 m)。UL規格認定電子機器及び装置配線用ケーブル 優れた柔軟性のケーブル仕様●入数:1リール(20m入り)●断面積:0.52 mm2●外被色:赤●AWGサイズ:20 AWG●長さ:20m●定格電圧:600 V●コード番号:173-868アズワン品番65-7479-45
フックアップワイヤー / 計装ケーブル 黒 1巻 20m入
潤工社¥29,980税込¥32,9781巻(20m)7日以内出荷ケーブルの太さにより、リール巻き数量(メートル)が異なります。UL1330 フレキシブルケーブル(20m)。UL規格認定の電子装置・機器内配線用ケーブル 優れたフレキシブル性を持ち合わせたケーブル ケーブルは、ジュンフロンケーブルを使用 アクリルボビンケースセットとの仕様●入数:1リール(20m入り)●外被色:黒●導体構成:7 / 0.32 mm●絶縁体:FEP●外径:2.09mm●定格電圧:600 V●動作温度 Max:+200℃●断熱壁厚さ:0.6mm●コード番号:691-1284アズワン品番65-7478-71
黒 20 AWG AWM1330-20 7 -SA BLACK 20M 1巻 20m入
潤工社¥31,980税込¥35,1781巻(20m)7日以内出荷。JUNFLONNは潤工社の登録商標で、フッ素樹脂ケーブル、ケーブル、及びチューブの総称名です。UL1330 JUNFLONNケーブル(20 m)。UL規格認定電子機器及び装置配線用ケーブル 優れた柔軟性のケーブル仕様●入数:1リール(20m入り)●断面積:0.52 mm2●外被色:黒●AWGサイズ:20 AWG●導体構成:7 / 0.32 mm●絶縁体:FEP●外径:2.09mm●定格電圧:600 V●動作温度 Max:+200℃●断熱壁厚さ:0.6mm●コード番号:173-852アズワン品番65-7479-44
フックアップワイヤー / 計装ケーブル 黒 1巻 20m入
潤工社¥24,980税込¥27,4781巻(20m)7日以内出荷ケーブルの太さにより、リール巻き数量(メートル)が異なります。UL1330 フレキシブルケーブル(20m)。UL規格認定の電子装置・機器内配線用ケーブル 優れたフレキシブル性を持ち合わせたケーブル ケーブルは、ジュンフロンケーブルを使用 アクリルボビンケースセットとの使用を推奨仕様●入数:1リール(20m入り)●外被色:黒●導体構成:7 / 0.20 mm●絶縁体:FEP●外径:1.74mm●定格電圧:600 V●動作温度 Max:+200℃●断熱壁厚さ:0.6mm●コード番号:691-1307アズワン品番65-7478-59
フックアップワイヤー / 計装ケーブル 赤 1巻 20m入
潤工社¥29,980税込¥32,9781巻(20m)7日以内出荷ケーブルの太さにより、リール巻き数量(メートル)が異なります。UL1330 フレキシブルケーブル(20m)。UL規格認定の電子装置・機器内配線用ケーブル 優れたフレキシブル性を持ち合わせたケーブル ケーブルは、ジュンフロンケーブルを使用 アクリルボビンケースセットとの使用を推奨仕様●入数:1リール(20m入り)●外被色:赤●導体構成:7 / 0.32 mm●絶縁体:FEP●外径:2.09mm●定格電圧:600 V●動作温度 Max:+200℃●断熱壁厚さ:0.6mm●コード番号:691-1293アズワン品番65-7478-72
フックアップワイヤー / 計装ケーブル 赤 1巻 20m入
潤工社¥24,980税込¥27,4781巻(20m)7日以内出荷ケーブルの太さにより、リール巻き数量(メートル)が異なります。UL1330 フレキシブルケーブル(20m)。UL規格認定の電子装置・機器内配線用ケーブル 優れたフレキシブル性を持ち合わせたケーブル ケーブルは、ジュンフロンケーブルを使用 アクリルボビンケースセットとの仕様●入数:1リール(20m入り)●外被色:赤●導体構成:7 / 0.20 mm●絶縁体:FEP●外径:1.74mm●定格電圧:600 V●動作温度 Max:+200℃●断熱壁厚さ:0.6mm●コード番号:691-1316アズワン品番65-7478-60
フックアップワイヤ AWM1330-28 7 -SA BLACK 20M 1巻 20m入
潤工社¥27,980税込¥30,7781巻(20m)7日以内出荷仕様●入数:1リール(20m入り)●JUNFLONNは潤工社の登録商標で、フッ素樹脂ケーブル、ケーブル、及びチューブの総称名です。. UL1330 JUNFLONNケーブル(20 m). UL規格認定電子機器及び装置配線用ケーブル 優れた柔軟性のケーブル●コード番号:173-739アズワン品番65-7479-91