カテゴリ

  • 電気材料(7)
    • FA用ケーブル(3)
    • 海外安全規格対応ケーブル(3)
    • 汎用ケーブル(1)
絞り込み
導体外径(Φmm)
  • 0.31(1)
  • 0.38(1)
  • 1.21(1)
  • 1.53(1)
  • 1.92(1)
  • 3.1(1)
  • 3.7(1)
  • 4.9(1)
  • 6.8(1)
  • 8.8(1)
  • 11.3(1)
  • 14.7(1)
  • 30(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 5.5(1)
  • 8(1)
  • 14(2)
  • 22(1)
  • 28(1)
  • 30(1)
  • 38(1)
  • 60(1)
  • 100(1)
  • 色カラー(7)
  • 色(5)
長さ(m)
  • 10
  • 2(4)
  • 5(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 40(1)
  • 50(3)
  • 100(3)
  • 200(1)
  • 305(2)
  • 610(1)
  • 915(1)
ブランド
  • 協和ハーモネット(6)
  • 三ツ星(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ul1430 awg22」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネットUL耐熱ビニル絶縁電線協和ハーモネット(29件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻ほか
当日出荷
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等種類電力ケーブル定格電圧(V)300定格温度(℃)80耐電圧(V/min)AC2000
UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線 協和ハーモネットUL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線協和ハーモネット(1件のレビュー)
699税込769
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
定格温度80℃ 定格電圧30V仕上外径が細く、機器配線に最適です。絶縁体には耐熱性にすぐれた照射架橋ビニルを使用しており、300℃ 3秒以内であればハンダ付け時に絶縁体が溶けることがありません。UL-VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
用途電気、 電子機器の内部配線小型電子機器の内部配線等定格電流(A)2AWG30導体構成(本/mm)7/0.102導体外径(Φmm)0.31定格温度(℃)80
UL1429耐熱架橋ビニル絶縁電線 協和ハーモネットUL1429耐熱架橋ビニル絶縁電線協和ハーモネット(1件のレビュー)
759税込835
1袋ほか
当日出荷から4日以内出荷
絶縁体に照射架橋を使用しているため、耐熱性にすぐれハンダ付け時に絶縁体の溶融がありません。 仕上り外径が細く、配線スペースをとりません。 UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
用途電気/電子機器の内部配線、精密機器の配線等種類難燃ケーブル定格電圧(V)150許容電流(A)3AWG28絶縁体標準厚さ(mm)0.3導体構成(本/mm)7/0.127導体外径(Φmm)0.38絶縁体外径(mm)約0.98定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
UL耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネットUL耐熱ビニル絶縁電線協和ハーモネット(12件のレビュー)
2,998税込3,298
1本ほか
当日出荷
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等種類電力ケーブル耐電圧(V/min)AC2000定格温度(℃)105定格電圧(V)600
UL1015耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネットUL1015耐熱ビニル絶縁電線協和ハーモネット(4件のレビュー)
999税込1,099
1袋ほか
当日出荷から6日以内出荷
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)600定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
UL1007耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネットUL1007耐熱ビニル絶縁電線協和ハーモネット(31件のレビュー)
649税込714
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線耐電圧(V/min)2000
電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星電気機器用ビニル絶縁電線三ツ星(81件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷から9日以内出荷
種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102RoHS指令(10物質対応)対応