カテゴリ
- 電気材料(2)
- FA用ケーブル(2)
絞り込み
芯数(C)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 20(2)
導体公称断面積(mm2)
- 16(2)
- 18(2)
- 20(2)
長さ(m)
- 1
- 1.8(1)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 10(20)
- 20(19)
- 30(20)
- 40(11)
- 50(20)
- 60(9)
- 70(9)
- 80(9)
- 90(9)
- 100(29)
- 200(3)
シース色
黒(2)
導体外径(Φmm)
- 1.1(2)
- 1.3(2)
- 1.7(2)
ブランド
- 阪神電線(2)
阪神電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ul2464」の検索結果

可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格
阪神電線¥469~税込¥516~1巻当日出荷から6日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)300許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 シールド付
阪神電線(1件のレビュー)¥829~税込¥912~1巻4日以内出荷から7日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)300許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド有絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10