カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • FA用ケーブル(2)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 20(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 16(2)
  • 18(2)
  • 20(2)
長さ(m)
  • 3
  • 1(2)
  • 1.8(1)
  • 2(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 10(20)
  • 20(19)
  • 30(20)
  • 40(11)
  • 50(20)
  • 60(9)
  • 70(9)
  • 80(9)
  • 90(9)
  • 100(29)
  • 200(3)
シース色
  • シース色(2)
導体外径(Φmm)
  • 1.1(2)
  • 1.3(2)
  • 1.7(2)
ブランド
  • 阪神電線(2)
阪神電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ul2464」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 阪神電線

    可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格

    阪神電線
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
    種類FA用ケーブル絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)80定格電圧(V)300適合規格AWM Style 20276、AWM許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
  • 可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線

    可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 シールド付

    阪神電線(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1巻
    4日以内出荷から7日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
    絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)80定格電圧(V)300種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールドRoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
FA用ケーブルカテゴリ