カテゴリ
- 電気材料(6)
- FA用ケーブル(3)
- 海外安全規格対応ケーブル(2)
絞り込み
芯数(C)
- 12
- 2(10)
- 3(16)
- 4(13)
- 5(8)
- 6(13)
- 7(3)
- 8(10)
- 10(10)
- 14(3)
- 16(5)
- 20(6)
- 24(4)
- 28(1)
- 30(2)
- 36(2)
- 40(2)
- 50(2)
導体公称断面積(mm2)
- 16(2)
- 18(2)
- 20(2)
- 23(1)
- 25(1)
長さ(m)
- 1(2)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 10(5)
- 20(5)
- 30(5)
- 40(4)
- 50(5)
- 60(2)
- 70(2)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(5)
シース色
灰(1)
黒(5)
導体外径(Φmm)
- 0.51(1)
- 0.58(1)
- 0.72(1)
- 0.76(1)
- 0.94(1)
- 1.1(2)
- 1.2(1)
- 1.3(2)
- 1.5(1)
- 1.7(2)
ブランド
- 阪神電線(2)
- PROTERIAL(プロテリアル)(1)
- 協和ハーモネット(1)
- 富士電線工業(1)
- 坂東電線(1)
阪神電線・PROTERIAL(プロテリアル)・協和ハーモネット・富士電線工業・坂東電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「ul2464」の検索結果

UL2464可動部用シールドロボットケーブル
協和ハーモネット¥8,798~税込¥9,678~1巻(10m)ほか4日以内出荷UL規格対応の高屈曲ケーブルです。導体には極細線を使用しています。耐油,耐熱、柔軟性にすぐれたシース材料を使用しています。心線の色分けにより識別が容易です。編組シールドにより放射ノイズや外来ノイズの影響に対し高い効果を発揮します。心線がツイストペアのため対雑音性, 漏話特性に優れています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS2対応)。UL VW-1の難燃試験に合格します。用途屈曲性が要求される制御装置の信号ライン。コンピューター, OA機器等の端末のインターフェイス用色黒定格電圧(V)300AWG26シールド有絶縁体厚さ(mm)0.25導体構成(本/mm)30/0.08導体外径(Φmm)0.51絶縁体外径(mm)1定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格
阪神電線¥2,598~税込¥2,858~1巻当日出荷から6日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)300許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 シールド付
阪神電線(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1巻4日以内出荷から7日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)300許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド有絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
300Vフッ素樹脂絶縁耐屈曲ロボット用ケーブル
PROTERIAL(プロテリアル)¥27,980~税込¥30,778~1巻(10m)5日以内出荷から12日以内出荷1.フッ素樹脂絶縁体を採用、優れた柔軟性と高屈曲性を実現しました。用途半導体装置、小型工作機などの給電用、信号伝送用RoHS指令(10物質対応)対応
UL・NEC規格ケーブル
坂東電線¥10,980~税込¥12,078~1本(10m)ほか5日以内出荷から9日以内出荷UL(AWM)・cUL(CSA)・NFPA(70・79)規格対象の電気・電子機器の配線に適合。用途半導体製造装置・自動車製造装置・センサー業界等の産業機器・工作機器の配線。材質(絶縁体)耐熱PVC定格温度(℃)UL・cUL:80 CL3:90RoHS指令(10物質対応)対応
マルチラバロン電線
富士電線工業¥14,980~税込¥16,478~1巻(20m)ほか3日以内出荷から8日以内出荷UL、cUL、電気用品安全法に適合しています。 耐油性、耐熱性、難燃性、柔軟性に優れています。 VW-1、FT1の難燃試験合格品です。 絶縁体の青色線心にナンバリング識別を採用。 100把製品についてはシュリンク包装を採用しております。 フタル酸エステルフリー仕様でRoHS2指令に対応しております。色黒定格電圧(V)300材質(シース)耐油耐熱難燃柔軟性PVC最高使用温度(℃)80シース色黒材質(導体)軟銅集合撚線規格/略称VCTF