「ul3239 awg16」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線 協和ハーモネットUL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線協和ハーモネット(1件のレビュー)
699税込769
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
定格温度80℃ 定格電圧30V仕上外径が細く、機器配線に最適です。絶縁体には耐熱性にすぐれた照射架橋ビニルを使用しており、300℃ 3秒以内であればハンダ付け時に絶縁体が溶けることがありません。UL-VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
用途電気、 電子機器の内部配線小型電子機器の内部配線等定格電流(A)2AWG30導体構成(本/mm)7/0.102導体外径(Φmm)0.31定格温度(℃)80
UL耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネットUL耐熱ビニル絶縁電線協和ハーモネット(29件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻ほか
当日出荷
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等種類電力ケーブル定格電圧(V)300定格温度(℃)80耐電圧(V/min)AC2000
UL1007耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネットUL1007耐熱ビニル絶縁電線協和ハーモネット(31件のレビュー)
649税込714
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線耐電圧(V/min)2000
UL耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネットUL耐熱ビニル絶縁電線協和ハーモネット(12件のレビュー)
2,998税込3,298
1本ほか
当日出荷
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等種類電力ケーブル耐電圧(V/min)AC2000定格温度(℃)105定格電圧(V)600
ジグ・工具製品ジュンフロンETFE電線 サンハヤトジグ・工具製品ジュンフロンETFE電線サンハヤト(7件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
株式会社潤工社製のジュンフロンETFE電線を、使いやすい100mボビンに巻きなおした小巻タイプです。 仕上りが細く、被覆の剥きやすさ、ハンダ付けしやすさを合わせそなえた、ユニバーサル基板の配線に最適な電線です。 配線修正時のジャンパ線やラッピング用電線としてもお使いいただけます。 絶縁体にはジュンフロンETFE材を採用し、低温から比較的高温まで使用できます。
種類産業機械用ケーブル全長(m)100材質(絶縁体)ジュンフロンETFE(ふっ素樹脂)CSMW用ラッピングツールに対応材質(導体)スズめっき軟銅線(単線)使用温度範囲(℃)-100~150絶縁体厚さ(mm)0.15定格電圧(V)250
KRTFスリムロボットケーブル フッ素樹脂絶縁 協和ハーモネットKRTFスリムロボットケーブル フッ素樹脂絶縁協和ハーモネット(2件のレビュー)
859税込945
1個(3m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 絶縁体にふっ素樹脂(ETFE)を使用し耐熱性、屈曲性にすぐれています。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等産業用ロボット、工作機器等種類FA用ケーブル連続使用温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
PTFEジュンフロン極細電線 GT01A040 協和ハーモネットPTFEジュンフロン極細電線 GT01A040協和ハーモネット(5件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
導体に銀メッキ軟銅極細導体を、絶縁体にふっ素樹脂を使用しています。 耐熱、耐寒性にすぐれ、-250℃から+200℃の広い温度範囲でご使用いただくことができます。
用途各種小型電子部品のリード線 精密小型機器、医療精密機器等の内部配線 プリント基板の補助配線種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.15全長(m)2絶縁体外径(mm)0.31AWG36導体構成(本/mm)7/0.05RoHS指令(10物質対応)対応
スリムロボットケーブル 協和ハーモネットスリムロボットケーブル協和ハーモネット(19件のレビュー)
489税込538特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。産業用ロボット、工作機器等。種類FA用ケーブル連続使用温度(℃)80シース厚(mm)0.5耐電圧(V/min)AC500
UL耐熱架橋ビニル絶縁電線 UL1571 協和ハーモネットUL耐熱架橋ビニル絶縁電線 UL1571協和ハーモネット
609税込670
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
絶縁体が照射架橋ビニルのため、耐熱性にすぐれてい仕上外径が細く、配線スペースを取りません。
用途電気・電子機器の内部配線小型電子機器の内部配線等定格電圧(V)30許容電流(A)1.4AWG32仕上外径(mm)約0.54導体構成(本/mm)7/0.08定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル絶縁電線 UL耐熱 UL1007 モノタロウビニル絶縁電線 UL耐熱 UL1007モノタロウ(9件のレビュー)
3,298税込3,628
1巻
当日出荷
UL規格認定品です。
用途電気・電子機器の内部配線(二次側リード線)にご使用頂くことが出来ます。全長(m)100導体外径(Φmm)0.95定格電圧(V)300許容電流(A)9AWG20絶縁体標準厚さ(mm)0.41導体構成(本/mm)21/0.18絶縁体外径(mm)1.8定格温度(℃)80耐電圧(V/min)AC2000
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(より線) 600Vビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷から14日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
ビニール絶縁電線[KIV] エスコビニール絶縁電線[KIV]エスコ(6件のレビュー)
3,020税込3,322
1個
当日出荷から翌日出荷
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)600
配線コード エーモン配線コードエーモン(11件のレビュー)
299税込329
1巻(6m)ほか
当日出荷
耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
周囲温度(℃)70(許容電流算出)導体最高許容温度(℃)80
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1571 ミリオン(共和)ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1571ミリオン(共和)
14,980税込16,478
1巻(1525m)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
用途電子機器の低圧2次回路定格電圧(V)30定格温度(℃)80適合規格UL AWM Style 1571RoHS指令(10物質対応)対応