カテゴリ

  • 電気材料(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「ul3265」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL難燃架橋ポリエチレン絶縁電線 UL3265 協和ハーモネットUL難燃架橋ポリエチレン絶縁電線 UL3265協和ハーモネット
799税込879
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
絶縁体に電子線照射架橋を使用しているため、はんだ耐熱性にすぐれています。仕上外径が細く、配線スペースを取りません。
用途◯電子機器・通信機器等の内部配線◯精密機器の配線等定格電圧(V)150定格温度(℃)125
UL3265電線 AWG24 2m×7色 日立UL3265電線 AWG24 2m×7色日立
1,998税込2,198
1パック
5日以内出荷
導体が0.2SQ相当のより線電線です。 2m線が7色のセットです。
赤/青/緑/黄/白/黒/橙 ※橙の在庫がなくなり次第→紫に変更となります。サイズAWG24長さ(m)2(±2%) ×7色
UL3265電線 青 AWG24 10m(±2%) 日立UL3265電線 青 AWG24 10m(±2%)日立
1,898税込2,088
1パック
5日以内出荷
アメリカの規格UL3265の電線です。1袋10m
サイズAWG24長さ(m)10 ±2%
UL3265電線 白 AWG22 10m(±2%) 日立UL3265電線 白 AWG22 10m(±2%)日立
1,698税込1,868
1パック
5日以内出荷
アメリカの規格UL3265の電線です。1袋10m
サイズAWG22長さ(m)10 ±2%
UL3265電線 青 AWG22 10m(±2%) 日立UL3265電線 青 AWG22 10m(±2%)日立
1,898税込2,088
1パック
5日以内出荷
サイズAWG22長さ(m)10 ±2%
UL3265電線 黒 AWG22 10m(±2%) 日立UL3265電線 黒 AWG22 10m(±2%)日立
1,898税込2,088
1パック
5日以内出荷
アメリカの規格UL3265の電線です。1袋10m
サイズAWG22長さ(m)10 ±2%
UL3265電線 赤 AWG24 10m(±2%) 日立UL3265電線 赤 AWG24 10m(±2%)日立
1,598税込1,758
1パック
5日以内出荷
アメリカの規格UL3265の電線です。1袋10m
サイズAWG24長さ(m)10 ±2%
UL3265電線 白 AWG24 10m(±2%) 日立UL3265電線 白 AWG24 10m(±2%)日立
1,598税込1,758
1パック
5日以内出荷
アメリカの規格UL3265の電線です。1袋10m
サイズAWG24長さ(m)10 ±2%
UL3265電線 AWG22 2m×7色 日立UL3265電線 AWG22 2m×7色日立
2,198税込2,418
1パック
5日以内出荷
アメリカの規格UL3265の電線です。 125℃、150Vの難燃性PEワイヤーです。
赤/青/緑/黄/白/黒/橙サイズAWG22長さ(m)2(±2%) ×7色
UL3265電線 赤 AWG22 10m(±2%) 日立UL3265電線 赤 AWG22 10m(±2%)日立
1,898税込2,088
1パック
5日以内出荷
アメリカの規格UL3265の電線です。1袋10m
サイズAWG22長さ(m)10 ±2%
UL3265電線 黄 AWG22 10m(±2%) 日立UL3265電線 黄 AWG22 10m(±2%)日立
1,698税込1,868
1パック
5日以内出荷
サイズAWG22長さ(m)10 ±2%
UL3265電線 黄 AWG24 10m(±2%) 日立UL3265電線 黄 AWG24 10m(±2%)日立
1,598税込1,758
1パック
5日以内出荷
アメリカの規格UL3265の電線です。1袋10m
サイズAWG24長さ(m)10 ±2%
UL3265電線 緑 AWG22 10m(±2%) 日立UL3265電線 緑 AWG22 10m(±2%)日立
1,698税込1,868
1パック
5日以内出荷
サイズAWG22長さ(m)10 ±2%
UL3265電線 緑 AWG24 10m(±2%) 日立UL3265電線 緑 AWG24 10m(±2%)日立
1,598税込1,758
1パック
5日以内出荷
サイズAWG24長さ(m)10 ±2%
UL3265電線 黒 AWG24 10m(±2%) 日立UL3265電線 黒 AWG24 10m(±2%)日立
1,598税込1,758
1パック
5日以内出荷
アメリカの規格UL3265の電線です。1袋10m
サイズAWG24長さ(m)10 ±2%
非鉛照射架橋難燃PEワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)非鉛照射架橋難燃PEワイヤPROTERIAL(プロテリアル)
15,980税込17,578
1巻(610m)
5日以内出荷から8日以内出荷
1.RoHS規制対応のPE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1SC、電気用品安全法:F 3.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。
用途電子機器の内部配線。プリンタ、小型熱器具の内部配線。定格電圧(V)150定格温度(℃)125RoHS指令(10物質対応)対応絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)50耐電圧(V/min)AC1500
プレートシリンダ MDUL3 SMCプレートシリンダ MDUL3SMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
チューブ内径(Φmm)32作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc