カテゴリ
- 電気材料(2)
- FA用ケーブル(1)
- 海外安全規格対応ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 20(1)
- 22(1)
- 24(1)
シース色
カラー(1)
黒(1)
長さ(m)
- 2
- 1(1)
- 5(4)
- 10(7)
- 15(3)
- 20(5)
- 25(3)
- 30(35)
- 35(2)
- 40(5)
- 45(2)
- 50(36)
- 60(4)
- 70(4)
- 80(4)
- 90(4)
- 100(37)
- 200(1)
- 305(31)
- 610(21)
- 長さ(m)をもっと見る
導体外径(Φmm)
- 0.7(1)
- 0.8(1)
- 1.1(1)
芯数(C)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(1)
対数(P)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(1)
2・3・4・6・8・10・12・16・20
ブランド
- 阪神電線(1)
- 協和ハーモネット(1)
阪神電線・協和ハーモネット
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ul3385」の検索結果

可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格
阪神電線(7件のレビュー)¥589~税込¥648~1巻当日出荷から52日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
UL1007耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(33件のレビュー)¥789~税込¥868~1セット(7色×1本)当日出荷から7日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300UL規格UL1007定格温度(℃)80