カテゴリ
- 電気材料(2)
- FA用ケーブル(1)
- 汎用ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.75(1)
- 1.25(1)
- 38(1)
- 60(1)
シース色
黒(2)
長さ(m)
- 35
- 1(1)
- 2(2)
- 5(4)
- 10(7)
- 15(3)
- 20(5)
- 25(3)
- 30(35)
- 40(5)
- 45(2)
- 50(36)
- 60(4)
- 70(4)
- 80(4)
- 90(4)
- 100(37)
- 200(1)
- 305(31)
- 610(21)
- 長さ(m)をもっと見る
導体外径(Φmm)
- 1.1(1)
- 1.5(1)
- 9.1(1)
- 11.6(1)
芯数(C)
- 10(1)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(1)
- 24(1)
- 30(1)
ブランド
- 日立金属(旧日立電線)(1)
- 倉茂電工(1)
日立金属(旧日立電線)・倉茂電工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ul3385」の検索結果

600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ
倉茂電工¥99,980~税込¥109,978~1巻当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
難燃性ポリフレックス電線
日立金属(旧日立電線)(6件のレビュー)¥88,980~税込¥97,878~1本当日出荷から19日以内出荷耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。 欧州RoHS指令対応品です。 難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。 耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。種別より線色黒種類難燃ケーブル外径(Φmm)約100材質(絶縁体)耐燃性XLPE伸び(%)400~600最高使用温度(℃)90難燃性優引張強度(MPa)15~25耐寒性優許容温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応