カテゴリ
- 電気材料(1)
- FA用ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 38(1)
- 60(1)
シース色
黒(1)
長さ(m)
- 35
- 1(1)
- 2(2)
- 3(1)
- 5(2)
- 10(5)
- 15(1)
- 20(3)
- 25(1)
- 30(3)
- 40(3)
- 50(4)
- 60(3)
- 70(3)
- 80(3)
- 90(3)
- 100(6)
- 200(1)
- 305(1)
- 610(3)
- 長さ(m)をもっと見る
導体外径(Φmm)
- 9.1(1)
- 11.6(1)
ブランド
- 日立金属(旧日立電線)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ul3385」の検索結果

難燃性ポリフレックス電線
日立金属(旧日立電線)(6件のレビュー)¥88,980~税込¥97,878~1本当日出荷から19日以内出荷耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。 欧州RoHS指令対応品です。 難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。 耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。種別より線色黒種類難燃ケーブル外径(Φmm)約100材質(絶縁体)耐燃性XLPE伸び(%)400~600最高使用温度(℃)90難燃性優引張強度(MPa)15~25耐寒性優許容温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応