カテゴリ
- 電気材料(5)
- FA用ケーブル(3)
- 汎用ケーブル(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.128(1)
- 0.204(1)
- 0.324(1)
- 0.518(1)
- 0.75(1)
- 1.25(1)
- 2(1)
- 3.5(1)
- 5.5(2)
- 8(2)
- 14(2)
- 20(1)
- 22(3)
- 24(2)
- 26(1)
- 38(1)
- 60(1)
シース色
カラー(1)
黒(3)
長さ(m)
- 40
- 1(1)
- 2(2)
- 5(4)
- 10(7)
- 15(3)
- 20(5)
- 25(3)
- 30(35)
- 35(2)
- 45(2)
- 50(36)
- 60(4)
- 70(4)
- 80(4)
- 90(4)
- 100(37)
- 200(1)
- 305(31)
- 610(21)
- 長さ(m)をもっと見る
導体外径(Φmm)
- 0.51(1)
- 0.7(1)
- 0.75(1)
- 0.8(1)
- 0.9(1)
- 1.1(3)
- 1.5(1)
- 1.8(1)
- 2.5(1)
- 3.1(2)
- 3.7(2)
- 4.9(2)
- 7(1)
- 9.1(1)
- 11.6(1)
芯数(C)
- 2(3)
- 3(3)
- 4(3)
- 5(2)
- 6(3)
- 7(1)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(3)
- 16(3)
- 20(3)
- 24(2)
- 30(2)
対数(P)
- 1(1)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(1)
- 6(2)
- 7(1)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 15(1)
- 16(1)
- 20(2)
1・2・3・4・5・6・7・8・10・12・15・16・20
ブランド
- 阪神電線(1)
- 三ツ星(1)
- 日立金属(旧日立電線)(1)
- 倉茂電工(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
阪神電線・三ツ星・日立金属(旧日立電線)・倉茂電工・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「ul3385」の検索結果

可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格
阪神電線(7件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1巻当日出荷から52日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ
倉茂電工¥25,980~税込¥28,578~1巻当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
30V UL対応可動用ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥18,980~税込¥20,878~1本8日以内出荷UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。特記耐油・耐熱・耐屈曲・耐捻回・耐摩耗色ダークブルー種類FA用ケーブル(信号・計装用)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210シールド無し定格温度(℃)80耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上
難燃性ポリフレックス電線
日立金属(旧日立電線)(6件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から19日以内出荷耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。 欧州RoHS指令対応品です。 難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。 耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。種別より線色黒種類難燃ケーブル外径(Φmm)約100材質(絶縁体)耐燃性XLPE伸び(%)400~600最高使用温度(℃)90難燃性優引張強度(MPa)15~25耐寒性優許容温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
電気機器用ビニル絶縁電線
三ツ星(82件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線規格/略称KIV