カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • FA用ケーブル(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 24(1)
  • 30(1)
  • 38(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 325(1)
シース色
  • シース色黒(2)
長さ(m)
  • 5
  • 1(1)
  • 2(2)
  • 3(1)
  • 10(5)
  • 15(1)
  • 20(3)
  • 25(1)
  • 30(3)
  • 35(1)
  • 40(3)
  • 50(4)
  • 60(3)
  • 70(3)
  • 80(3)
  • 90(3)
  • 100(6)
  • 200(1)
  • 305(1)
  • 610(3)
導体外径(Φmm)
  • 0.7(1)
  • 0.8(1)
  • 1.1(1)
  • 8.1(1)
  • 9.1(1)
  • 10.4(1)
  • 11.6(1)
  • 13.5(1)
  • 15.2(1)
  • 18.7(1)
  • 21.2(1)
  • 23.6(1)
  • 27(1)
芯数(C)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
対数(P)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
2・3・4・6・8・10・12・16・20
ブランド
  • 阪神電線(1)
  • 日立金属(旧日立電線)(1)
阪神電線・日立金属(旧日立電線)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ul3385」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 阪神電線

    可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格

    阪神電線(7件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1巻
    当日出荷から52日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
    色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
  • 難燃性ポリフレックス電線 日立金属(旧日立電線)

    難燃性ポリフレックス電線

    日立金属(旧日立電線)(6件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷から19日以内出荷
    耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。 欧州RoHS指令対応品です。 難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。 耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。
    種別より線色黒種類難燃ケーブル外径(Φmm)約100材質(絶縁体)耐燃性XLPE伸び(%)400~600最高使用温度(℃)90難燃性優引張強度(MPa)15~25耐寒性優許容温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
FA用ケーブルカテゴリ