カテゴリ
- 電気材料(3)
- FA用ケーブル(2)
- 汎用ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.204(1)
- 0.324(1)
- 0.518(1)
- 0.75(1)
- 1.25(1)
- 20(1)
- 22(2)
- 24(2)
シース色
カラー(1)
黒(2)
長さ(m)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 10(3)
- 20(3)
- 30(3)
- 40(3)
- 50(3)
- 60(3)
- 70(3)
- 80(3)
- 90(3)
- 100(3)
導体外径(Φmm)
- 0.7(1)
- 0.75(1)
- 0.8(1)
- 0.9(1)
- 1.1(3)
- 1.5(1)
芯数(C)
- 4
- 1(1)
- 2(3)
- 3(3)
- 5(2)
- 6(3)
- 7(1)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(4)
- 16(4)
- 20(3)
- 24(2)
- 26(1)
- 30(3)
- 40(2)
対数(P)
- 4(1)
4
ブランド
- 阪神電線(1)
- 倉茂電工(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
阪神電線・倉茂電工・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ul3385」の検索結果

可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格
阪神電線(7件のレビュー)¥489~税込¥538~1巻当日出荷から52日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ
倉茂電工¥9,998~税込¥10,998~1巻当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
30V UL対応可動用ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥8,298~税込¥9,128~1本8日以内出荷UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。特記耐油・耐熱・耐屈曲・耐捻回・耐摩耗色ダークブルー種類FA用ケーブル(信号・計装用)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210シールド無し定格温度(℃)80耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上