カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • FA用ケーブル(2)
    • 汎用ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.204(1)
  • 0.324(1)
  • 0.518(1)
  • 0.75(1)
  • 1.25(1)
  • 20(1)
  • 22(2)
  • 24(2)
シース色
  • シース色カラー(1)
  • シース色黒(2)
長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 10(3)
  • 20(3)
  • 30(3)
  • 40(3)
  • 50(3)
  • 60(3)
  • 70(3)
  • 80(3)
  • 90(3)
  • 100(3)
導体外径(Φmm)
  • 0.7(1)
  • 0.75(1)
  • 0.8(1)
  • 0.9(1)
  • 1.1(3)
  • 1.5(1)
芯数(C)
  • 8
  • 1(1)
  • 2(3)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(2)
  • 6(3)
  • 7(1)
  • 10(3)
  • 12(4)
  • 16(4)
  • 20(3)
  • 24(2)
  • 26(1)
  • 30(3)
  • 40(2)
対数(P)
  • 8(1)
8
ブランド
  • 阪神電線(1)
  • 倉茂電工(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
阪神電線・倉茂電工・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ul3385」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 阪神電線

    可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格

    阪神電線(7件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1巻
    当日出荷から52日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
    色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
  • 600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ 倉茂電工

    600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ

    倉茂電工
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
    用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
  • 30V UL対応可動用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    30V UL対応可動用ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    8日以内出荷
    UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
    特記耐油・耐熱・耐屈曲・耐捻回・耐摩耗色ダークブルー種類FA用ケーブル(信号・計装用)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210シールド無し定格温度(℃)80耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上