カテゴリ

  • 制御機器(234)
  • 電気材料(44)
  • 建築金物(25)
  • 農業機械(20)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 機構部品(8)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 切削工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 空圧工具(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 家電(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 日用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)

「ul40」の検索結果

関連キーワード
378件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カットフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ 10枚入 橋本クロスカットフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ 10枚入橋本クロス
3,998税込4,398
1セット(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6圧力損失9Pa初期圧力損失(Pa)9
カットフィルター粘着タイプ(薄手10枚入) TRUSCOカットフィルター粘着タイプ(薄手10枚入)TRUSCO
3,698税込4,068
1箱(10枚)
当日出荷
裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)9圧力損失(Pa)9
スタッキングラック CAPTAIN STAGスタッキングラックCAPTAIN STAG(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
積み重ね可能なフィールドラック。ラック2段で用具を置く棚に。
材質本体・スタンド:鉄(耐熱塗装)、金具:鉄質量(g)2430耐荷重(kg)30(均等)寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)収納:600×350×35使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×350×230
スタッキングラック用天板 CAPTAIN STAGスタッキングラック用天板CAPTAIN STAG
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
積み重ね可能なフィールドラック用天板。ワイルドサイズなまな板、調理スペースとしても使用可能。
材質竹(ウレタン樹脂塗装)質量(g)2000寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)554×340×15
オイルパルスレンチ ストレートタイプ 瓜生製作オイルパルスレンチ ストレートタイプ瓜生製作
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
一回転一打撃の2ブレード式オイルパレス機構に、新たにローラブレードと新シールを組み込んだパルスレンチです。独自のシール材SUリングにより耐久性が向上できます。ローラを組み込んだ新型ドライビングブレードを搭載しています。
用途自動車関係、一般産業用に。使用空気圧力(MPa)0.6排気方式後方ソケット差込角(mm)9.5ホース取付口Rc1/4
オイルパルスレンチ ULシリーズ(ピストルタイプ) 瓜生製作オイルパルスレンチ ULシリーズ(ピストルタイプ)瓜生製作
97,980税込107,778
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
パルスツール最軽量。作業者負担を軽減します。
ホース口金取付ねじRc1/4
カットフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ 橋本クロスカットフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ橋本クロス
18,980税込20,878
1セット(50枚)
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6圧力損失9Pa初期圧力損失(Pa)9
オイルパルスレンチ ULシリーズ(ストレートタイプ) 瓜生製作オイルパルスレンチ ULシリーズ(ストレートタイプ)瓜生製作
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
パルスツール最軽量。作業者負担を軽減します。
ホース口金取付ねじRc1/4
荷車用タイヤ UL BRIDGESTONE(ブリヂストン)荷車用タイヤ ULBRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
3日以内出荷から26日以内出荷
タイヤタイプチューブタイプ
楕円型レバーハンドル UL403 UNION(ユニオン)楕円型レバーハンドル UL403UNION(ユニオン)
8,898税込9,788
1組
3日以内出荷
レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)
用途屋内用サイズ70×60×74機能抗菌性 防静電適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)
レバーハンドル UL407 UNION(ユニオン)レバーハンドル UL407UNION(ユニオン)
9,098税込10,008
1組
3日以内出荷
レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)
サイズ120×50×70仕上アルミ ゴールド適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)吊元L/R(オプション指定より入力)
プラチェーンダクト コガネイプラチェーンダクトコガネイ
398税込438
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。チューブやケーブルをスマートに収束して、装置可動部の軽快で円滑な作動を確実にサポート。軽量、高耐久のエンジニアリングプラスチック製で、取扱いが容易です。
使用温度範囲(℃)-10~80最大移動速度(m/sec)2.5使用環境条件酸・アルカリの雰囲気内、熱湯の中は避けてください。
レバーハンドル UL407 UNION(ユニオン)レバーハンドル UL407UNION(ユニオン)
7,598税込8,358
1組
3日以内出荷
レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)
サイズ120×50×70仕上アルミ シルバー適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)吊元L/R(オプション指定より入力)
オイルパルスレンチ 瓜生製作オイルパルスレンチ瓜生製作
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッターMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
42,980税込47,278
1本
翌日出荷から6日以内出荷
タッチコネクターユニオンエルボ(金属) 千代田通商タッチコネクターユニオンエルボ(金属)千代田通商
669税込736
1個
5日以内出荷
形状ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
レバーハンドル UL409 UNION(ユニオン)レバーハンドル UL409UNION(ユニオン)
8,998税込9,898
1組
3日以内出荷
レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)
サイズ122×50×62仕上アルミ ブラストアンバー適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)
レバーハンドル UL407 UNION(ユニオン)レバーハンドル UL407UNION(ユニオン)
9,398税込10,338
1組
3日以内出荷
レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)
サイズ120×50×70仕上アルミ ブラストアンバー適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)吊元L/R(オプション指定より入力)
レバーハンドル UL405 UNION(ユニオン)レバーハンドル UL405UNION(ユニオン)
9,298税込10,228
1組
3日以内出荷
レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)
サイズ125×50×57仕上アルミ ブラストアンバー適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)
レバーハンドル UL401 UNION(ユニオン)レバーハンドル UL401UNION(ユニオン)
16,980税込18,678
1組
3日以内出荷
レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)
サイズ135×50×65仕上ステンレス ミラー適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)吊元L/R(オプション指定より入力)
レバーハンドル UL401 UNION(ユニオン)レバーハンドル UL401UNION(ユニオン)
18,980税込20,878
1組
3日以内出荷
レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)
サイズ135×50×65仕上ステンレス ブラスト適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)吊元L/R(オプション指定より入力)
レバーハンドル UL409 UNION(ユニオン)レバーハンドル UL409UNION(ユニオン)
7,998税込8,798
1組
3日以内出荷
レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)
サイズ122×50×62仕上アルミ シルバー適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)吊元L/R(オプション指定より入力)
レバーハンドル UL405 UNION(ユニオン)レバーハンドル UL405UNION(ユニオン)
7,798税込8,578
1組
3日以内出荷
レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)
サイズ125×50×57仕上アルミ シルバー適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)吊元L/R(オプション指定より入力)
レバーハンドル UL407 UNION(ユニオン)レバーハンドル UL407UNION(ユニオン)
20,980税込23,078
1組
3日以内出荷
レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)
サイズ120×50×70仕上ステンレス ヘアライン適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)吊元L/R(オプション指定より入力)
レバーハンドル UL405 UNION(ユニオン)レバーハンドル UL405UNION(ユニオン)
8,798税込9,678
1組
3日以内出荷
レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)
サイズ125×50×57仕上アルミ ゴールド適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)吊元L/R(オプション指定より入力)
レバーハンドル UL404 UNION(ユニオン)レバーハンドル UL404UNION(ユニオン)
14,980税込16,478
1組
3日以内出荷
レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)
サイズ118×50×73仕上ステンレス ヘアライン適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)吊元L/R(オプション指定より入力)
レバーハンドル UL404 UNION(ユニオン)レバーハンドル UL404UNION(ユニオン)
8,998税込9,898
1組
3日以内出荷
レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)
サイズ118×50×73仕上アルミ ブラストアンバー適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)吊元L/R(オプション指定より入力)
レバーハンドル UL404 UNION(ユニオン)レバーハンドル UL404UNION(ユニオン)
7,798税込8,578
1組
3日以内出荷
レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)
サイズ118×50×73仕上アルミ シルバー適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)吊元L/R(オプション指定より入力)
レバーハンドル UL404 UNION(ユニオン)レバーハンドル UL404UNION(ユニオン)
8,598税込9,458
1組
3日以内出荷
レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)
サイズ118×50×73仕上アルミ ゴールド適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)吊元L/R(オプション指定より入力)
レバーハンドル UL406 UNION(ユニオン)レバーハンドル UL406UNION(ユニオン)
9,898税込10,888
1組
3日以内出荷
レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)
サイズ92×50×70仕上アルミ シルバー適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)吊元L/R(オプション指定より入力)
レバーハンドル UL401 UNION(ユニオン)レバーハンドル UL401UNION(ユニオン)
16,980税込18,678
1組
3日以内出荷
レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)
サイズ135×50×65仕上ステンレス ヘアライン適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)吊元L/R(オプション指定より入力)
楕円型レバーハンドル UL403 UNION(ユニオン)楕円型レバーハンドル UL403UNION(ユニオン)
8,898税込9,788
1組
3日以内出荷
レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)
用途屋内用サイズ70×60×74仕上アクリル ブラック機能抗菌性 防静電適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)
楕円型レバーハンドル UL403 UNION(ユニオン)楕円型レバーハンドル UL403UNION(ユニオン)
8,898税込9,788
1組
3日以内出荷
レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)
用途屋内用サイズ70×60×74仕上アクリル ホワイト機能抗菌性 防静電適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)
ホルダ イスカルホルダイスカル
99,980税込109,978
1個
翌日出荷から18日以内出荷
ホルダ イスカルホルダイスカル
82,980税込91,278
1個
4日以内出荷
内径用ホルダ CGIUR/L-15A タンガロイ内径用ホルダ CGIUR/L-15Aタンガロイ
85,980税込94,578
1個
3日以内出荷
クランプシステムクランプオン式RoHS指令(10物質対応)対応
<UL-OH> ウルトラ 油穴付 リニアベアリング オザック精工<UL-OH> ウルトラ 油穴付 リニアベアリングオザック精工
31,980税込35,178
1個
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
UL  ウルトラ リニアベアリング オザック精工UL ウルトラ リニアベアリングオザック精工
29,980税込32,978
1個
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KU~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KU~)CKD
18,063税込19,869
1個
8日以内出荷から19日以内出荷
作動方式複動・高荷重・低摩擦形
単3中性線欠相保護付 漏電遮断器 テンパール工業単3中性線欠相保護付 漏電遮断器テンパール工業
94,980税込104,478
1台
6日以内出荷から12日以内出荷
単3中性線欠相保護付
定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続不可定格電圧(V)AC100/AC200極数・素子数3P2E