カテゴリ
- パソコン/周辺機器(15)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「uld-vau31a」の検索結果

USBメモリ USB3.1(Gen1) ウイルスチェック機能 マカフィー社版 管理者ソフト 1年ライセンス
HAGIWARA SOLUTIONS¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷マカフィー社製ウイルスチェック機能搭載、管理者用ソフト対応、パスワードロック機能、保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。仕様【出荷時フォーマット】FAT32/CDFSその他※コピーガード機能の対応OSは上記と異なります。マニュアルをご確認ください。 ※ウイルススキャン機能のライセンス期間は1年間です。対象パソコンUSBインターフェースを標準搭載したDOS/V機器・空きメモリ容量600MB以上(推奨1GB以上)・CD-ROMドライブが認識され、CD-ROMドライブによるオートラン実行がされること。USBマスストレージドライバ・USB HID ドライバがあり、インターネット環境に接続できること色ホワイト質量(g)約10備考※Windows Server 2025/2022/2019/2016/2012/2012 R2/2008 R2の制限ユーザーには対応しておりません※コピーガード機能が有効な場合、Windows Server OSでは動作しません※macOS環境では、プロセススキャンを含むウイルスチェック機能、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定、コピーガード機能を含む管理者用ソフトウェアで設定できる機能の一部が動作しません対応OSWindows 11/10/8/8.1/7(SP0・1)※日本語OS以外では英語表示、Windows Server 2025/2022/2019/2016/2012/2012 R2/2008(SP2)/2008 R2、macOS 15/14/13/12/11/10.8~10.15 ※日本語・英語環境のみ対応※macOS環境でご利用頂くためには「HUD-SUMA」(別売)での初期設定が必要コネクタ形状USB-A対応【管理者用ソフトウェア「HUD-SUMA」】対応インターフェースUSB3.0/2.0/1.1保証期間1年間LED【アクセスLED】○電源供給方式USBバスパワー接続寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)60×7.8×20.8(USBコネクタ収納時)
USBメモリ ウィルス対策 マカフィー社版 USB3.0
ハギワラソリューションズ¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷マカフィー社製ウイルスチェック機能搭載、パスワードロック機能、保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。仕様【出荷時フォーマット】FAT32/CDFS対象パソコンUSBインターフェースを標準搭載したDOS/V機器・空きメモリ容量600MB以上(推奨1GB以上)・CD-ROMドライブが認識され、CD-ROMドライブによるオートラン実行がされること。USBマスストレージドライバ・USB HID ドライバがあり、インターネット環境に接続できること色ホワイト質量(g)約10備考※Windows Server 2025/2022/2019/2016/2012/2012 R2/2008 R2の制限ユーザーには対応しておりません※macOS環境では、プロセススキャンを含むウイルスチェック機能、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定が動作しません対応OSWindows 11/10/8/8.1/7(SP0・1)※日本語OS以外では英語表示、Windows Server 2025/2022/2019/2016/2012/2012 R2/2008(SP2)/2008 R2、macOS 15/14/13/12/11/10.8~10.15 ※日本語、英語環境のみ対応コネクタ形状USB-AインターフェースUSB3.0/2.0/1.1LED【アクセスLED】○電源供給方式USBバスパワー接続寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)60×7.8×20.8(USBコネクタ収納時)セキュリティ機能パスワードロック機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能、ウイルススキャン機能(Trellix社)
USBメモリ USB3.1(Gen1) ウイルスチェック パスワードロック 1年ライセンス 管理者用
エレコム¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷トレンドマイクロ社製ウイルスチェック機能搭載、管理者用ソフト対応、パスワードロック機能、保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。仕様【出荷時フォーマット】FAT32/CDFSその他※TMUSB2.1のライセンス期間は1年間です。対象パソコンUSBインターフェースを標準搭載したDOS/V機器・空きメモリ容量600MB以上(推奨1GB以上)・CD-ROMドライブが認識され、CD-ROMドライブによるオートラン実行がされること。USBマスストレージドライバ・USB HID ドライバがあり、インターネット環境に接続できること色ホワイト質量(g)約10対応OSWindows 11/10, Windows Server 2025/2022/2019/2016/2012/2012 R2 ※Windows Serverの制限ユーザーには対応しておりません。 ※コピーガード機能が有効な場合,Windows Server OSでは動作しません、macOS 15/14/13/12/11/10.8~10.15 ※macOS環境では,TMUSBによるウイルスチェック機能,ログ機能,ソフトウェア自動アップデート通知機能,Autorun.inf自動削除機能,オプション設定,コピーガード機能を含む管理者用ソフトウェアで設定できる機能の一部が動作しません。※macOSはIntel CPU上での動作に限ります※macOS環境でご利用頂くためには「HUD-SUMA」(別売)での初期設定が必要です※WindowsOSでは日本語OS以外では英語表示されます(macOSは日本語,英語環境のみ対応です)コネクタ形状USB-A対応【管理者用ソフトウェア「HUD-SUMA」】対応インターフェースUSB3.0/2.0/1.1保証期間1年間電源供給方式USBバスパワー接続寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)60×7.8×20.8(USBコネクタ収納時)セキュリティ機能パスワードロック機能,ハードウェア暗号化(AES256bit)機能,ウィルススキャン機能,管理者用ソフトウェア対応 ※ウイルススキャン機能は「Trend Micro USB Security 2.1(TMUSB2.1)」を採用しています。
USBメモリ 3.0
(145件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷大量のデータをストレス少なく高速転送可能なUSB3.0メモリ キャップの取外しや紛失の心配が不要な、スライド式質量(g)10電源USBバスパワー対応機種Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56.7×20×9.55±0.7(挿入部側高さ)コネクタUSB タイプA オスインターフェイスUSB3.0/2.0
USBメモリ-2.0(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)(11件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷毎日の持ち運びに便利なUSBフラッシュメモリーです。用途メイドインJAPANの品質、キャップタイプで普段使いに仕様最大転送速度:-キャップタイプキャップ式保証期間1年間インターフェイスUSB2.0
USBメモリ USB3.1(Gen1) 情報漏洩対策 パスワードロック Password Locker4 ハードウェアAES256bit暗号
HAGIWARA SOLUTIONS¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から翌々日出荷管理者用ソフト対応、情報漏洩対策としてパスワードロック機能と共にハードウェアAES256bit暗号化機能を搭載した情報漏洩対策USB3.0メモリー。その他※コピーガード機能の対応OSは上記と異なります。マニュアルをご確認ください。色ホワイト質量(g)約10コネクタ形状USB-A対応機種Windows 11/10/8.1/8/7(SP0,1), Windows Server 2022/2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008 (SP2) ※Windows Server 2022/2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2の制限ユーザーには対応しておりません。※「コピーガード機能」の対応OSはWindows10のみとなります、macOS 12/11/10.8.5~10.15 ※macOS環境ではログ機能,ソフトウェア自動アップデート通知機能,Autorun.inf自動削除機能,オプション設定,コピーガード機能を含む管理者用ソフトウェアで設定できる機能の一部が動作しません。※macOS は Intel CPU 上での動作に限ります、※WindowsOSでは日本語OS以外では英語表示されます(macOSは日本語,英語環境のみ対応です)対応【管理者用ソフトウェア「HUD-SUMA」】対応インターフェースUSB3.0/2.0/1.1保証期間1年間電源供給方式USBバスパワー接続寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)60×7.8×20.8(USBコネクタ収納時)セキュリティ機能パスワードロック機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能
ZERO ウイルスセキュリティ 法人・官公庁・教育機関向け 1台
ソースネクスト¥2,698税込¥2,9681個当日出荷入れた1台を最後まで守る期限なしのウイルス対策ソフトです。かかる費用は初回の購入時だけ。インストールした端末が壊れたりOSのシステム要件を満たさなくなるまで使え、危険な期限切れになりません。対応OSWindows 11、Windows 10 (32ビット/64ビット版)、macOS Sonoma (v14.0)、macOS Ventura (v13.0)、macOS Monterey (v12.0)、macOS Big Sur(v11.0)、Android 5.0以上、iOS 9.0以上
DiXiM SecurityEndpoint セキュリティUSBメモリ 16GB
BUFFALO(バッファロー)¥8,398税込¥9,2381台翌日出荷・ウイルスチェック機能付き DiXiM Security Endpoint搭載製品・ヒューリスティック機能により、新種や未知のウイルスの検出にも対応・ノックスライド&大型ストラップホールで持ち運びも簡単。付属品取扱説明書(保証書)仕様●動作保証環境:温度:0~40℃湿度:20~80%●対応するパソコン:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子搭載のWindows PC※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。色ブラック質量(g)約11電源USBバスパワー定格電圧(V)5.0±5%端子形状USB Type-Aキャップタイプノック式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.8×68×10※本体のみ(突起部除く)最大消費電力(W)2.5インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0保証期間1年容量(GB)16
USB 5Gbps対応Trellix製アンチウイルスエンジン搭載セキュリティUSBメモリー8GB5年版
I ・O DATA(アイオーデータ)¥17,980税込¥19,7781台8日以内出荷強固なパスワードロックとハードウェア自動暗号化機能(AES256bit)を搭載したセキュリティUSBメモリーです。また、Trellix製アンチウイルスエンジンを搭載し、USBメモリー内に書き込むデータを全て自動でウイルスチェックします。保存・更新されるデータがウイルスに感染していないか自動でチェックします。ウイルスパターンファイルは自動更新のため、最新のウイルスにも常に対応できます。ウイルス対策がされていないPCでも安心してご使用いただけます。パスワードを入力してログインするまではデータ保存領域へアクセスできないため、盗難や紛失時にも内部データを読みとられるリスクを軽減させます。自動起動ツールを有効にすると、本商品をPCに挿すだけでログイン画面が自動起動。煩わしい操作は必要ありません。質量(g)約10使用温度範囲(℃)0~45電源USBバスパワー対応OSWindows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022コネクタ形状USB-A コネクター対応機種USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 ポート USB-A コネクターを搭載した機種外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×59×8(コネクター収納時、スライドスイッチ含む)ランプ有使用湿度範囲10~90% ※結露なきことフォーマット形式FAT32ロックパスワードロックありインターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応ハードウェア暗号化自動暗号化あり対応ソフトウェア<搭載ソフトウェア>パスワードロック機能「SUGate4」、初期化機能「SUReset4」、アンチウイルス機能「SUVScan」(ウイルス対策ソフト)、<対応ソフトウェア>ライセンス延長パック「ED-VLTシリーズ」(別売)
USBメモリ USB2.0 キャップ式 暗号化セキュリティ パスワード自動認証機能 1年保証
エレコム(10件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷美しいシンプルなデザインで使用シーンを選ばない。2種のセキュリティソフトに対応したシンプルUSB2.0メモリ。
USBメモリセキュリティ
サンワサプライ¥1,698税込¥1,8681個欠品中材質(本体)ABSワイヤーロープ直径(Φmm)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×12×39.3ワイヤー長(mm)74材質(ワイヤー部)PVC、亜鉛メッキアズワン品番64-0891-37
法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルスチェック
BUFFALO(バッファロー)¥14,980~税込¥16,478~1台翌日出荷から8日以内出荷・ウイルスチェック機能:DiXiM Security Endpoint搭載で法人USBメモリ内へのウイルス混入や感染を防ぐ・ESET社(TM)のセキュリティエンジン・定義データベースを採用・強制暗号化で重要なデータを守る付属品取扱説明書質量(g)約10外形寸法(mm)55×9×21(幅×高さ×奥行)、※本体のみ(突起部除く)電源USBバスパワー定格電圧(V)5±5%(DC 5V)最大消費電力(W)2.5インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作環境温度:0~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと)セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)ポートUSB Type-A
USBメモリ ウィルス対策 マカフィー社版 管理ソフト対応 USB3.0
ハギワラソリューションズ¥18,980税込¥20,8781個92日以内出荷マカフィー社製ウイルスチェック機能搭載、管理者用ソフト対応、パスワードロック機能、保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。対象パソコンUSBインターフェースを標準搭載したDOS/V機器・空きメモリ容量600MB以上(推奨1GB以上)・CD-ROMドライブが認識され、CD-ROMドライブによるオートラン実行がされること。USBマスストレージドライバ・USB HID ドライバがあり、インターネット環境に接続できること色ホワイト質量(g)約10
法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルスチェック 8GB
BUFFALO(バッファロー)¥19,980~税込¥21,978~1台翌日出荷から8日以内出荷付属品取扱説明書質量(g)約10外形寸法(mm)55×9×21(幅×高さ×奥行)、※本体のみ(突起部除く)電源USBバスパワー定格電圧(V)5±5%(DC 5V)キャップタイプキャップレス最大消費電力(W)2.5インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作環境温度:0~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと)セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)ポートUSB Type-A容量(GB)8