カテゴリ
- 制御機器(18)
- メカニカル部品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト

STMicroelectronics NPN ダーリントントランジスタ, 50 V, 500 mA, 16-Pin SOIC
STMicro¥419税込¥4611袋(10個)3日以内出荷から8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba マルチプレクサ スルーホール PDIP, 16-Pin, 74
東芝¥779税込¥8571袋(5個)欠品中寸法19.25 x 6.4 x 3.5mmピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール最小動作温度(℃)-40
Toshiba マルチプレクサ スルーホール PDIP, 14-Pin, 74
東芝¥819税込¥9011袋(5個)欠品中寸法19.25 x 6.4 x 3.5mmピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール最小動作温度(℃)-40
Toshiba 双方向スイッチ 表面実装 TSSOP, 14-Pin, 74
東芝¥629税込¥6921袋(5個)3日以内出荷寸法5.4 x 4.4 x 1.2mmピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTSSOP実装タイプ表面実装最大動作温度(℃)85
Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin PDIP 2-入力
東芝¥289税込¥3181袋(5個)当日出荷仕様ロジック機能 = OR実装タイプ = スルーホールエレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = HC動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 5.2mA伝播遅延テスト条件 = 50pFTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
ロジックゲート 140mA 16-Pin
DiodesZetex¥74,980税込¥82,4781リール(2500個)8日以内出荷仕様実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:16 、 入力タイプ:CMOS 、 動作供給電圧 Max:5 V 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:140ns 、 動作供給電圧 Min:3.3 V 、 低レベル出力電流 Max:140mA 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
電源スイッチIC Toshiba
東芝¥2,398税込¥2,6381袋(10個)当日出荷仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイドチャンネル数 = 8動作供給電圧 Max = 0.6 V (オフ), 25 V (オン)最大動作電流 = 0.1 (ON) mA, 1 (OFF) μA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 18動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 13 x 7 x 2mmシリーズ = TBD62083AMOSFETドライバアレイ、東芝. DMOSトランジスタアレイは、複数の抵抗性負荷や誘導性負荷を駆動するのに適しています。TBD62083シリーズは、クランプダイオード、コモンアース、供給ピンが付属したオクタルNチャンネルMOSFETドライバです。この入力は、低電圧の駆動源に対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 HCシリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 5.2mA, 2~6 V, 16-Pin PDIP
東芝¥829税込¥9121袋(5個)当日出荷仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = モノステーブルマルチバイブレータ1チップ当たりのエレメント数 = 2高レベル出力電流 Max = -5.2mA低レベル出力電流 Max = 5.2mA最小パルス幅 = 13 ns最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 210 ns @ 2 V最大静止電流 = 0.004mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm長さ = 19.25mm動作供給電圧 Min = 2 VTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics NPN モータドライバIC, 50 V, 500 mA, 18-Pin PDIP
STMicro¥5,398税込¥5,9381セット(20個)3日以内出荷仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大連続コレクタ電流 : 500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 50 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 50 V●パッケージタイプ : PDIP●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 18●トランジスタ構成 : コモンエミッタ●1チップ当たりのエレメント数 : 8●最小DC電流ゲイン : 1000●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 : 1.1 V●動作温度 Min : -20 ℃mm●ダーリントントランジスタアレイ、STMicroelectronics. ダーリントントランジスタドライバは、複数のオープンコレクタダーリントンペアと、誘導負荷用の集積サプレッションダイオードを備えた、高電圧・大電流スイッチアレイです。 定格電流は、各出力につき500 mA以上と大きくなっています。 ICパッケージにおいて入力は出力の反対側に固定されており、アプリケーション基板レイアウトが簡素化されます。 インターフェイスは、標準のTTL又はCMOS論理レベルです。RoHS指令(10物質対応)対応
2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角42mm
オリエンタルモーター¥5,598~税込¥6,158~1台当日出荷から21日以内出荷トルク、低振動、低騒音とバランスのとれた基本モデル。タイプ標準タイプ(1.8°/Step)種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)42配線方式ユニポーラ6本リード線
Toshiba 74 ACシリーズ インバータ 24mA, 2~5.5 V, 14-Pin PDIP
東芝¥799税込¥8791袋(5個)当日出荷仕様ロジック機能 = インバータ1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = N最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 6.6 ns @ 5 V, 9.8 ns @ 3.3 V高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = AC寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm動作温度 Min = -40 ℃TC74ACシリーズ1、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba マルチプレクサ 表面実装 SOP, 16-Pin, 74
東芝¥879税込¥9671袋(5個)3日以内出荷寸法10.3 x 5.3 x 1.5mmピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP実装タイプ表面実装最大動作温度(℃)85
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら