「ultimaker」の検索結果

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3Dプリンター 2+Connect Ultimaker

    3Dプリンター 2+Connect

    Ultimaker
    ¥539,800税込¥593,780
    1台
    翌日出荷
    UltiMakerラインナップで最もシンプルな3Dプリンターです。最新のネットワーク機能とタッチスクリーンを搭載したUltiMaker 2+ Connectは、簡単にリモートで3Dプリントができます。UltiMakerがフリーダウンロードで供給しているスライサーソフトCURAはシンプルで直感的な操作感でありながら、非常にきめ細やかなプロファイルが設定可能です。UltiMakerはオープンソースフィラメント方式のため、市場で最も広範囲なマテリアルをご使用いただけます。自宅でもオフィスでも、UltiMaker 2+ Connectにプリントジョブを送るのは簡単です。Wi-Fiまたはイーサネットを介したクラウド3Dプリントにより、世界のどこからでもセキュリティを強化したリモートファイル転送が可能です。2.4インチのカラータッチスクリーンは、直感的な操作でオペレーションのサポートを提供します。ビルドプレート調整、プリント状況確認などが、ワンタッチで簡単にできます。UltiMaker 2+ Connectは、特別な工具を必要とせずにメンテナンスを行うことができます。ハードウェアのインストールは数分で完了し、すべてのステップで画面上のガイダンスが表示されるため、UltiMaker 2+ Connectのセットアップは簡単です。また、人間工学に基づいて設計されたフィーダーレバーや、改良されたアシストベッドレベリングを採用しています。
    用途ものづくり現場での試作品、治具作成に。仕様●スライドピッチ(mm):0.02~0.6●造形エリア(x、y、z)(mm):223×220×205トラスコ品番658-5724セット内容0.4mmノズル×2個、PLAシルバー×1個、ガラスプレート×1個、スプールホルダー×1個、スティックノリ×1個、電源コード×1個、六角レンチ×1個、ノズルレンチ×1個、潤滑オイル×1個、グリス×1個、Ethernetケーブル×1個、USBメモリ×1個材質アルミ、樹脂、ガラス幅(mm)337高さ(mm)580(チューブ部分含む)奥行(mm)460電源(V)100方式造形方式:熱溶解積層(FFF/FDM)接続方法PC:Wi-Fi、Ethernet、USBメモリ対応フォーマットSTL、OBJ使用条件15~32℃、10~90% RH(結露なし)
  • 3Dプリンター 2+Connect Air Managerセット Ultimaker

    3Dプリンター 2+Connect Air Managerセット

    Ultimaker
    ¥619,800税込¥681,780
    1台
    翌日出荷
    UltiMakerラインナップで最もシンプルな3Dプリンターです。最新のネットワーク機能とタッチスクリーンを搭載したUltiMaker 2+ Connectは、簡単にリモートで3Dプリントができます。UltiMakerがフリーダウンロードで供給しているスライサーソフトCURAはシンプルで直感的な操作感でありながら、非常にきめ細やかなプロファイルが設定可能です。UltiMakerはオープンソースフィラメント方式のため、市場で最も広範囲なマテリアルをご使用いただけます。自宅でもオフィスでも、UltiMaker 2+ Connectにプリントジョブを送るのは簡単です。Wi-Fiまたはイーサネットを介したクラウド3Dプリントにより、世界のどこからでもセキュリティを強化したリモートファイル転送が可能です。2.4インチのカラータッチスクリーンは、直感的な操作でオペレーションのサポートを提供します。ビルドプレート調整、プリント状況確認などが、ワンタッチで簡単にできます。UltiMaker 2+ Connectは、特別な工具を必要とせずにメンテナンスを行うことができます。ハードウェアのインストールは数分で完了し、すべてのステップで画面上のガイダンスが表示されるため、UltiMaker 2+ Connectのセットアップは簡単です。人間工学に基づいて設計されたフィーダーレバーや、改良されたアシストベッドレベリングを採用しています。セットとなるオプションハードウェアAir Managerとの統合により、最大95%の超微粒子を除去します。ビルドチャンバーを完全に囲むことによって高温部分への接触を防ぐと同時に、外気を遮断しエアフローを発生させることにより庫内の温度を安定化し、造形品質が向上します。
    用途ものづくり現場での試作品、治具作成に。仕様●スライドピッチ(mm):0.02~0.6●造形エリア(x、y、z)(mm):223×220×205トラスコ品番658-5727セット内容エアマネージャー225628×1台、0.4mmノズル×2個、PLAシルバー×1個、ガラスプレート×1個、スプールホルダー×1個、スティックノリ×1個、電源コード×1個、六角レンチ×1個、ノズルレンチ×1個、潤滑オイル×1個、グリス×1個、Ethernetケーブル×1個、USBメモリ×1個、クイックスタートガイド×1個材質アルミ、樹脂、ガラス幅(mm)337高さ(mm)636奥行(mm)460電源(V)100方式造形方式:熱溶解積層(FFF/FDM)接続方法PC:Wi-Fi、Ethernet、USBメモリ対応フォーマットSTL、OBJ使用条件15~32℃、10~90% RH(結露なし)
  • 3Dプリンター用オプションハードウェア Air Manager Ultimaker

    3Dプリンター用オプションハードウェア Air Manager

    Ultimaker
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    当日出荷
    UltiMaker 2+Connect 専用のオプションハードウェアです。UltiMaker 2+connectと組み合わせることによって、より安全で高品質な3Dプリント環境を実現します。ビルドチャンバーを完全に密閉し、高温で動作する部分への接触を防ぎます。シングルスピードファンにより庫内の温度を安定させ、造形品質が向上します。3Dプリント時に発生する超微粒子(UFP)の最大95%をフィルターで除去します。
    用途UltiMaker 2+connectの機能性向上に。トラスコ品番658-5725適合機種2+Connect材質樹脂長さ(mm)459幅(mm)328縦(mm)257使用条件15~32℃、10~90% RH(結露なし)
  • PLAフィラメント ライトテック

    PLAフィラメント

    ライトテック(2件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷
    一般的なPLA樹脂よりも強度があるPLA-PRO樹脂を採用。 樹脂製リールに巻いています 。
    用途3Dプリンター専用材質PLA-PRO樹脂フィラメント径(Φmm)1.75
  • プレミアムPLAフィラメント TAGin3D

    プレミアムPLAフィラメント

    TAGin3D
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    TAGin3Dは、フランスに本社を置く3Dプリンター用フィラメントの専業メーカーで、産業用・上級アマチュア用の高品質なフィラメントを生産しています。流動性・プリント速度・寸法精度・耐熱性が高く、扱いやすいPLAフィラメントです。一般的なPLAに比べ、強固な層間結合によって優れた特性を実現し、アニール処理することで、強度・耐熱性を最大限に引き出すことができます。PLAは最も広く使用される植物由来の環境に優しいポリマーで、バージン原料を使用しています。
    用途高い寸法精度により、高速で大型パーツの製造が可能な3Dプリンター用フィラメント。仕様プリント速度:60~100mm/秒質量(kg)1温度(℃)(押出)195~220(ベッド)~50
  • MAGIX PLA Neo 2.85 MUTOH

    MAGIX PLA Neo 2.85

    MUTOH
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    MAGIX PLA Neo 2.85
    材質PLA対応機種MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000内容量(kg)1フィラメント径(Φmm)2.85
  • 9619_3Dプリンター用ノズル DIANOZ UltiMaker グーリング

    9619_3Dプリンター用ノズル DIANOZ UltiMaker

    グーリング
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    翌日出荷
    ダイヤモンド(PCD)の優れた耐摩耗性と熱伝導性で高品質・長時間連続印刷が可能です。
    用途FFF(フィラメント溶解製法)におけるスタンダードモデル。特許取得のダイヤモンド(PCD)製ノズルによる高い耐摩耗性で、汎用プラスチックからエンプラ系フィラメントまで幅広く対応し、印刷温度300℃までの造形をカバー。適合機種UltiMaker材質先端部:ダイヤモンド、ボディ部:ステンレス鋼長さ(mm)17サイズM6×0.75品名3Dプリンター用 ダイヤモンドチップ付きノズルフィラメント径(Φmm)2.85
  • 3Dプリンター用フィラメント ASA-Black BASF(ビーエーエスエフ)

    3Dプリンター用フィラメント ASA-Black

    BASF(ビーエーエスエフ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1巻
    当日出荷
    熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。ASAはABSの機械特性に高い対候性が加わり、 屋外での使用を想定したモデルのプリントに最適です。また樹脂の粘りも強いため耐衝撃性も優れています。
    用途ものづくり現場での試作品、治具等に。トラスコ品番676-8591適合機種Ultimaker 2+Connectシリーズ,S3,S5,S7材質ASA色ブラックサイズ直径200mm、厚み55mm質量(g)750径(Φmm)2.85使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
  • RS PRO 3Dプリンタ用フィラメント RS PRO

    RS PRO 3Dプリンタ用フィラメント

    RS PRO
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 3Dプリンター用フィラメント TPU95A-White BASF(ビーエーエスエフ)

    3Dプリンター用フィラメント TPU95A-White

    BASF(ビーエーエスエフ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1巻
    当日出荷
    熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。高い耐摩耗性と低温柔軟性、優れた耐加水分解でさらにPolyflexよりも柔らかく伸びます。
    用途ものづくり現場での試作品、治具等に。トラスコ品番676-8589適合機種Ultimaker 2+Connectシリーズ,S3,S5,S7材質TPU色ホワイトサイズ直径199mm、厚み53mm質量(g)750径(Φmm)2.85使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
  • MAGIX PLA Neo 1.75 MUTOH

    MAGIX PLA Neo 1.75

    MUTOH
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    MAGIX PLA Neo 1.75
    材質PLA対応機種MF-2500、MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000、MF-900、MF-800内容量(kg)1フィラメント径(Φmm)1.75
  • Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント(白)(1000g) Raise3D

    Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント(白)(1000g)

    Raise3D
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    造形が簡単。豊富なカラーバリエーション。高い剛性。環境にやさしい
    容量(g)1000型番RP-22-01(White)、RP-22-02(Black)、RP-22-03(Red)、RP-22-04(Orange)、RP-22-05(Yellow)、RP-22-06(Blue)、RP-22-07(Grey)
  • 3Dプリンター用フィラメント PET BASF(ビーエーエスエフ)

    3Dプリンター用フィラメント PET

    BASF(ビーエーエスエフ)
    ¥7,298税込¥8,028
    1巻
    当日出荷
    熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。海外で食品での使用を認められた高品質PET素材を使用したフィラメントです。PET(ポリエチレンテレフタレート)は優れた耐薬品性とガラスのような透明感があり、造形安定性も優れています。吸湿性が低いのも特徴です。
    用途ものづくり現場での試作品、治具等に。適合機種Ultimaker 2+Connectシリーズ,S3,S5,S7材質PET質量(g)750径(Φmm)2.85使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
  • FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント TPU(軟性) 1000g ホワイト Flash Forge

    FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント TPU(軟性) 1000g ホワイト

    Flash Forge
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    材質TPU色ホワイト内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 1000g ホワイト Flash Forge

    FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 1000g ホワイト

    Flash Forge
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    材質PLA色ホワイト内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3Dプリンター用フィラメント GF30-PP-Black BASF(ビーエーエスエフ)

    3Dプリンター用フィラメント GF30-PP-Black

    BASF(ビーエーエスエフ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1巻
    当日出荷
    熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。PPにグラスファイバーが30%含まれており、非常に高い剛性があり、耐熱性、耐薬品性を持ち合わせたフィラメントです。
    用途ものづくり現場での試作品、治具等に。トラスコ品番676-8597適合機種Ultimaker S3,S5,S7材質PP色ブラックサイズ直径200mm、厚み51mm質量(g)700径(Φmm)2.85使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
  • Raise3D純正プレミアムABSフィラメント(白) Raise3D

    Raise3D純正プレミアムABSフィラメント(白)

    Raise3D
    ¥6,098税込¥6,708
    1個
    当日出荷
    優れた耐衝撃性 良好な耐熱性と引張強度
    用途耐衝撃性と耐熱性の高いスタンダードフィラメント色白
  • 3Dプリンター用フィラメント PET-CF-Black BASF(ビーエーエスエフ)

    3Dプリンター用フィラメント PET-CF-Black

    BASF(ビーエーエスエフ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1巻
    当日出荷
    熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。炭素繊維含有率15%の炭素繊維強化PET(ポリエチレンテレフタレート)です。PET-CFは、厳しい要求に応えるために最適化された、高性能で機能的な3Dプリント材料です。高い寸法安定性と低摩耗性を備えております。
    用途ものづくり現場での試作品、治具等に。トラスコ品番676-8594適合機種Ultimaker S3,S5,S7材質PET色ブラックサイズ直径200mm、厚み55mm質量(g)750径(Φmm)2.85使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
  • 3Dプリンター用フィラメント GF30-PA6-Black BASF(ビーエーエスエフ)

    3Dプリンター用フィラメント GF30-PA6-Black

    BASF(ビーエーエスエフ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1巻
    当日出荷
    熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。ガラス繊維を30%含有しているため反りが少なく、高い耐摩耗性と耐薬品性、高い剛性と強度を持っています。
    用途ものづくり現場での試作品、治具等に。トラスコ品番676-8592適合機種Ultimaker S3,S5,S7材質PA6色ブラックサイズ直径200mm、厚み51mm質量(g)700径(Φmm)2.85使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)