カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
「ulx30」の検索結果

アンテナ 高性能形UHF30素子アンテナ 共同受信用 ローチャンネル(13ch~34ch) 水平・垂直偏波用 受信チャンネル:13~34ch ULX30M
DXアンテナ¥44,980税込¥49,4781個翌日出荷共同受信用UHFアンテナです。パラスタック形導波素子を採用した高性能ローチャンネル(13~34ch)対応の30素子地デジアンテナです。高利得なので電波の非常に弱い超弱電界地域で威力を発揮します。水平・垂直偏波に対応。ステーは錆に強いステンレス製です。 共同受信用UHFアンテナです。パラスタック形導波素子を採用した高性能ローチャンネル(13~34ch)対応の30素子地デジアンテナです。高利得なので電波の非常に弱い超弱電界地域で威力を発揮します。水平・垂直両偏波面に対応 。Φ32~61mmのマストに対応 。ステー、ステー強化金具、ステー取付金具、アーム接続金具、反射器アーム取付金具及びUボルト、ネジ・ナット類にステンレスを使用し錆に強い。耐風速(破壊風速)45m/s仕様 。防水キャップ,F-5接栓、取扱説明書(保証書なし)を付属付属品防水キャップ×1、Fー5接栓(リング付)×1、取扱説明書×1質量(kg)4.4外形寸法(mm)684×500×2794保護等級IPX4(給電部)受信周波数470~602MHz適合マスト径(Φmm)32~61素子数30素子 パラスタック形耐風速(m/s)45(破壊風速)前後比(dB)20~27動作利得(dB)13.2~16.1受風面積(m2)0.36インピーダンス(Ω)75(F形)受信チャンネル(ch)13~34偏波【偏波面】水平または垂直半値幅(度)18~29VSWR2.0以下