カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(17)
「um-722fa」の検索結果

CANON純正 ユーザメンテナンスキット ITBユニット UM-722I
Canon¥59,980税込¥65,9781本翌々日出荷適合機種メーカーCanon対応機種LBP843Ci、LBP842C、LBP841C、LBP9660Ci、LBP9520C、LBP9650Ci、LBP9510C、LBP9600C、LBP9500C、LBP9200C、LBP9100C
沖電気純正 定着器ユニット FUS-C3E
沖データ(OKI)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷適合C8600dn/C8650dn/C8800dn/C8800-P/C810dn/C810dn-T/C830dn//MC860dn/MC860dtn種別純正品色-適合機種メーカー沖データ印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)100000アズワン品番64-3804-79
Satera A3カラーレーザービームプリンター LBP811C
Canon¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷A4カラー・モノクロ片面30枚/分と鮮やかな色彩表現。両面印刷機能を標準装備。フルフロントアクセスが可能なA3カラーLBP。 定着器とITBユニットを従来機と比較し大幅に交換しやすい設計を採用。用紙サイズ混載でも高速に印刷する「調剤モード」。 病院や調剤薬局、また役所などで使用頻度の高い小サイズの異なる用紙の連続印刷を、初期設定に比べ約30%高速化します。 ※2024年12月頃搭載予定。250枚カセットx1段を標準装備、590枚ペーパーフィーダを最大4段まで増設可能。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、USB2.0 HOSTx1、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2,412-2,472MHz)。カラー12.6円/モノクロ3.2円の低ランニングコスト。 標準同梱のトナーで、カラー約3,500ページ、モノクロ約5,000ページの印刷が可能です。 さらに、大容量トナーカートリッジならカラー約14,000ページ、モノクロ約15,000ページ印刷可能で、。 1枚あたりカラー12.6円、モノクロ3.2円の低ランニングコストを実現。交換頻度も大幅に抑えられます。 ※ISO/IEC19798に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合のトナーカートリッジの印刷可能枚数(大容量使用時)より算出(税別)付属品トナーカートリッジ076(C/M/Y/K)スターター各1本、電源ケーブル他仕様●ファーストプリント:A4(目安):モノクロ:11.3秒 カラー:12.6秒●プリント速度:モノクロ・カラーともA4:30枚/分、両面A4:28ページ/分●ページ記述言語:LIPS LX●両面印刷機能:有り●印字色:カラー●対応トナー:トナーカートリッジ076シリーズ●無償保証期間:6ヶ月間(訪問修理)●給紙容量(64g/m2):カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚シリーズSateraエコマーク認定認定本体質量(kg)約32.5型番メーカー:6490C003寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×525×354インターフェースUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2,412~2,472MHz)プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式用紙サイズ最大:A3、【給紙カセット】A3/A4/A5/B4/B5/B6/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅:85.0~297.0mm×長さ:148.0~431.8mm)、【手差しトレイ】A3/A4/A5/A6/B4/B5/B6/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/はがき/往復はがき、4面はがき/封筒(長形3号、長形4号、長形40号、洋長形3号、角形2号)/ユーザー定義サイズ(幅:64.0~297.0mm x 長さ:120.0~1320.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイププリンターエコマーク認定番号24 155 013
純正トナーカートリッジ Canon 335e
Canon(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781本4日以内出荷から6日以内出荷適合LBP843Ci/LBP842C/LBP841C/LBP9660Ci/LBP9520C種別純正品タイプトナーカートリッジ 335eエコマーク認定認定適合機種メーカーCanonRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 132 011
純正トナーカートリッジ Canon 335
Canon(2件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1本当日出荷から翌日出荷適合LBP843Ci/842C/841C/9660Ci/9520C種別純正品タイプトナーカートリッジ335エコマーク認定認定適合機種メーカーCanonエコマーク認定番号19 132 011
沖電気純正 定着器ユニット FUS-C4J
沖データ(OKI)¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷適合C310dn/510dn/530dn/MC361dn/561dn種別純正品適合機種メーカー沖データ印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)60000アズワン品番64-3804-87
CANON純正 ユーザメンテナンスキット FUSER KIT UM-A1
Canon¥46,980税込¥51,6781個欠品中仕様ユーザメンテナンスキット適合LBP352i、 LBP351i種別純正品適合機種メーカーCanon印字可能枚数約225000ページ(A4片面印刷時)
リコー純正 SP ドラムユニット 4500 512560
RICOH(リコー)(2件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581本当日出荷適合RICOH SP 3610/3610SF/4510/4510SF/4500種別純正品色感光体タイプドラムユニット4500適合機種メーカーRICOH印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)20000
定着器ユニット MC883dnw(v)/MC863dnw(v)/C811dn(-T)/C841dn(-PI)用
沖データ(OKI)¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷約100000枚(A4ヨコ送り片面印刷した時)
【5年間無償保証/メンテナンス品無償提供】A3カラーLEDプリンタ COREFIDO2 26PPM スタンダードモデル
沖データ(OKI)(3件のレビュー)¥51,980税込¥57,1781個翌日出荷【購入後5年間の無償保証/メンテナンス品5年間無償提供】コストパフォーマンスにも優れたスタンダードモデル ・装置寿命5年/60万ページの高耐久設計 ・世界最小(2019年1月メーカー調べ)の設置面積 ・カラー/モノクロ毎分26ページ ・標準給紙430枚、最大給紙2750枚(オプション)の優れた拡張性 ・ウォームアップから印刷まで約9.9秒を実現 ・厚紙から長尺、特殊用紙まで柔軟に対応 ・TEC値2.0kWh、最大消費電力1118W、スリープモード時消費電力0.7W以下 ・ランニングコスト、カラー約13.7円/モノクロ約3.3円 ・ファーストプリントタイム約8.5秒 ・1000BASE-Tに標準対応 ・無線LAN(オプション)対応 ・Google Cloud Printに対応付属品マニュアル一式、スタータートナーカートリッジ4本、イメージドラム4本、電源ケーブル、DVD-ROM仕様ページ記述言語:PCL 6 (XL) エミュレーション、PCL 5c エミュレーション、IBM 5577H-02 エミュレーション、データ保存領域:2GB(内蔵タイプ)、両面印刷機能:自動両面印刷種類普通紙、郵便ハガキ、ラベル紙、封筒電源(V)AC100±10%、50/60Hz±2%規格VCCI、高調波電流規格JIS C61000-3-2適合品、国際エネルギースタープログラム適合、GPN(グリーン購入ネットワーク)未登録消費電力(W)動作時:最大1118/680、待機時:13、パワーセーブ時:11.0、スリープ時:0.7、オートパワーオフ時:0.1エコマーク認定認定対応OSWindows 10、Windows 10 x64、Windows 8.1、Windows 8.1 x64、Windows 8、Windows 8 x64、Windows 7、Windows 7 x64、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2008 x64、macOS 10.13、macOS 10.12、OS X 10.11、OS X 10.10本体質量(kg)約40.0(消耗品を含む)、約32(消耗品を含まない)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449×552×360インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、(オプション) 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)、USB 2.0 (High Speed)、USB 2.0 (High Speed)ホストメモリー容量標準/最大:1GB/1GB解像度600×600dpi、600×1200dpi、600×600dpi(4階調)、LEDドットピッチ:600dpi耐用寿命5年または60万ページウォームアップ時間約20.0秒(パワーオン時)、約9.9秒(パワーセーブ時)坪量(g/m2)【用紙坪量】トレイ1:64~220(連量55~189kg)、マルチパーパストレイ:64~256(連量55~220kg)、(オプション)増設トレイユニット:64~176(連量55~151kg)印字速度【A4横】カラー26枚/分、モノクロ26枚/分、【A3】カラー14枚/分、モノクロ14枚/分、自動両面:【A4横】カラー19枚/分、モノクロ19枚/分、自動両面:【A3】カラー12枚/分、モノクロ12枚/分フォントPCLエミュレーション 日本語アウトラインフォント書体4書体、欧文アウトラインフォント87書体、欧文ビットマップフォント4書体ファーストプリント時間(秒)カラー:約8.5、モノクロ:約8.5用紙サイズA3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、B6ハーフ、B7、B8、リーガル13インチ、リーガル13.5インチ、リーガル14インチ、タブロイド、レター、エグゼクティブ、16K、8K、ステートメント、フォリオ、Banner、封筒、郵便ハガキ、往復ハガキ、インデックスカード、PhotoSize(4"×6"、5"×7")(100×150mm、125×175mm)、カスタムサイズ:幅55~297mm×長さ90~1321mm給紙容量トレイ1:普通紙320枚、総厚30.0mm以下、マルチパーパストレイ:普通紙110枚、総厚10.0mm以下、(オプション)増設トレイユニット:普通紙580枚、総厚53.0mm以下排紙方法【本体排紙トレイ】最大270枚、【後方排紙トレイ】最大110枚稼動音(dB(A))動作時:54、待機時:32以下(印刷終了後1分以降)トナー定着方式乾式電子写真方式使用環境条件動作時:温度10~32℃、湿度20~80%RH、停止時:温度0~43℃、湿度10~90%RH結露なきこと印刷方式デジタル4連LEDフルカラー乾式電子写真方式表示色・階調各色256階調(1670万色)対応プロトコルTCP/IPv4&v6、NetBIOS over TCP、HTTP、SMTP、POP3、IPP、LPR、Port9100、FTP、Google Cloud Print、TELNETエネルギー消費効率(kWh/年)69、区分:プリンターAエコマーク認定番号18 155 061
リサイクルトナー キヤノン対応 カートリッジ335eシリーズ
エクシア(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181本当日出荷業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。適合機種Canon LBP841C/LBP842C/LBP843Ci/LBP9520C/LBP9660Ci適合規格E&QマークRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合