カテゴリ
- 物流用品(5)
- バイク純正部品(2)
- 電気材料(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ハンマーキャスター(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- キャニオン(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- 山金工業(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- Canon(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- PALL(ポール)(1)
- ST-TOOLS(1)
- ヤマテック(1)
- TIME(1)
- アジアコネクション社(1)
エコロジープロダクト
「um-c1」の検索結果

軽量作業台/耐荷重150kg_ブラックシリーズ_移動式H804_ワークテーブル150シリーズ
山金工業¥37,702~税込¥41,472~1台翌日出荷軽作業におすすめの、黒色を基調としたおしゃれなキャスター付汎用作業台!。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。天板面は木目柄ダークブラウン色、脚部カラーはマットブラック色。リアルな質感・高級感のある木目柄の天板は、シックな雰囲気を演出します。天板の表面材には、エンボス加工を施した木目柄の指紋レスメラミン化粧板を採用。指紋がつきにくく光の反射を抑える為、作業環境・作業効率向上に貢献します。メラミン化粧板は、表面硬度が高く耐摩耗性に優れ、傷がつきにくいです。耐久性・耐水性・耐汚染性にも優れる為、オフィス家具の表面材にもよく使用されています。さらに、天板は角に丸み(R20)をつけた安全設計です。耐荷重は軽作業に最適な均等150kg(自重含む)。キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回り抜群です。キャスター:60Φストッパー付ナイロン双輪キャスター。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。高さ(mm)804材質(本体)スチール(粉体塗装)材質(キャスター)ナイロンキャスター径(Φmm)60材質(天板)指紋レスメラミン化粧板色(天板)木目柄ダークブラウンねじ径×長さ(mm)キャスター:M12×P1.75×L15キャスター種類双輪キャスター自在ストッパー付き4個均等耐荷重(kg)150(自重含む)色(本体)マットブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150(自重含む)色(脚部)マットブラック
ワークテーブル ブラックシリーズ 移動式
ヤマテック¥44,980~税込¥49,478~1台5日以内出荷オフィスや工場の雰囲気を一新させるブラック色です。天板は落ち着いた木目柄を採用し、光の反射も抑えられています。脚部はマットブラック塗装でシックな雰囲気を演出します。用途軽作業用。オフィス・店舗に。材質天板:メラミン化粧板、脚部:スチール色【天板エッジ】ブラック高さ(mm)804キャスター60Φナイロン双輪キャスター(ストッパー付4個)均等荷重(kg)150材質(天板)メラミン天板色(天板)チーク柄ダークブラウン均等耐荷重(kg)150(自重を含む)グリーン購入法適合
キャスター 420EU・415EU
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷から7日以内出荷金具仕上クロームメッキ軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
420EU・自在車(UMCナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥7,498税込¥8,2481個6日以内出荷材質(車輪)MCナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
415EU・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷材質(車輪)MCナイロン一体車輪車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキ車輪No.499E-MC150旋回半径(mm)118ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)42取付パイプ内径T(mm)21~23RoHS指令(10物質対応)対応適合パイプ外径(Φmm)25.4適合パイプ外径(inch)1パイプ肉厚(mm)1.2~2.0キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
カーボンブラシ
HiKOKI(ハイコーキ)(38件のレビュー)¥419税込¥4611セット(2個)当日出荷仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
スポンジ研磨材
ST-TOOLS(15件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(10枚)当日出荷から8日以内出荷多彩な形状に馴染む柔軟性 クッション性による均一な仕上がり 切れ味抜群の砥材を採用 脱粒しにくく、高い耐久性 乾式、湿式両用 エッジを損なわない表面研磨が可能用途木工、鉄鋼、塗装前研磨、さび落とし、クリーニングなど仕様乾式、湿式に対応材質酸化アルミナ・シリコンカーバイド(研磨材)、ポリウレタン(スポンジ)厚さ(mm)5寸法(mm)115×140適合材陶器、木工、金属、FRP、プラスチック
カテゴリー6Aモジュラープラグ(シールド付・貫通タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥6,498税込¥7,1481セット(25個組)当日出荷専用工具使用で成端作業が早い! 10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品。適切な配線順序を簡単に確認できる。8芯丸断面のケーブルに使用。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。50μ(1.27um)の金メッキ 。RJ45準拠。プラグタイプ:8P8C。シールド付。貫通タイプ。1ピースタイプ。単線・より線共用材質ハウジング:ポリカーボネイト UL 94V-2、コンタクト:りん青銅、シールド部分:ステンレス質量(g)約2.1適合外径(Φmm)6.0~7.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約12×23×8(ラッチ部除く)芯線導体サイズ芯線:0.9~1.2mm/AWG23
カテゴリー6Aモジュラープラグ(貫通タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥5,498税込¥6,0481袋(25個)欠品中専用工具使用で成端作業が早い! 10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品。適切な配線順序を簡単に確認できる。8芯丸断面のケーブルに使用。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。50μ(1.27um)の金メッキ 。RJ45準拠。プラグタイプ:8P8C。貫通タイプ。1ピースタイプ。単線・より線共用材質ハウジング:ポリカーボネイト UL 94V-2、コンタクト:りん青銅質量(g)約1.3適合外径(Φmm)5.5~6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約12×23×8(ラッチ部除く)RoHS指令(10物質対応)対応芯線導体サイズ芯線:0.8~1.0mm/AWG24~26
工具セット 溶接作業用
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥24,980税込¥27,4781セット翌日出荷溶接用工具セット 9点。従来の溶接作業で活躍する工具類と溶接スパッタがガリガリ取れる溶接ノズルクリーナーの一式セット内容ハイブリッドモンキレンチ(UM36XG)、溶接ノズルクリーナー(WSC350SET、WSC350×1)、シャコ万力(B75A(1134×2))、バイスプライヤC型(VC150N)、ツールバッグ
ライトベーススタンド
JEFCOM(ジェフコム)¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷から4日以内出荷プロジェクションライト(投照器)自立用スタンド 使用方法:スタンドのフレームに灯具をのせ、平ワッシャーをはさみ、ノブをねじ込んで固定します。材質鉄
スワンミニ用アダルトカフ
A&D(エー・アンド・デイ)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷交換用アダルトカフ。シングルホース付ソフト型カフ。UM-CUF-KSA-JC1の後継機種仕様シングルホース付き適合機種UA-704CR材質織布地RoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)300適合腕周(cm)22~32
表面粗さ計
TIME¥309,800税込¥340,7801個10日以内出荷TIME3220は、ドライブユニットが統合された高度なスタイラス表面粗さ測定器です。45種類の粗さパラメータ測定を高精度かつ広い試験範囲でサポートします。TFT LCDのタッチスクリーン液晶画面。高精度インダクタンス・ピックアップ(センサー)。フィルタリング方法:2RC, GAUSS。ISO1997、ANSI、JIS2001準拠。USBとRS232インタフェース機能。自動電源オフ仕様●多種類パラメータ測定:Ra,Rp,Rv,Rt,R z,Rq,Rsk,Rku,Rc,RPc,RSm,Rmr(c),tp, Rmr,Rpm,Rz1 max,RzjIS,Rmax,Htp,Rδc,R△q,R△ a,Pa,Pp,Pv,Pt,Pz,P q,Psk,Pku, Pc,PSm,Pmr(c),Pmr,Pz1max,PzjIS, Pδc,P △ q,Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2,A1,A2●測定範囲:400um●スタイラス先端半径:5um/2um●測定力:4mn/0.75 mn●スタイラス先端角度:90度/60度●スキッド曲率半径:45mm●最動作速度:カットオフ長(L)= 0.08 mm Vt=0.25 mm/s カットオフ長(L)= 0.25 mm Vt=0.25mm/s カットオフ長(L)= 0.8 mm Vt=0.5 mm/s カットオフ長(L)= 2.5mm Vt=1mm/s 戻る V=1mm/s●測定精度:±10%以下●再現性:≦6%●カットオフ長(L):0.08mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm選択可能アズワン品番65-8290-64