カテゴリ
- 自動車補修部品(4)
- 切削工具(4)
- 事務用品(3)
- 作業工具(3)
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「um48」の検索結果

打ち込みミサイル(スチール)
信和(仮設機材)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個(0.1kg×60個)当日出荷Φ48.6単管専用。 単管にはめ込むことで、杭として使用できるようになります。表面処理電気メッキ
ポケットモンキ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷口開きがワイドで軽い、薄いスケルトンカラーグリップショートタイプの為、柄が邪魔にならないので狭いところに便利です。ショートタイプで目盛付きです。職場ごとの工具管理に便利なカラーグリップ(6色)です。用途設備・装置の狭い配管部などの箇所でのボルト・ナットの仮締め作業。色(グリップ)スモーク
ハイブリッドポケットモンキー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷ショートタイプで目盛付き、もちろん口開きワイドで軽い・薄いスケルトンカラーグリップです。柄が邪魔にならないので狭いところに便利です。用途狭い場所、トイレの配管等。材質鋼材色【グリップ】ブルー口開き(mm)0~48ボルトナット最大寸法M30
映写対応ホワイトボード UMボード 壁掛
馬印¥79,980税込¥87,9781台8日以内出荷映せる書ける貼れる映写対応ホワイトボードマイカセラミック製法により拡散反射機能を高め高視野角を実現。高輝度のデータプロジェクターからOHPやスライドなど低輝度のものまで幅広いプロジェクターに対応できます。グリーン購入法適合
マルチフロアコン フリーボックスユニット
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷種類フロアコンセント仕様電源用取付枠×1、情報用取付枠×2適合DUM9201KA、DUM9201KD、DUM9201KF、DUM9201KH、DUM9201KW
映写対応ホワイトボード UMボード(片面脚付)
馬印¥99,980税込¥109,9781台11日以内出荷映せる書ける貼れる映写対応ホワイトボードマイカセラミック製法により拡散反射機能を高め高視野角を実現。高輝度のデータプロジェクターからOHPやスライドなど低輝度のものまで幅広いプロジェクターに対応できます。付属品マーカー2本(赤1本・黒1本)メラミンフォームイレイザー1個・マグネット2個グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
サイクリング バブルハットキャップ BIG BUBBLE HAT UCI COLORS
SANTINI¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷研究開発からデザイン、製造に至るまで、すべて自社で行うイタリアの総合サイクルウエアブランドです。研究開発からデザイン、製造に至るまで、すべて自社で行うイタリアの総合サイクルウエアブランドです。サイズUNIジェンダーUNISEX
映写対応ホワイトボード UMボード(両面脚付)UMボード/ホワイトボード
馬印¥199,800税込¥219,7801台11日以内出荷映せる書ける貼れる映写対応ホワイトボードマイカセラミック製法により拡散反射機能を高め高視野角を実現。高輝度のデータプロジェクターからOHPやスライドなど低輝度のものまで幅広いプロジェクターに対応できます。付属品マーカー2本(赤1本・黒1本)メラミンフォームイレイザー1個・マグネット2個グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
サイクリング スカーフネックウォーマー IRIDE SILK SCARF PRINT
SANTINI¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷研究開発からデザイン、製造に至るまで、すべて自社で行うイタリアの総合サイクルウエアブランドです。研究開発からデザイン、製造に至るまで、すべて自社で行うイタリアの総合サイクルウエアブランドです。色PRINTサイズUNIジェンダーUNISEX
カートリッジ式インラインフィルター 1/8"チューブ用
アズワン¥1,699税込¥1,8691個当日出荷から7日以内出荷一定方向へ流れる液体を濾過するカートリッジフィルターを内蔵しており、内径1/8"チューブ用です。ホルダーはポリカーボネート(PC)製でフィルターの目詰まりや汚染状況が目視できます。また手で分離できます。フィルターはナイロン製フレーム部にナイロン製またはポリエステル製のフィルターメッシュ付き。ポアサイズ識別用にカラーコード化しています。交換可能なスペアフィルターは、他のポアサイズへも変更できます。なおフロー方向はコーン形フィルター先端側が入口です。ホルダー間の液漏れを防止するOリングはニトリルゴム(Buna-N)製です。使用温度±0~+54℃、耐圧270kPa、接続時サイズは最大径23×65Lmm。
Texas Instruments オーディオアンプ IC AB級 1.25W 表面実装 LM4861MX/NOPB
Texas Instruments¥1,598税込¥1,7581箱(10個)7日以内出荷仕様●アンプのクラス:クラスA-B●標準シングル供給電圧:5.5 Vピン数(ピン)8回路数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOICアンプタイプClass-AB最大電力(W)1.25
Texas Instruments オーディオアンプ IC オーディオパワーアンプ 0.25W 表面実装 LM4880M/NOPB
Texas Instruments¥319税込¥3511個7日以内出荷仕様●出力信号タイプ:シングルエンド●標準シングル供給電圧:3 V、5 V入力信号シングエンドピン数(ピン)8電源タイプ単一電源RoHS指令(10物質対応)対応特性オーディオパワーアンプ、デュアル / 複数、Texas Instruments. Texas Instrumentsの高集積クラスABオーディオパワーアンプIC製品です。ステレオ用途やマルチチャンネル用途に適したデュアル出力又は複数出力を備えています。 このアンプは、ヘッドホンの駆動に適した低電力デバイスから、出力が最大60 W以上の高出力タイプまでに対応します。パッケージSOIC実装タイプ表面実装アンプタイプオーディオパワーアンプ最大動作温度(℃)85最大電力(W)0.25出力タイプ2チャンネルステレオ