カテゴリ
- 事務用品(22)
絞り込み
エコロジープロダクト
「umn 155 38」の検索結果

UMN-155-38
uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)¥149税込¥1641本当日出荷ペン先と紙の摩擦抵抗を軽減するためチップ先端の角をなくし、なめらかな書き味を実現しました。 また、堅ろう性にすぐれたステンレスチップ、インク直流を防止するスプリングチップ機構を採用しています。 インクの配合を見直し、インク色の鮮やかさやにじまず極細描線が書ける特長はそのままに、なめらかさを向上させました。 濃く、にじまない水性顔料インクを使用。耐水性、耐光性にもすぐれています。 グリップと軸とのつなぎ目がめだたない、新しさのあるデザイン。シンプルで凹凸のない流れるような形状が魅力です。また、先軸全体がにぎりやすいラバーグリップになっています。方式ノック式先端ボール径(mm)0.38インク水性顔料インク入数1本商品タイプ本体
ユニボール シグノ RT1 0.38
uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)¥139税込¥1531本当日出荷ゲルインクボールペン/ノック式/0.38mm/エッジレスチップ採用で紙との摩擦を軽減し、書き味を向上幅(mm)40高さ(mm)200奥行(mm)10シリーズユニボール替芯UMR-83ボール径(Φmm)0.38入数1本繰り返し・詰め替え対応
ユニボールシグノ替芯 UMR-83
uni(三菱鉛筆)(19件のレビュー)¥61税込¥671本当日出荷適合UMN-155-38、UMN-155C-38、UMN-103、UMN-207-38質量(g)2.6適合本体シリーズ名ユニボールシグノRT1単色、ユニボールシグノRT単色先端ボール径(mm)0.38インクゲルインク入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
ユニボールシグノ極細 0.38mm
uni(三菱鉛筆)(20件のレビュー)¥119~税込¥131~1本当日出荷シグノは顔料インク。ずっと鮮やか、にじまない。 顔料インクを使用しているので、光による色あせに強く、水ににじみません。 そのため、鮮やかな描線をいつまでも残すことができます。シリーズユニボールシグノ方式キャップ式先端ボール径(mm)0.38入数1本商品タイプ本体線の太さ極細
ユニボールシグノ ノック式極細
uni(三菱鉛筆)(29件のレビュー)¥95税込¥1051本当日出荷ゲルインク採用のなめらかな書き味 新開発のノンドライインクだから、キャップレスでもペン先が乾きにくい。 スプリングチップ採用によりインク逆流を防止。方式ノック式先端ボール径(mm)0.38インクゲルインク商品タイプ本体
ジェットストリーム0.38
uni(三菱鉛筆)(42件のレビュー)¥129税込¥1421本当日出荷「クセになる、なめらかな書き味。」を実現した、世界初の画期的な新開発インクを搭載し、既存の油性ボールペンと比較して、『JETSTREAM』は筆記速度に関わらず、低い筆記抵抗でなめらかな書き味を実現しました。新しい色材と顔料を組み合わせることによって、従来のインクの約2倍の黒色密度を実現しました(黒インク)。新開発のインクは紙にしみ込みやすく、乾きもかなりスピーディです。従来の油性インクにありがちな、描線にふれて手が汚れるといったストレスを軽減しました。さらさらとした低粘度の新インクに対応するため、スプリングチップを内蔵。ペン先のボールを押さえることでインクの直流(ペン先からの漏れ出し)を防ぎました。また、ツインボール機構の搭載により、インクの逆流(ペン先方向へ逆らってインクが流れる事)も防いでいます。材質軸/再生PC樹脂+ラバーグリップ付、ロプラ/再生PBT樹脂、クリップ/再生ABS樹脂シリーズジェットストリーム方式ノック式先端ボール径(mm)0.38替芯SXR-38寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.3×14.8×139.6色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
ユニボールシグノ0.5
uni(三菱鉛筆)(3件のレビュー)¥94税込¥1031本当日出荷紙上で筆記すると、ボールの回転する力でインク粘度が低下することになって、スラスラとなめらかな筆記が実現します! 紙上に書かれたインクは、元のゲル状に戻ろうとする性質によって粘度が高くなり、にじみの少ない描線となります。 顔料インクは耐水性・耐光性に優れているため、水ににじまず、描線が色あせしにくく、いつまでも鮮やかな描線を残します。材質(軸)AS樹脂(キャップ)PET樹脂(クリップ)ABS樹脂質量(g)11.7シリーズユニボールシグノ方式キャップ式先端ボール径(mm)0.5替芯UMR-5インクゲルインク(水性顔料)入数1本寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9.8×15.3×151.3色数単色商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
ユニボールシグノRT1 10本
uni(三菱鉛筆)¥1,498税込¥1,6481箱(10本)当日出荷から9日以内出荷新配合のシグノインクとチップ先端の角をなくしたことで、ペン先と紙の摩擦抵抗を軽減し、なめらかな書き味を実現しています。ゲルインクボールペン/シグノ寸法(mm)高さ29×幅68×奥行148シリーズユニボールシグノ方式ノック式インクゲルインク入数10本
ユニボールシグノRT1
uni(三菱鉛筆)¥149税込¥1641本翌々日出荷新配合のシグノインクとチップ先端の角をなくしたことで、ペン先と紙の摩擦抵抗を軽減し、なめらかな書き味を実現しています。ゲルインクボールペン/シグノ寸法(mm)高さ141.2×幅11×奥行15.4シリーズユニボールシグノ方式ノック式インク色オレンジインクゲルインク入数1本色(軸)オレンジ繰り返し・詰め替え対応
ユニボールシグノRT 0.5
uni(三菱鉛筆)(4件のレビュー)¥90税込¥991本当日出荷紙上で筆記すると、ボールの回転する力でインク粘度が低下することになって、スラスラとなめらかな筆記が実現します! 紙上に書かれたインクは、元のゲル状に戻ろうとする性質によって粘度が高くなり、にじみの少ない描線となります。 顔料インクは耐水性・耐光性に優れているため、水ににじまず、描線が色あせしにくく、いつまでも鮮やかな描線を残します。材質(軸)PC樹脂、ラバーグリップ付(クリップ)PC樹脂質量(g)10方式ノック式先端ボール径(mm)0.5替芯UMR-85Nインクゲルインク(水性顔料)寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)10.5×15×139.5商品タイプ本体
ユニボールシグノ超極細 0.28mm
uni(三菱鉛筆)(12件のレビュー)¥129~税込¥142~1本当日出荷シグノは顔料インク。ずっと鮮やか、にじまない。 顔料インクを使用しているので、光による色あせに強く、水ににじみません。 そのため、鮮やかな描線をいつまでも残すことができます。材質(軸)AS樹脂、ラバーグリップ付、(キャップ)PET樹脂、(クリップ)ABS樹脂全長(mm)137.8質量(g)11.5方式キャップ式最大径(Φmm)11.5先端ボール径(mm)0.28替芯UMR-1-28寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.5×15.6×137.8商品タイプ本体線の太さ超極細
シグノ(ノック式)替芯
uni(三菱鉛筆)(2件のレビュー)¥70税込¥771本当日出荷適合本体シリーズ名ユニボールシグノ(ノック式)RT1単色先端ボール径(mm)0.28インクゲルインク入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
ユニボールシグノ替芯 UMR-1
uni(三菱鉛筆)(11件のレビュー)¥61税込¥671本当日出荷適合UM-151、UM-181DS質量(g)2.4適合本体シリーズ名ユニボールシグノ単色先端ボール径(mm)0.38インクゲルインク入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)6×119商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
ユニボールシグノ替芯 UMR-83E
uni(三菱鉛筆)(4件のレビュー)¥66~税込¥73~1本当日出荷ゲルインクボールペン替芯。適合UMN-307、UMN-115N、UMN-515、UMN-103/105/105EW全長(mm)112質量(g)2.6適合本体シリーズ名ユニボールシグノ307単色方式ノック式最大径(Φmm)6.2先端ボール径(mm)0.38入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
ユニボールシグノ 太字1.0
uni(三菱鉛筆)(15件のレビュー)¥149税込¥1641本当日出荷シグノは顔料インク。ずっと鮮やか、にじまない。 顔料インクを使用しているので、光による色あせに強く、水ににじみません。 そのため、鮮やかな描線をいつまでも残すことができます。シリーズユニボールシグノ方式キャップ式先端ボール径(mm)1.0インクゲルインク(水性顔料)入数1本色数単色商品タイプ本体線の太さ太字繰り返し・詰め替え対応
ユニボールシグノ替芯 UMR-5
uni(三菱鉛筆)(5件のレビュー)¥59税込¥651本当日出荷適合UM-100、UM-100EW、UM-115質量(g)2.7適合本体シリーズ名ユニボールシグノ単色先端ボール径(mm)0.5インクゲルインク入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)6×128.5商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
ゲルインクボールペン替芯 UMR-85N
uni(三菱鉛筆)(12件のレビュー)¥61税込¥671本当日出荷適合ユニボールシグノ:UMN-155-05、UMN-105、UMN-105C、UMN-105EW、UMN-152、UMN-207-05、ピュアモルト:UMN-515質量(g)2.6適合本体シリーズ名ユニボールシグノノック単色、ユニボールシグノRT単色、ユニボールシグノRT1単色、ピュアモルト単色先端ボール径(mm)0.5インクゲルインク入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)6×112商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
ユニボール シグノ RT1 0.5
uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)¥129税込¥1421本当日出荷ゲルインクボールペン/ノック式/インク色 黒/0.5mm/エッジレスチップ採用で紙との摩擦を軽減し、書き味を向上幅(mm)40高さ(mm)200奥行(mm)10シリーズユニボールインク色黒替芯UMR-85Nボール径(Φmm)0.5入数1本繰り返し・詰め替え対応
ユニボールシグノRT1
ユニボールシグノ¥149税込¥1641本当日出荷新配合のシグノインクとチップ先端の角をなくしたことで、ペン先と紙の摩擦抵抗を軽減し、なめらかな書き味を実現しています。グリップと軸のつなぎ目が目立たないワンモーションデザインです。インク色ブルーブラックボール径(Φmm)0.38繰り返し・詰め替え対応
ユニボール シグノ 替え芯 極細 0.38mm
uni(三菱鉛筆)¥799税込¥8791箱(10本)当日出荷顔料インクだから、ずっと鮮やか、にじまない。鉛筆芯の材料である黒鉛と粘土は微粒で不純物が少なく均一なものを使っています。また、それを均一に混ぜることでより黒く、かつ折れにくくなっているため、なめらかな書き味できれいに書くことができます。ゲルインクボールペン替え芯適合本体シリーズ名ユニボールシグノ単色インク色ブルーブラックボール径(Φmm)0.38インクゲル入数10本繰り返し・詰め替え対応