カテゴリ
- 事務用品(3)
絞り込み
ブランド
「umn105」の検索結果

ユニボールシグノRT 0.5
uni(三菱鉛筆)(4件のレビュー)¥90税込¥991本当日出荷紙上で筆記すると、ボールの回転する力でインク粘度が低下することになって、スラスラとなめらかな筆記が実現します! 紙上に書かれたインクは、元のゲル状に戻ろうとする性質によって粘度が高くなり、にじみの少ない描線となります。 顔料インクは耐水性・耐光性に優れているため、水ににじまず、描線が色あせしにくく、いつまでも鮮やかな描線を残します。材質(軸)PC樹脂、ラバーグリップ付(クリップ)PC樹脂質量(g)10方式ノック式先端ボール径(mm)0.5替芯UMR-85Nインクゲルインク(水性顔料)寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)10.5×15×139.5商品タイプ本体
ゲルインクボールペン替芯 UMR-85N
uni(三菱鉛筆)(12件のレビュー)¥61税込¥671本当日出荷適合ユニボールシグノ:UMN-155-05、UMN-105、UMN-105C、UMN-105EW、UMN-152、UMN-207-05、ピュアモルト:UMN-515質量(g)2.6適合本体シリーズ名ユニボールシグノノック単色、ユニボールシグノRT単色、ユニボールシグノRT1単色、ピュアモルト単色先端ボール径(mm)0.5インクゲルインク入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)6×112商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
ユニボールシグノ替芯 UMR-83E
uni(三菱鉛筆)(4件のレビュー)¥66~税込¥73~1本当日出荷ゲルインクボールペン替芯。適合UMN-307、UMN-115N、UMN-515、UMN-103/105/105EW全長(mm)112質量(g)2.6適合本体シリーズ名ユニボールシグノ307単色方式ノック式最大径(Φmm)6.2先端ボール径(mm)0.38入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応