カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「un-10a」の検索結果

Bシリーズ 10K リフトチャッキバルブ(UNシリーズ)
KITZ(キッツ)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)120(静流水) / 180以下(蒸気、空気、不燃性ガス、油)最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A/SUS304ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SCS13A/SUS304クラス10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類チャッキバルブ
ホイスト用押ボタン開閉器(電動機間接操作用) COB80シリーズ
パトライト(PATLITE)(6件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から4日以内出荷電磁開閉器を介して操作する間接操作用の押ボタン開閉器です。 組立完成品のため、製作仕様書が不要です。 防雨形 内部配線済み。スイッチ間やスイッチ内のコモン配線済みの状態で出荷いたします。 透明チップ組付工具付属。誰でも簡単に文字板が貼られた透明チップを組付け・交換することができます。保護構造IP65(JIS C0920)防雨形 ※適合ケーブルブッシュ使用時、NEMA TYPE 4X規格JIS C8201-5-1、NECA C4520、電気用品安全法定格使用電圧(V)AC 220/440定格使用電流(A)2/220V、1/440V(AC15/誘導負荷)形状防雨形種類電動機間接操作用
防振Xグリップ(M)&フォークステムベースセット(ショートアーム) 内径Φ12-38mm対応 1インチボール 【Vibe-Safe】 RAM-B-176-A-UN10-462
ラムマウント¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。付属品テザーバンド、ラバーキャップ用接着剤、ラバープラグ(ステム内径12~38mm用)、M5 x 60mm 小ねじ、スチールワッシャーセット、ナットポケットワッシャーセット、真鍮ナイロックナット仕様ベース部分がステムホール内で時計(半時計)回りに回転する仕様です。適合機種【Apple/アップル】iPhone6s Plus iPhone7 Plus iPhone8 Plus iPhone Xs Max iPhone11 Pro Max iPhone12 Pro Max iPhone13 Pro Max iPhone14 Plus iPhone14 Pro Max iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro Max【Blackberry/ブラックベリー】Evolve X 【Blackview】BV9900 BV9900 Pro 【Cat】S42 S62 S62 Pro 【Garmin/ガーミン】Drive 50 Drive 51 LM Drive 52 Drive 61 LM DriveSmart 51 LMT-S DriveSmart 61 LMT-S DriveTrack 71 Nuvi 2788LM RV 660LMT RV 770 LMT-S 【Google/グーグル】 Pixel 2 XL Pixel 3 XL Pixel 3a XL Pixel 7 Pro Pixel 8 Pro 【HTC/エイチティーシー】 Bolt U Ultra 【Huawei/ファーウェイ】 Mate 20 X 【Kyocera/京セラ】 DuraSport 5G 【LG/エルジー】 Fiesta 2 LTE Fiesta LTE G8S ThinQ Harmony Stylo 2 V Stylo 3 Stylo 3 Plus Titan Stylo 4 V20 V50 ThinQ X charge X venture 【Mag(他)材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)色ブラックサイズ1インチボール質量(g)446関連規格品番:P117-0611,P054-1254,P054-1293入数1セット
ステンレス鋼製ニードルバルブ(30K)
KITZ(キッツ)(5件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷材質SUS316(フェルール)形状ストレート材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)2.65(150℃以下)、2.94(100℃以下)、3.43(-20℃~常温)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス、化学薬品最高使用温度(℃)150ハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)ZDC材質(パッキン)PTFEクラス30Kバルブ種類ニードルバルブ
ステンレス鋼製ニードルバルブ(260K)
KITZ(キッツ)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷材質SUS316(フェルール)形状ストレート材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)19.81(150℃以下の水/油/ガス/化学薬品)、21.77(100℃以下の水/油/ガス/化学薬品)、25.50(-20℃~常温の水/油/ガス/化学薬品)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス、化学薬品最高使用温度(℃)150ハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)ZDC材質(パッキン)PTFEクラス260Kバルブ種類ニードルバルブ
NIエアフィルタシリーズ
日本精器¥52,980~税込¥58,278~1個当日出荷から52日以内出荷用途圧縮空気中の液状の水分、油、ゴミ等の固形物を除去し、クリーンな圧縮空気作り、空気圧機器を水分、油分、ゴミから保護します仕様高性能エアフィルタ使用流体空気
Xグリップ(M)&タフクロー(S)セット(ショートアーム) Φ15.9-28.9mm対応 1インチボール
ラムマウント¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ラムマウントを代表する汎用スマホホルダー「Xグリップ」のMサイズを工具不要でハンドルバーなどへ取り付け可能なマウントセット。特許取得のボールマウントシステムで自由自在に角度調整することができます。仕様スマホホルダー材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)色ブラックサイズ1インチボールタイプセット
ステンレス鋼製ニードルバルブ(30K)
KITZ(キッツ)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷仕様RoHS適合品材質SUS316(フェルール)形状アングル材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)2.65(150℃以下の水、油、ガス、化学薬品)、2.94(100℃以下の水、油、ガス、化学薬品)、3.43(-20℃~常温の水、油、ガス、化学薬品)寸法D(mm)40接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス、化学薬品最高使用温度(℃)150ハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)ZDC材質(パッキン)PTFEクラス30KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
Xグリップ(M)&フォークステムベースセット(ショートアーム) 内径Φ12-38mm対応 1インチボール
ラムマウント¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:318g。内容量[数量]:1個。付属品:テザー、 ラバーキャップ用接着剤、 ラバープラグ for 12mm - 38mm Fork Stem Holes、 M5 x 60mm ネジ、 スチールワッシャーセット、 ナットポケットワッシャーセット、 真鍮製ナイロックナット。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。仕様スマホホルダー色ブラックサイズ1インチボールタイプセット