カテゴリ
- 制御機器(1)
- 建築金物(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「un-26a」の検索結果

ステンレス鋼製ニードルバルブ(260K)
KITZ(キッツ)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷材質SUS316(フェルール)形状ストレート材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)19.81(150℃以下の水/油/ガス/化学薬品)、21.77(100℃以下の水/油/ガス/化学薬品)、25.50(-20℃~常温の水/油/ガス/化学薬品)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス、化学薬品最高使用温度(℃)150ハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)ZDC材質(パッキン)PTFEクラス260Kバルブ種類ニードルバルブ