カテゴリ
- 安全標識(3)
- 保管用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 事務用品(2)
- 作業工具(2)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「un3480」の検索結果

UN3480 リチウム電池識別ステッカー100枚
セーフラン安全用品¥1,998税込¥2,1981セット(100枚)当日出荷リチウムイオン電池を輸送・配送する際に必要な国際基準に準拠した警告ラベルです。国連番号 UN3480に対応しており、電池の発火や損傷のリスクに注意を促すために使用されます。材質アートコート紙ステッカー寸法(mm)120×110
UN3481 リチウム電池識別ステッカー100枚
セーフラン安全用品¥1,998税込¥2,1981セット(100枚)欠品中リチウムイオン電池を輸送・配送する際に必要な国際基準に準拠した警告ラベルです。国連番号 UN3481に対応しており、電池の発火や損傷のリスクに注意を促すために使用されます。材質アートコート紙ステッカー寸法(mm)120×110
リポバッテリー用収納ケース Lipo Safety Bag
ハイテックマルチプレックスジャパン¥1,498税込¥1,6481個当日出荷充電中も保管時も最適な耐火性の安全「Li-Po バッグ」!。・イラスト入りのポップなデザインのリポバッテリー用収納バッグ。・サイドの充電用の穴からケーブルを出せるので簡単に充電を開始できます。・内側耐火ガラス繊維布、難燃効果のある中間層不織布、PVC繊維外層で効果的に空気を遮断することで、充電時の安全性が向上。・ダブルジッパー仕様で利便性と気密性を両立させています。・奥行きはショートサイズがピッタリ収納。ショートサイズは20本、ラウンドタイプは8本収納可能!材質耐火ガラス繊維布(内側)・不織布(中間)・PVC繊維布(外側)質量(g)約 96寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約100×190×110
アルミストレージケース
JEJアステージ(17件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷付属品ベルト×1本、仕切板×1枚、鍵×2個材質アルミニウム、MDF、EVA質量(kg)2.7色シルバー材質(本体)アルミ収納量(最大目安)約20kgアズワン品番1-6498-01外寸法・幅(mm)365外寸法・高さ(mm)320鍵鍵有外寸法・奥行(mm)275有効内寸法・奥行(mm)225有効内寸法・高さ(mm)260(220+40)有効内寸法・幅(mm)335
エクリア 陶器鉢アーティフィシャルグリーン
キシマ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷観葉植物として人気の高い植物を揃えたベーシックなグリーン。 オリジナルの陶器鉢や、雰囲気を引き立てるコルクコースターなど細部までこだわったワンランク上のデザイン。 お部屋に飾れば消臭・防汚・抗菌効果を発揮し、お部屋の空気を綺麗にします。 フェイクグリーンなので、水やりやお手入れなどは必要ありません。光のない暗い場所でも効果を発揮します。用途飲食店、ホテル、旅館、カフェなど施設に、お家の装飾に。付属品コルクコースター
検電器
HIOKI(日置電機)(47件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷コンパクトなサイズで安全検電。感度調整機能付き(40~80V)、最適な感度で検電。電池消耗を確認できる電池チェック表示。3481は手元を照らせるペンライト付き。被覆の上からでも検電できます。先端に絶縁樹脂を使用しているので短絡がありません。用途検電器使用電圧範囲(V)AC40~600(IV 2mm2相当の絶縁電線に接触した状態にて)使用周波数(Hz)50/60幅(mm)20高さ(mm)126奥行(mm)15適合規格測定カテゴリ CATⅣ 600V(予想される過渡過電圧8000V)<br>安全性:EN61010-1 汚染度2、EMC :EN61326寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×126×15動作表示赤色LED点滅および断続ブザー音オートパワーオフ約3分経過後に電源オフ対象電線非接触RoHS指令(10物質対応)対応![ラベルシール(レーザープリンター)GHSラベル エーワン[ラベル]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24350287-210518-02.jpg)
ラベルシール(レーザープリンター)GHSラベル
エーワン[ラベル]¥6,998税込¥7,6981袋(100シート)当日出荷化学品のラベル表記変更は、エーワンのGHSラベルで即対応。 ラベルのデザインから印刷までを自社で一貫してできるので、納期短縮・行程削減になります。 必要な時に必要な数だけラベルを作成できます。 内容の異なるラベルも1枚から作成できます。 特殊加工を施しているのでラベルに耐水性があります。 無料印刷ソフト「ラベル屋さん」を使えばカンタンにラベルが作れます。 GHSラベルに必要な要素を配慮したラベル屋さん専用テンプレートを無料でご使用いただけます。用途GHSラベル適合レーザー、コピー色ホワイトタイプマット取付方式シールシートサイズ(mm)210×297標準総厚さ(mm)0.15
安心保管袋 防炎タイプ
Asmix(アスカ)(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷・日本防炎協会の防炎製品性能試験基準に適合した素材を使用でより安全に貴重品を管理できます。グラスファイバー製なので炎に強く頑丈です.大切な書類や貴重品の管理に・A6サイズ対応のポーチ型。持ち手付きで持ち運びもラクラク・開閉しやすいWファスナーを採用用途大切な貴金属や現金、書類、通帳、印鑑、カードなどの保管に。コンパクトでも深さがあるので保管に最適です。材質グラスファイバーサイズA6質量(g)約200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×120×85
安心保管袋 防炎タイプ
Asmix(アスカ)(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷A5タイプ。防炎素材を使った収納袋でより安全に貴重品を管理できます。 グラスファイバー製なので炎に強く頑丈です 大切な書類や貴重品の管理に 軽量な袋タイプだから金庫in袋としても持ち出し、持ち運びが簡単 この安心保管袋はハンガーなどにかけてその上から服を掛ければ防犯用としてもご使用いただけます。 とじ代のところはマジックテープになっているから取り出しも簡単適合日本防炎協会(JFRA)防炎製品性能試験基準
耐火バッグ3点セット
ブレイン(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷耐火試験実施済み。耐火バッグ の決定版!。使い分けに便利な耐火バッグ 3サイズセットです。 火災や水害からあなたの大事な物を守ります!。大・中・小の3サイズセット。様々なサイズの貴重品を適切に保管することが可能です。 それぞれ保管場所を変えることで、リスクの分散にもつながります。最大 耐火温度 1200℃ でしっかり防御。通常火の温度は1,000℃程度であるため、 保管品をしっかりと防御できます。金庫内に保管すれば、二重の保護効果でリスクをさらに軽減することが可能です。耐火 耐水 性に優れた素材。耐火性に優れた2種類の素材が、貴重品を火から守ります。 また、ある程度の水であれば防御できる撥水性も兼ね備えています。持ち運び簡単。片手で抱えられるサイズのため、避難時に持ち運ぶ場合も手間がかかりません。 吊り下げストラップでさっと運ぶことも可能です。用途災害時・緊急時に備えてセット内容バッグ大サイズ×1、バッグ中サイズ×1、バッグ小サイズ×1材質外側:シリコンコーティングガラス繊維、内側:アルミガラス繊維質量(g)(バッグ中)112、(バッグ大)255、(バッグ小)77人数3寸法(cm)バッグ中:(約)23×17.5(収納例:現金/通帳/パスポート/小切手/携帯電話)、バッグ大:(約)30×28(収納例:A4書類/ノートPC/タブレット)、バッグ小:(約)20.3×12.7(収納例:カード類/小切手/パスポート/貴金属類/現金/印鑑)
アルミケース
JEJアステージ(12件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷軽くて丈夫なアルミ製ツールケース。 持ち運びに便利なベルト付きで、コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様。 付属の仕切り板は自由に移動可能です。材質アルミニウム、MDF、EVA鍵鍵有












![ラベルシール(レーザープリンター)GHSラベル エーワン[ラベル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24350287-210518-02.jpg)