カテゴリ
- 切削工具(59)
- ねじ・ボルト・釘(38)
- 測定用品(11)
- 制御機器(6)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂(32)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(13)
- イシハシ精工(12)
- OSG(オーエスジー)(10)
- エスコ(7)
- カーメックス(6)
- SKC(6)
- RS PRO(5)
- 測範社(JPG)(4)
- プロトティップ(4)
- ボサード(3)
- ワルター(2)
- OHSATO(大里)(2)
- WATERS(2)
- TRUSCO(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- NS(日進工具)(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- 測範社(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「unc no12」の検索結果

六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可
大阪魂(21件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から翌々日出荷材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
六角サラエナットダイス(ユニファイ並目ねじ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。用途UNC(ユニファイ並目)ねじ山の修正。材質低合金鋼(SKS)被削材低炭素鋼ねじの種類UNC
六角ボルト ユニファイ・並目G-5(鉄/三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(4個)ほか当日出荷種別-材質鉄寸法H(mm)6山数16表面処理三価ホワイト寸法B(mm)14頭部形状六角ねじの呼び3/8ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
鉄ニッケルメッキ インチ小ねじ ナベ
OHSATO(大里)(20件のレビュー)¥159~税込¥175~1パック(10個)ほか当日出荷材質鉄表面処理ニッケルメッキ頭部形状ナベ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(HSS)ハンドタップ(UNC)
エスコ¥1,160税込¥1,2761本翌日出荷HSS(ハイス製)。中タップ(喰付4-5P)。アメリカンネジ並目。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック材質HSS(ハイス)
SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷ANSI B18.3に準処しています。用途インチねじ仕様の機器・装置材質SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2・50
(HSS)ハンドタップ(UNC)
エスコ¥1,160税込¥1,2761本翌日出荷HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。アメリカンネジ並目。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック材質HSS(ハイス)![[HSSE]スパイラルタップ[UNC] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70295227-251027-02.jpg)
[HSSE]スパイラルタップ[UNC]
エスコ¥1,790税込¥1,9691本翌日出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (鉄/黒色酸化皮膜)
大阪魂(8件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷から4日以内出荷材質鉄表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ユニファイねじ用リングゲージ(UNC)並目
WATERS¥23,980税込¥26,3781式翌々日出荷ユニファイねじ用のリングゲージ、通り(GO)/止まり(NOT GO)のセットです。用途ねじの精度検査用。仕様ゲージ方式:ANSI B1.2トラスコ品番250-1755材質OHNS(JIS SKS3 相当)ピッチ(mm)24等級2A呼び寸法(mm)NO.12ゲージ通り/止まり
ユニファイねじ用プラグゲージ(UNC)並目
WATERS¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷ユニファイねじ用のプラグゲージです。片側が通り(GO)でもう一方が止まり(NOT GO)になっています。用途ねじの精度検査用。仕様ゲージ方式:ANSI B1.2トラスコ品番250-1735材質OHNS(JIS SKS3 相当)寸法(mm)使用サイズ:24ピッチ(mm)24等級2B呼び寸法(mm)NO.12ゲージ通り/止まり
六角穴付ボルト UNC(ボサード品)
ボサード¥28,980~税込¥31,878~1箱(100本)3日以内出荷六角穴付ボルトのユニファイ規格(並目)です。 ねじの呼び径やピッチがインチ 【1"(1インチ)≒25.4mm】で規定されるインチねじとなります。 ねじのピッチは1インチあたりの山数で表されます。 欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ規格
六角穴付止めねじ くぼみ先 UNC
ボサード¥21,980~税込¥24,178~1箱(100本)3日以内出荷六角穴付止めねじのユニファイ(並目)規格品です。 ユニファイ規格のため、欧米製の一般機械・自動車・バイク・自転車等の機械部品・シャフト・軸受などに多く見られます。用途1.軸に回転体を固定する 2.シャフトを母材に固定する 3.二つの部材を出っ張りなく固定する。 このような用途で使用します。先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(鉄/生地)
大阪魂(4件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷から翌々日出荷材質鉄寸法S(mm)-表面処理生地先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ハンドタップ3本組(HSS/UNC) EA829JEシリーズ
エスコ¥3,470税込¥3,8171セット翌日出荷仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付6-8P●中/喰付4-5P●仕上/喰付2-3P●呼び:No.12×24●全長:50mm●■巾:4.9mm●材質:HSS(ハイス)●アメリカンネジ並目
六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (ステンレス)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1箱(100個)翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴




















![[HSS]ハンドタップ(UNC) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70293285-251027-02.jpg)
![[HSSE]スパイラルタップ[UNC] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70295227-251027-02.jpg)