カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(63)
    • 六角ナット(23)
    • ゆるみ止めナット(14)
    • 袋ナット(5)
  • 物流用品(21)
    • キャスターアクセサリー用ナット(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
    • 高圧用その他継手(2)
  • 溶接用品(54)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • 空調・電設資材(18)
  • 制御機器(12)
  • 測定用品(9)
  • 切削工具(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 電気材料(6)
  • 自動車補修部品(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • オフィス家具(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)/山数
厚さ(mm)
二面幅(mm)
4.7・6.3・8・8.7・9.5・10・11・11.1・12.7・14・14.2・17・17.4・19・21・22.2・22.23・23.8・33.3・その他・二面幅(mm)をもっと見る
規格
1種
表面処理
3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・クローム・ニッケル・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め
ブランド
モノタロウ・大阪魂・冨士精密・ハンマーキャスター・ロックファスナー・コーヨー[油圧機器・油圧ホース]・ボサード・ミヤコ・ユタカ(Crown)・フジキン・アソー・SMC・CEJN(セイン)・RS PRO・ヤマト産業・阪口製作所・キャニオン・小池酸素工業・ナンシン・千代田精機・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「unf ナット」の検索結果

291件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コート付き(ステンレス) 大阪魂六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コート付き(ステンレス)大阪魂(5件のレビュー)
539税込593
1パック(4個)ほか
当日出荷
材質ステンレスねじの種類ナットねじ山種類UNF
六角ナット ユニファイねじ細目(UNF)(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂六角ナット ユニファイねじ細目(UNF)(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂(19件のレビュー)
539税込593
1パック(3個)ほか
当日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類UNF
六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コートなし(ステンレス) 大阪魂六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コートなし(ステンレス)大阪魂(23件のレビュー)
439税込483特価
1パック(8個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレスねじの種類ナットねじ山種類UNF
六角ナット ユニファイねじ細目(UNF)(鉄/生地)(パック品) 大阪魂六角ナット ユニファイねじ細目(UNF)(鉄/生地)(パック品)大阪魂(11件のレビュー)
478税込526
1パック(3個)ほか
当日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類UNF
ナット ハンマーキャスターナットハンマーキャスター(16件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷
Uナット ユニファイ(UNF)(鉄/ユニクロ) 冨士精密Uナット ユニファイ(UNF)(鉄/ユニクロ)冨士精密(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類UNF
六角ナット ユニファイねじ並目(UNC)(鉄/生地)(パック品) 大阪魂六角ナット ユニファイねじ並目(UNC)(鉄/生地)(パック品)大阪魂(6件のレビュー)
409税込450
1パック(5個)ほか
当日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類UNC
六角ナット ユニファイねじ細目(UNF)(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂六角ナット ユニファイねじ細目(UNF)(鉄/三価ホワイト)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
549税込604
1パック(3個)
当日出荷
ねじの呼び寸法1/2材質山数20寸法m(mm)11.3厚さ(mm)11.3ねじの種類ナット寸法S(mm)19表面処理三価ホワイト二面幅S(mm)19適合スパナ3/4ねじ山種類UNF
Uナット ユニファイ(UNF)(ステンレス) 冨士精密Uナット ユニファイ(UNF)(ステンレス)冨士精密(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
材質ステンレスねじ山種類UNF
ナイロンナット ユニファイ(UNF)(ステンレス) ロックファスナーナイロンナット ユニファイ(UNF)(ステンレス)ロックファスナー(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
材質ステンレスねじ山種類UNF
双輪キャスター ねじ込み式 ナンシン双輪キャスター ねじ込み式ナンシン(44件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
ネジ込み式双輪キャスター
材質(車輪)ナイロン種別デザインキャスター形状自在車ストッパーなし適合スパナキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
スライドハンマーセット モノタロウスライドハンマーセットモノタロウ(78件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
スライドハンマーセットは付属のアタッチメントを付け替えることで、軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業ができる便利な商品です。
用途軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業にねじ寸法5/8×18UNF適合(小):PCD95~110、(大):PCD110~140セット内容スライドバー×1、ハンマー×1個、アクスルプーラー(大)×1、アクスルプーラー(小)×1、2本爪プーラー用アダプター×1個、3本爪プーラー用アダプター×1個、爪プーラー×3個、鈑金用ネジ式フック、フックプーラー×1、ハブプーラー×1、ロッキングアタッチメント×1、ナット×3、ボルト×3、各種アタッチメント全長(mm)570(スライドバー)質量(kg)2.2(ハンマーのみ)使用範囲(mm)40~75(プーラー開口幅)ストローク長(mm)425
六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コート付き (ステンレス)(パック品) 大阪魂六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コート付き (ステンレス)(パック品)大阪魂(15件のレビュー)
289税込318
1パック(5個)ほか
当日出荷
材質ステンレスねじの種類ナットねじ山種類UNC
SR型ねじ込み式キャスター(エラストマー車輪) ナンシンSR型ねじ込み式キャスター(エラストマー車輪)ナンシン(35件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー形状自在車ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
サイレンサ付排気絞り弁 ASN2 SMCサイレンサ付排気絞り弁 ASN2SMC(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から50日以内出荷
高い消音特性 最大流量で消音効果20dB以上 シリンダ速度制御が容易 スピードコントローラと同一のニードル形状 ニードルは抜け止め機構
ロックナット丸形使用圧力範囲(MPa)0~1保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
ドリルチャック キーレスタイプ ベッセルドリルチャック キーレスタイプベッセル
2,998税込3,298
1個
当日出荷
インパクトドライバーに取り付けて、丸軸ドリルなどが装着できます。チャックハンドル不要、手締め式。先端工具を素早く交換できます。先端側のリリースナットで、噛みこみ時の解除がしやすい。内部ハウジングは錆に強いニッケルメッキ。
用途丸軸ドリルで穴あけ、軸付磁石での研削などに。
オイルフィルター K&NオイルフィルターK&N(53件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。 優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。
一般キャスター(ねじ込み仕様) ナンシン一般キャスター(ねじ込み仕様)ナンシン(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から7日以内出荷
フレアージョイント アソーフレアージョイントアソー(28件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途専用工具でラッパ状に広げた銅管を、機器・装置に接続する為のジョイントです。材質C3604BD形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
アクセサリー(ロックナット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]アクセサリー(ロックナット)コーヨー[油圧機器・油圧ホース](9件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
材質JIS H3250 C3604[カドミウム(Cd)75ppm以下保証材]快削黄銅棒RoHS指令(10物質対応)対応
フレアーナット アソーフレアーナットアソー(9件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類銅管用継手形状その他使用流体水、空気、油材質C3604BD最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150
両口フレアージョイント アソー両口フレアージョイントアソー(10件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途銅管と銅管をつなぐジョイントです。材質C3604BD形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
フレアーエルボ アソーフレアーエルボアソー(5件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途エルボタイプのフレアージョイントです。材質C3771B形状エルボ材質(本体)C3771B種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)C3604BD
UNF9/16袋ナット+Φ6ホース口 ユタカ(Crown)UNF9/16袋ナット+Φ6ホース口ユタカ(Crown)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ダイヘン製溶接機用出口変換アダプタ―
ねじ径UNF9/16ホース口径(Φmm)6
SHNS六角ナット(インチ) NBK(鍋屋バイテック会社)SHNS六角ナット(インチ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
609税込670
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
タイプ六角ナット
UNF9/16袋ナット+Φ8.5ホース口 ユタカ(Crown)UNF9/16袋ナット+Φ8.5ホース口ユタカ(Crown)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
溶接用圧力調整器の流量計出口継手(ダイヘン用)です。
ねじ径UNF9/16ホース口径(Φmm)8.5
ファインシリーズ ユニオンナット フジキンファインシリーズ ユニオンナットフジキン
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
特殊材料ガス,高圧ガス大臣認定品,真空
形状ピュアリング材質ステンレス鋼製最高使用圧力(MPa)21.5接続形式メタルガスケット式最高使用温度(℃)450関連資料(4.68MB)最低使用温度(℃)-196クリーン度完全禁油
Uナット ユニファイ(UNF)(鉄/クロメート) 冨士精密Uナット ユニファイ(UNF)(鉄/クロメート)冨士精密(1件のレビュー)
529税込582
1パック(2個)
当日出荷
材質表面処理クロメートねじ山種類UNF
六角ナット UNF(小箱) ボサード六角ナット UNF(小箱)ボサード
899税込989
1箱(100個)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
MAGガス用流量計付ヒーター内蔵二段式圧力調整器 ユタカ(Crown)MAGガス用流量計付ヒーター内蔵二段式圧力調整器ユタカ(Crown)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
ダイヘン製溶接機仕様(パナソニック製溶接機でご使用の場合は別途M12袋ナット+ホース口が必要です)
適合ガスMAG、Ar、CO2(Ar80%、CO220%)付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚質量(kg)2.2電圧(V)100目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2両目盛)電源コード(m)2高圧圧力計(MPa)25計調整圧力(MPa)0.25入口圧力(MPa)(Ar・MAG)14.8以下、(CO2)12以下ヒーター容量(W)200継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)UNF9/16-18オス(ダイヘン継手)流量OUT式設計圧力(MPa)0.25
ピーク六角ヘッドオシネ 5セット入 1/16シリーズ ジーエルサイエンスピーク六角ヘッドオシネ 5セット入 1/16シリーズジーエルサイエンス
9,798税込10,778
1セット(5個)
当日出荷から3日以内出荷
スパナ締めが可能なピークフィッティングです。 オシネナットとピークダブルフェラルの各5個入セットです。
ねじサイズNo.10-32UNF
VV100 Series 用ブラケット Assy SMCVV100 Series 用ブラケット AssySMC
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数3
F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREチューブアダプター フジキンF900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREチューブアダプターフジキン
2,798税込3,078
1個
当日出荷から120日以内出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質SUS316材質(本体)SUS316温度(℃)-196~350接続方式単管Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.57MB)
Dinソケット RS Pro Socket 8極 RS PRODinソケット RS Pro Socket 8極RS PRO
859税込945
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 8ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレート定格電流 = 4A定格電圧 = 100 V acシールド/非シールド = シールドハウジング材質 = ABSコンタクトめっき = ニッケル, 銀業務用DINシャーシソケット. 信頼のRS Proブランドがお届けする、この業務用設計のシャーシ取り付けソケットは、1個の六角ナットで固定します。 ニッケルめっき亜鉛合金ボディは、ラッチスロット及び位置決め用の差し込み口を備え、ピンとソケットには銀めっきが施されています。 このソケットは、絶縁プラグや遮蔽プラグとかん合し、ラッチプラグでラッチされます。 ねじ寸法は5//8 UNFに準拠しています。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(41件のレビュー)
499税込549
1パック(29個)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。並目インチサイズ
材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクロームねじ山種類ウィット
AS_2_1F - エルボタイプ SMCAS_2_1F - エルボタイプSMC
889税込978特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
一般キャスター(ねじ込み仕様) ナンシン一般キャスター(ねじ込み仕様)ナンシン
649税込714
1個
当日出荷から7日以内出荷
ナット対辺(mm)19
六角サラエナットダイス(ユニファイ細目ねじ) TRUSCO六角サラエナットダイス(ユニファイ細目ねじ)TRUSCO(7件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ねじの種類UNF材質低合金鋼(SKS)被削材低炭素鋼
コンプ 圧力SWリリーフV SK11コンプ 圧力SWリリーフVSK11(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。タンク内圧が設定値以上時にの配管内空気圧力を開放する弁です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質真鍮・鉄六角対辺(mm)(アンローダパイプ接続側)13、(圧力スイッチ接続側)11、(薄肉ナット)12/平行ネジ7/16-24UNFねじの種類平行オネジ:7/16-24UNF