カテゴリ
- 物流用品(3)
- ストッパーなしねじ込み式キャスター(2)
絞り込み
車輪径(Φmm)
- 100(3)
ストッパー
- あり(1)
- なし(2)
車輪タイプ
単輪(3)
材質(車輪)
- ウレタン(3)
許容荷重(daN)
- 18
- 6(3)
- 12(2)
- 20(1)
- 24(2)
- 25(13)
- 30(34)
- 30.008(1)
- 35(5)
- 38(2)
- 40(29)
- 45(4)
- 50(25)
- 50.014(6)
- 55(2)
- 60(28)
- 65(4)
- 70(10)
- 80(5)
- 250(1)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
取付高(mm)
- 140~148(3)
140~148
車輪幅(mm)
- 27(3)
27
金具仕上
- 三価クロム(3)
三価クロム
ブランド
- ハンマーキャスター(3)
ハンマーキャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「unf1/2」の検索結果

クッションキャスター940BEA・ねじ込み式・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)
ハンマーキャスター¥8,598税込¥9,4581個6日以内出荷から12日以内出荷形状自在車材質(車輪)ウレタン(B入)車車輪幅(mm)27取付方式ネジ込み式金具仕上三価クロム化成処理車輪No.429E-BLB100旋回半径(mm)82~85ストッパーなし偏芯E1~E2(mm)30~33適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応特性衝撃吸収キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
クッションキャスターEタイプ(ウレタン車) ねじ込式
ハンマーキャスター¥8,598税込¥9,4581個6日以内出荷から13日以内出荷凸凹路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減。振動走行や衝撃をきらう精密機器や部品の搬送及び医療機器や半導体関連施設での使用に適しています。耐摩耗性能や引裂強度に優れ、導電ウレタン(電気抵抗値:1×104Ω以下)の使用により静電気障害や塵埃の吸着を防止できます。仕様導電ウレタン車輪付材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理車輪No.429E-BLB100旋回半径(mm)82~85ストッパーなし軸長L(mm)25偏芯E1~E2(mm)30~33RoHS指令(10物質対応)対応特性静音、静電気防止、衝撃吸収、耐摩耗性キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター
ハンマーキャスター¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷から12日以内出荷形状自在車材質(車輪)ウレタン(B入)車車輪幅(mm)27取付方式ネジ込み式金具仕上三価クロム化成処理旋回半径(mm)120~110ストッパー回転ストッパー付寸法V(mm)120~110偏芯E1~E2(mm)30~33適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応特性衝撃吸収キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪