カテゴリ

  • 事務用品(24)
  • 学童・教育用品(20)
  • 制御機器(18)
  • 電気材料(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 機構部品(4)
  • 医療(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 家電(1)

「uni one 0.5」の検索結果

83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニボール ワン 0.5 替え芯 uni(三菱鉛筆)

    ユニボール ワン 0.5 替え芯

    uni(三菱鉛筆)(4件のレビュー)
    89税込98
    1本
    当日出荷
    黒は一層濃く、カラーはより鮮やかに発色し、記憶に残りやすい、くっきりキマる文字が書ける
    質量(g)2.5適合本体シリーズ名ユニボールONE単色先端ボール径(mm)0.5入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)112×6繰り返し・詰め替え対応
  • ユニボール ワン 0.5 uni(三菱鉛筆)

    ユニボール ワン 0.5

    uni(三菱鉛筆)(3件のレビュー)
    99税込109
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    黒は一層濃く、カラーはより鮮やかに発色し、記憶に残りやすい、くっきりキマる文字が書ける
    質量(g)9.8シリーズユニボールワン方式ノック式先端ボール径(mm)0.5入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)10.5×139.5繰り返し・詰め替え対応
  • ユニボールONE 0.5mm 10P箱 uni(三菱鉛筆)

    ユニボールONE 0.5mm 10P箱

    uni(三菱鉛筆)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    新技術ビーズパック顔料を使用した新インクで、一層色濃い文字が書け、記憶に残りやすい効果が実証されたゲルインクボールペン ”ノート、くっきりキマる。”『uni-ball one(ユニボール ワン)』 黒は一層濃く、カラーはより鮮やかに発色し、記憶に残りやすい、くっきりキマる文字が書ける一般的なゲルインクと比べて、黒色はより一層濃く発色します。黒色に関して、濃く、くっきりとした文字ほど記憶に残りやすいことがわかりました。ノートを見返した時に印象に残りやすい文字を書くことができます。 にじまず、速乾性の高いインク/新開発の「ユニボール ワンインク」は、インク内の固形と液体の成分比を変えることで、液体成分を素早く紙面へ浸透させながらも、固形分である色材を紙面に残すことを可能にしています。紙面への浸透が速い速乾性インクでありながら、色材が紙面に吸収されるのを抑えるため、にじまず、裏抜けしません。 赤シートで隠せるインク色もラインアップ/暗記用赤シートを併用して記憶学習に臨む方向けには、0.38mmでは、オレンジ、ベビーピンク、イエローの3色、0.5mmではオレンジ、イエローの2色が暗記用赤シートで隠すことができます。
    シリーズユニボールワン方式ノック式先端ボール径(mm)0.5入数10本
  • ユニボールONE 0.5mm 10P箱 uni(三菱鉛筆)

    ユニボールONE 0.5mm 10P箱

    uni(三菱鉛筆)
    1,298税込1,428
    1箱(10本)
    5日以内出荷
    シリーズユニボールワン方式ノック式ボール径(Φmm)0.5入数10色(軸)オフホワイト
  • ユニボールワンF uni(三菱鉛筆)

    ユニボールワンF

    uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷
    身近な1本/スタビライザー機構/新技術ビーズパック顔料使用インク/濃い/記憶に残りやすい
    軸径(Φmm)11.1厚さ(mm)15.5全長(mm)139.2質量(g)14.4シリーズユニボールワン方式ノック式インク色インクゲル入数1繰り返し・詰め替え対応
  • ユニボールONE 0.38mm 8C uni(三菱鉛筆)

    ユニボールONE 0.38mm 8C

    uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個(8本)
    当日出荷
    新技術ビーズパック顔料を使用した新インクで、一層色濃い文字が書け、記憶に残りやすい効果が実証されたゲルインクボールペン ”ノート、くっきりキマる。”『uni-ball one(ユニボール ワン)』 黒は一層濃く、カラーはより鮮やかに発色し、記憶に残りやすい、くっきりキマる文字が書ける一般的なゲルインクと比べて、黒色はより一層濃く発色します。黒色に関して、濃く、くっきりとした文字ほど記憶に残りやすいことがわかりました。ノートを見返した時に印象に残りやすい文字を書くことができます。 にじまず、速乾性の高いインク/新開発の「ユニボール ワンインク」は、インク内の固形と液体の成分比を変えることで、液体成分を素早く紙面へ浸透させながらも、固形分である色材を紙面に残すことを可能にしています。紙面への浸透が速い速乾性インクでありながら、色材が紙面に吸収されるのを抑えるため、にじまず、裏抜けしません。 赤シートで隠せるインク色もラインアップ/暗記用赤シートを併用して記憶学習に臨む方向けには、0.38mmでは、オレンジ、ベビーピンク、イエローの3色、0.5mmではオレンジ、イエローの2色が暗記用赤シートで隠すことができます。
    シリーズユニボールワン方式ノック式インク色黒、青、スカイブルー、グリーン、オレンジ、赤、ピンク、ブルーブラック先端ボール径(mm)0.38アズワン品番65-0355-69入数8本色(軸)オフホワイト繰り返し・詰め替え対応
  • ユニボールONE F(10本) uni(三菱鉛筆)

    ユニボールONE F(10本)

    uni(三菱鉛筆)
    2,598税込2,858
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    身近な1本を目指し、日常生活に溶け込む色から発想を得た軸色に。 「スタビライザー機構」を搭載し、低重心で安定した書き味も実現。
    シリーズユニボール方式ノック式インク色入数10本繰り返し・詰め替え対応
  • ユニボールONE 0.38mm 10P箱 uni(三菱鉛筆)

    ユニボールONE 0.38mm 10P箱

    uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    新技術ビーズパック顔料を使用した新インクで、一層色濃い文字が書け、記憶に残りやすい効果が実証されたゲルインクボールペン ”ノート、くっきりキマる。”『uni-ball one(ユニボール ワン)』 黒は一層濃く、カラーはより鮮やかに発色し、記憶に残りやすい、くっきりキマる文字が書ける一般的なゲルインクと比べて、黒色はより一層濃く発色します。黒色に関して、濃く、くっきりとした文字ほど記憶に残りやすいことがわかりました。ノートを見返した時に印象に残りやすい文字を書くことができます。 にじまず、速乾性の高いインク/新開発の「ユニボール ワンインク」は、インク内の固形と液体の成分比を変えることで、液体成分を素早く紙面へ浸透させながらも、固形分である色材を紙面に残すことを可能にしています。紙面への浸透が速い速乾性インクでありながら、色材が紙面に吸収されるのを抑えるため、にじまず、裏抜けしません。 赤シートで隠せるインク色もラインアップ/暗記用赤シートを併用して記憶学習に臨む方向けには、0.38mmでは、オレンジ、ベビーピンク、イエローの3色、0.5mmではオレンジ、イエローの2色が暗記用赤シートで隠すことができます。
    シリーズユニボールワン方式ノック式先端ボール径(mm)0.38入数10本
  • ユニボールONE リフィル 10P箱 uni(三菱鉛筆)

    ユニボールONE リフィル 10P箱

    uni(三菱鉛筆)
    829税込912
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    新技術ビーズパック顔料を使用した新インクで、一層色濃い文字が書け、記憶に残りやすい効果が実証されたゲルインクボールペン ”ノート、くっきりキマる。”『uni-ball one(ユニボール ワン)』 黒は一層濃く、カラーはより鮮やかに発色し、記憶に残りやすい、くっきりキマる文字が書ける一般的なゲルインクと比べて、黒色はより一層濃く発色します。黒色に関して、濃く、くっきりとした文字ほど記憶に残りやすいことがわかりました。ノートを見返した時に印象に残りやすい文字を書くことができます。 にじまず、速乾性の高いインク/新開発の「ユニボール ワンインク」は、インク内の固形と液体の成分比を変えることで、液体成分を素早く紙面へ浸透させながらも、固形分である色材を紙面に残すことを可能にしています。紙面への浸透が速い速乾性インクでありながら、色材が紙面に吸収されるのを抑えるため、にじまず、裏抜けしません。
    適合本体シリーズ名ユニボールONE入数10本繰り返し・詰め替え対応
  • ユニボール ワン 0.38 uni(三菱鉛筆)

    ユニボール ワン 0.38

    uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
    99税込109
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    黒は一層濃く、カラーはより鮮やかに発色し、記憶に残りやすい、くっきりキマる文字が書ける
    質量(g)9.6シリーズユニボールワン方式ノック式先端ボール径(mm)0.38入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)10.5×139.5繰り返し・詰め替え対応
  • ユニボール ワン 0.38 替え芯 uni(三菱鉛筆)

    ユニボール ワン 0.38 替え芯

    uni(三菱鉛筆)(4件のレビュー)
    81税込89
    1本
    当日出荷
    黒は一層濃く、カラーはより鮮やかに発色し、記憶に残りやすい、くっきりキマる文字が書ける
    質量(g)2.4適合本体シリーズ名ユニボールONE単色先端ボール径(mm)0.38入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)112×6繰り返し・詰め替え対応
  • ユニボールONE P Rゴールド仕様 uni(三菱鉛筆)

    ユニボールONE P Rゴールド仕様

    uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
    679税込747
    1本
    当日出荷
    ユニボール ワン P ころんと可愛い、手に収まる上質感となめらかな書き味 日常の中で癒やしを感じられる、ぽてっと愛おしい軸形状 短寸ながらも持ちやすく書きやすい、最適形状を目指しました。 小さくて愛おしい、日常に溶け込む軸デザイン 日々の生活やインテリアの中に溶けこみ、時にはアクセントになる。ふとした時に一言書き残したい。そんなときに持ち運びやすく、可愛らしいデザインを追求しました。 軸色名は小さくて可愛いキャンディから着想を得て、ポケットを意味するuni-ball one Pという商品名を採用しています。 短いながらも書きやすい最適形状 ”ぽてっところん”とした可愛らしさだけでなく、手に収まることでの書きやすさも追求した最適形状を目指しました。 ノック部分は丸みがある広い面でノックしやすく、クリップは短い軸にぴったりの幅広/短寸形状を採用しています。 また、金属製の口金(スタビライザー機構)を搭載。安定したなめらかな書き味を実現しています。 替芯はuni-ball oneシリーズ共通のUMR-38S/UMR-05Sを搭載。自分好みの1本をぜひ探してみてください。
    シリーズユニボール ワン方式ノック式インク色繰り返し・詰め替え対応
  • ユニボールONE uni(三菱鉛筆)

    ユニボールONE

    uni(三菱鉛筆)
    119税込131
    1本
    当日出荷
    新技術ビーズパック顔料を使用した新インクで、一層色濃い文字が書け、 記憶に残りやすい効果が実証されたゲルインクボールペンゲルインクボールペン/ユニボールワン
    寸法(mm)高さ139.5×幅10.5×奥行15シリーズユニボールワン方式ノック式インク色クロボール径(Φmm)0.38インクゲルインク入数1本色(軸)繰り返し・詰め替え対応
  • ユニボールシグノ替芯 UMR-83 uni(三菱鉛筆)

    ユニボールシグノ替芯 UMR-83

    uni(三菱鉛筆)(19件のレビュー)
    61税込67
    1本
    当日出荷
    適合UMN-155-38、UMN-155C-38、UMN-103、UMN-207-38質量(g)2.6適合本体シリーズ名ユニボールシグノRT1単色、ユニボールシグノRT単色先端ボール径(mm)0.38インクゲルインク入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • ユニボールONE 0.38mm Rゴールド仕様 10P箱 UMN-SG-38 uni(三菱鉛筆)

    ユニボールONE 0.38mm Rゴールド仕様 10P箱 UMN-SG-38

    uni(三菱鉛筆)
    1,898税込2,088
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様ローズゴールドクリップシリーズユニボールONE方式ノック式インク色ボール径(Φmm)0.38入数10繰り返し・詰め替え対応
  • ユニボールONE F 0.5mm アーステクスチャカラー UMN-SFT-05 uni(三菱鉛筆)

    ユニボールONE F 0.5mm アーステクスチャカラー UMN-SFT-05

    uni(三菱鉛筆)
    339税込373
    1本
    5日以内出荷
    シリーズユニボールONE方式ノック式インク色ボール径(Φmm)0.5入数1繰り返し・詰め替え対応
  • ユニボールONE リフィル 0.38mm 10P箱 uni(三菱鉛筆)

    ユニボールONE リフィル 0.38mm 10P箱

    uni(三菱鉛筆)
    799税込879
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    新技術ビーズパック顔料を使用した新インクで、一層色濃い文字が書け、記憶に残りやすい効果が実証されたゲルインクボールペン ”ノート、くっきりキマる。”『uni-ball one(ユニボール ワン)』 黒は一層濃く、カラーはより鮮やかに発色し、記憶に残りやすい、くっきりキマる文字が書ける一般的なゲルインクと比べて、黒色はより一層濃く発色します。黒色に関して、濃く、くっきりとした文字ほど記憶に残りやすいことがわかりました。ノートを見返した時に印象に残りやすい文字を書くことができます。 にじまず、速乾性の高いインク/新開発の「ユニボール ワンインク」は、インク内の固形と液体の成分比を変えることで、液体成分を素早く紙面へ浸透させながらも、固形分である色材を紙面に残すことを可能にしています。紙面への浸透が速い速乾性インクでありながら、色材が紙面に吸収されるのを抑えるため、にじまず、裏抜けしません。 赤シートで隠せるインク色もラインアップ/暗記用赤シートを併用して記憶学習に臨む方向けには、0.38mmでは、オレンジ、ベビーピンク、イエローの3色、0.5mmではオレンジ、イエローの2色が暗記用赤シートで隠すことができます。
    適合本体シリーズ名ユニボールONE単色先端ボール径(mm)0.38入数10本繰り返し・詰め替え対応
  • ユニボールONE P 0.5mm UMN-SP-05 uni(三菱鉛筆)

    ユニボールONE P 0.5mm UMN-SP-05

    uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    ユニボール ワン P ころんと可愛い、手に収まる上質感となめらかな書き味 日常の中で癒やしを感じられる、ぽてっと愛おしい軸形状 短寸ながらも持ちやすく書きやすい、最適形状を目指しました。 小さくて愛おしい、日常に溶け込む軸デザイン 日々の生活やインテリアの中に溶けこみ、時にはアクセントになる。ふとした時に一言書き残したい。そんなときに持ち運びやすく、可愛らしいデザインを追求しました。 軸色名は小さくて可愛いキャンディから着想を得て、ポケットを意味するuni-ball one Pという商品名を採用しています。 短いながらも書きやすい最適形状 ”ぽてっところん”とした可愛らしさだけでなく、手に収まることでの書きやすさも追求した最適形状を目指しました。 ノック部分は丸みがある広い面でノックしやすく、クリップは短い軸にぴったりの幅広/短寸形状を採用しています。 また、金属製の口金(スタビライザー機構)を搭載。安定したなめらかな書き味を実現しています。 替芯はuni-ball oneシリーズ共通のUMR-38S/UMR-05Sを搭載。自分好みの1本をぜひ探してみてください。
    シリーズユニボール ワン方式ノック式芯径(mm)0.5インク色先端ボール径(mm)0.5繰り返し・詰め替え対応
  • ユニボールONE P 0.38mm UMN-SP-38 uni(三菱鉛筆)

    ユニボールONE P 0.38mm UMN-SP-38

    uni(三菱鉛筆)(2件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    ユニボール ワン P ころんと可愛い、手に収まる上質感となめらかな書き味 日常の中で癒やしを感じられる、ぽてっと愛おしい軸形状 短寸ながらも持ちやすく書きやすい、最適形状を目指しました。 小さくて愛おしい、日常に溶け込む軸デザイン 日々の生活やインテリアの中に溶けこみ、時にはアクセントになる。ふとした時に一言書き残したい。そんなときに持ち運びやすく、可愛らしいデザインを追求しました。 軸色名は小さくて可愛いキャンディから着想を得て、ポケットを意味するuni-ball one Pという商品名を採用しています。 短いながらも書きやすい最適形状 ”ぽてっところん”とした可愛らしさだけでなく、手に収まることでの書きやすさも追求した最適形状を目指しました。 ノック部分は丸みがある広い面でノックしやすく、クリップは短い軸にぴったりの幅広/短寸形状を採用しています。 また、金属製の口金(スタビライザー機構)を搭載。安定したなめらかな書き味を実現しています。 替芯はuni-ball oneシリーズ共通のUMR-38S/UMR-05Sを搭載。自分好みの1本をぜひ探してみてください。
    シリーズユニボール ワン方式ノック式芯径(mm)0.38インク色先端ボール径(mm)0.38入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
  • ユニボールONE F 0.38mm アーステクスチャカラー UMN-SFT-38 uni(三菱鉛筆)

    ユニボールONE F 0.38mm アーステクスチャカラー UMN-SFT-38

    uni(三菱鉛筆)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    シリーズユニボールONE方式ノック式インク色ボール径(Φmm)0.38入数1繰り返し・詰め替え対応
  • ユニボールONE リフィル 0.5mm 10P箱 uni(三菱鉛筆)

    ユニボールONE リフィル 0.5mm 10P箱

    uni(三菱鉛筆)
    799税込879
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    新技術ビーズパック顔料を使用した新インクで、一層色濃い文字が書け、記憶に残りやすい効果が実証されたゲルインクボールペン ”ノート、くっきりキマる。”『uni-ball one(ユニボール ワン)』 黒は一層濃く、カラーはより鮮やかに発色し、記憶に残りやすい、くっきりキマる文字が書ける一般的なゲルインクと比べて、黒色はより一層濃く発色します。黒色に関して、濃く、くっきりとした文字ほど記憶に残りやすいことがわかりました。ノートを見返した時に印象に残りやすい文字を書くことができます。 にじまず、速乾性の高いインク/新開発の「ユニボール ワンインク」は、インク内の固形と液体の成分比を変えることで、液体成分を素早く紙面へ浸透させながらも、固形分である色材を紙面に残すことを可能にしています。紙面への浸透が速い速乾性インクでありながら、色材が紙面に吸収されるのを抑えるため、にじまず、裏抜けしません。 赤シートで隠せるインク色もラインアップ/暗記用赤シートを併用して記憶学習に臨む方向けには、0.38mmでは、オレンジ、ベビーピンク、イエローの3色、0.5mmではオレンジ、イエローの2色が暗記用赤シートで隠すことができます。
    適合本体シリーズ名ユニボールONE単色先端ボール径(mm)0.5入数10本繰り返し・詰め替え対応
  • ユニボールONE 0.5mm Rゴールド仕様 10P箱 UMN-SG-05 uni(三菱鉛筆)

    ユニボールONE 0.5mm Rゴールド仕様 10P箱 UMN-SG-05

    uni(三菱鉛筆)
    1,898税込2,088
    1箱(10本)
    当日出荷
    仕様ローズゴールドクリップシリーズユニボールONE方式ノック式インク色ボール径(Φmm)0.5入数10繰り返し・詰め替え対応
  • ユニボールONE uni(三菱鉛筆)

    ユニボールONE

    uni(三菱鉛筆)
    599税込659
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    「小さくて愛おしい、日常に溶け込む軸デザイン」日々の生活やインテリアの中に溶けこみ、時にはアクセントになる。ふとした時に一言書き残したい。そんなときに持ち運びやすく、可愛らしいデザインを追求しました。軸色名は小さくて可愛いキャンディから着想を得て、ポケットを意味するuni-ball one Pという商品名を採用しています。ゲルインクボールペン/短寸/ユニボールワン
    寸法(mm)高さ116.8×幅13.9×奥行19.2シリーズユニボールワン方式ノック式インク色クロインクゲルインク入数1本繰り返し・詰め替え対応
  • ユニボールONE 5本パック uni(三菱鉛筆)

    ユニボールONE 5本パック

    uni(三菱鉛筆)
    599税込659
    1セット(5本)
    翌々日出荷
    新技術ビーズパック顔料を使用した新インクで、一層色濃い文字が書け、 記憶に残りやすい効果が実証されたゲルインクボールペンユニボールワン/ゲルインクボールペン
    シリーズユニボールワン方式ノック式インク色アカボール径(Φmm)0.5インクゲルインク入数5本色(軸)アカ繰り返し・詰め替え対応
  • TE Connectivity 引抜工具 Universal Power Connectorシリーズ レセプタクル, Tab 0.5mm TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 引抜工具 Universal Power Connectorシリーズ レセプタクル, Tab 0.5mm

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    シリーズUniversal Power Connector使用工具抜き取り工具端子0.5mmシリーズ番号913923
  • 圧着ピン端子 Mini-Universal MATE-N-LOKシリーズ 錫めっき 14AWG 2mm2 20AWG 0.5mm2 1袋 100個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    圧着ピン端子 Mini-Universal MATE-N-LOKシリーズ 錫めっき 14AWG 2mm2 20AWG 0.5mm2 1袋 100個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    999税込1,099
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOK コンタクトと圧着工具。さまざまなTE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOKコンタクト / 圧着工具
    仕様●シリーズ:Mini-Universal MATE-N-LOK●絶縁:非絶縁●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:2mm2●適合電線サイズAWG Min:20AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:真鍮●コード番号:680-5220アズワン品番65-7786-34
  • ガラスネブライザー アズワン

    ガラスネブライザー

    アズワン
    5,529税込6,082
    1個
    翌々日出荷
    使用圧力約0.5kg/cm2医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ガラスネブライザー アズワン

    ガラスネブライザー

    アズワン(1件のレビュー)
    5,691税込6,260
    1個
    翌々日出荷
    材質パイレックスガラス使用圧力約0.5kg/cm2医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 高耐久USB-A - USB-Cケーブル/コイル(伸縮)型/アラミド繊維補強/オス-オス/USB2.0 A - USB Type C ケーブル/タイプC 充電 カールコード StarTech.com

    高耐久USB-A - USB-Cケーブル/コイル(伸縮)型/アラミド繊維補強/オス-オス/USB2.0 A - USB Type C ケーブル/タイプC 充電 カールコード

    StarTech.com
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    USB-A - Type C 充電ケーブル:伸縮可能なコイル型ケーブル。丈夫で柔軟性のあるTPEジャケットにより、巻き取りやすく、車のコンソールボックスやグローブボックスに収納可能。高耐久性:アラミド繊維で補強したUSB A - USB Type-C変換ケーブル。頑丈で引っ張りに強く、1万回以上の挿抜耐久テスト、および、180度の角度で5千回以上の屈曲耐久テストをクリア。耐久性に優れたTPE素材の採用でストレインリリーフ。TPEは非毒性、ハロゲンフリー。急速充電と同期:USB-AポートやQuick Charge電源アダプタからの最大3Aの急速充電に対応し、USB-Aデバイスの充電と同期を可能にする高品質なケーブル。USB-C対応:頑丈なデータ転送ケーブルで、iPad Pro、iPad Mini、Samsung Galaxy S8、S9、S10、S20、S20+、One Plus、Google Pixel 3a、3、4、5、6シリーズなどUSB Type Aデバイスの充電と同期が可能
    材質アラミド繊維幅(mm)15電流(A)最大3規格USB 2.0保証期間ライフタイム保護機能シールド:アルミニウム マイラー箔によるEMI保護最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480ケーブル外径(Φmm)3.1シールド2重シールド(編組+アルミ箔)メッキニッケルケーブルサイズ(AWG)22/32被覆材熱可塑性エラストマー
  • USBケーブル/USB-C - USB-C/USB 2.0/L型 右向き/USB PD 対応/急速充電 & データ転送/高耐久 アラミド繊維補強/Type-C充電 & 同期コード/タイプC L字 コネクター StarTech.com

    USBケーブル/USB-C - USB-C/USB 2.0/L型 右向き/USB PD 対応/急速充電 & データ転送/高耐久 アラミド繊維補強/Type-C充電 & 同期コード/タイプC L字 コネクター

    StarTech.com
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    L型右向きUSB-Cケーブル:USB C充電ケーブル。90度のライトアングルUSB-Cコネクターを採用し、デバイスにぴったり沿ってケーブルを引き回せるので狭い場所での使用にも理想的。ストレートコネクターのケーブルに比べ、ポートおよびコネクターへの負担が軽減。高耐久設計:アラミド繊維で補強され、引っ張り強度が向上したUSB Type-Cケーブル。1万回以上の挿抜耐久テスト、180度の角度で5千回以上の折り曲げ耐久テストをクリア。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフは、繰り返しの使用による損傷を防止。急速充電 & 同期:最大60W/3AのPower Deliveryに対応し、USBポートまたはQuick Charge対応ポート/電源アダプタからの急速充電が可能。USB-Cデバイスの充電同期を行うハイクオリティUSBタイプC 充電コード。USB-Cポートおよび18W/30W/45W/60Wの充電器で使用可能。優れた互換性:iPad Pro/iPad/Mini、Samsung Galaxy S20/S20+/S21/S22/S22+、One Plus、Google Pixel 6/Pro/6aなどのUSB Type-Cデバイスを充電・同期する高耐久USB Cデータ転送ケーブル。USB-Cドック/ポータブル充電器/カーチャージャーから充電が可能
    保証期間ライフタイムシールドアルミマイラー箔によるEMI保護最大出力電力(W)最大60データ転送速度最大480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB 2.0被覆材TPE(熱可塑性エラストマー)
  • USBケーブル/USB-A - USB-C/USB 2.0/L型  右向き/急速充電 & データ転送/高耐久 アラミド繊維補強/Type-C 充電コード/タイプC L字 コネクター StarTech.com

    USBケーブル/USB-A - USB-C/USB 2.0/L型 右向き/急速充電 & データ転送/高耐久 アラミド繊維補強/Type-C 充電コード/タイプC L字 コネクター

    StarTech.com
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    L型右向きUSB-Cケーブル:USB C充電ケーブル。90度のライトアングルUSB-Cコネクターを採用し、デバイスにぴったり沿ってケーブルを引き回せるので狭い場所での使用にも理想的。ストレートコネクターのケーブルに比べ、ポートおよびコネクターへの負担が軽減。高耐久設計:アラミド繊維で補強され、引っ張り強度が向上したUSB-A - USB Type-Cケーブル。1万回以上の挿抜耐久テスト、180度の角度で5千回以上の折り曲げ耐久テストをクリア。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフは、繰り返しの使用による損傷を防止。急速充電 & 同期:USB-CポートやQuick Charge対応ポートから最大3Aの急速充電に対応。。USB-CまたはUSB-Aデバイスの充電と同期を行うハイクオリティUSBタイプC 充電コード。優れた互換性:iPad Pro/iPad/Mini、Samsung Galaxy S20/S20+/S21/S22/S22+、One Plus、Google Pixel 6/Pro/6aなどのUSB Type-Cデバイスを充電・同期する高耐久USB Cデータ転送ケーブル。USB-Cドック/ポータブル充電器/カーチャージャーから充電が可能
    保証期間ライフタイム充電電流(A)最大3シールドアルミマイラー箔によるEMI保護データ転送速度最大480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB 2.0被覆材TPE(熱可塑性エラストマー)
  • 高耐久USB-C ケーブル/コイル(伸縮)型/アラミド繊維補強/オス-オス/USB 2.0 Type-C ケーブル/タイプC 充電 カールコード StarTech.com

    高耐久USB-C ケーブル/コイル(伸縮)型/アラミド繊維補強/オス-オス/USB 2.0 Type-C ケーブル/タイプC 充電 カールコード

    StarTech.com
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    USB-C 充電ケーブル:伸縮可能なコイル型ケーブル。丈夫で柔軟性のあるTPEジャケットにより、巻き取りやすく、車のコンソールボックスやグローブボックスに収納可能。高耐久性:アラミド繊維で補強したUSB-Cケーブル。頑丈で引っ張りに強く、1万回以上の挿抜耐久テスト、および、180度の角度で5千回以上の屈曲耐久テストをクリア。耐久性に優れたTPE素材の採用でストレインリリーフ。TPEは非毒性、ハロゲンフリー。急速充電と同期:USB-CポートやQuick Charge電源アダプタからの最大3Aの急速充電に対応し、USB-Cデバイスの充電と同期を可能にする高品質なケーブル。USB-C対応:頑丈なデータ転送ケーブルで、iPad Pro、iPad Mini、Samsung Galaxy S8、S9、S10、S20、S20+、One Plus、Google Pixel 3a、3、4、5、6シリーズなどのUSB Type Cデバイスの充電と同期が可能
    材質アラミド繊維ブラック電流(A)最大3規格USB 2.0コネクタ形状USB Type-C保証期間ライフタイム保護機能シールド:EMI保護保存温度範囲(℃)0~80最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480シールド2重シールド(編組+アルミ箔)メッキニッケル使用湿度(%RH)0~95動作温度範囲(℃)0~80ケーブル種類カール適合用途充電用被覆材熱可塑性エラストマー
  • 牛乳用メスピペット アズワン

    牛乳用メスピペット

    アズワン
    779税込857
    1個
    当日出荷
    仕様中間目盛材質硬質ガラス全長(mm)325±5容量(mL)2.2目盛0・0.5・1・1.1・1.5・2・2.1・2.2型番N-045アズワン品番2-8934-01
  • TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 350550-7 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 350550-7

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    799税込879
    1袋(5個)
    当日出荷
    オス/メス メス。併用可能製品 ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング。シリーズ Universal MATE-N-LOK。適合電線サイズmm2 Min 0.5mm2。結線方法 圧着mm2。適合電線サイズAWG Min 20AWG。適合電線サイズAWG Max 14AWG。Mate-N-Lok シールドコネクタ用コンタクト. 特長:. このオスコンタクトは次の2つのタイプを用意しています。 固定タイプは2 4極パッケージで使用 分割タイプは6 15極パッケージに推奨され、コネクタの挿入力を低減 コンタクトを含まない穴を塞ぐブランキングピンを用意 基板接続用ヘッダ:12 定格電圧: 600 ac/dc 使用温度範囲:-55 +105 挿抜回数: 50 絶縁材: UL94V-2 :標準ポリアミド 絶縁材: UL94V-0 :白色不透明ナイロン6.6 絶縁抵抗:1000 MΩ 接触抵抗 :3.5 Ω Mate-N-Lock密閉コネクタ用の工具は別売りです。品番 366-2055 366-2055 を参照してください。. 用途:. 産業用 家電機器 商用製品 暖房 換気 空調 電源 携帯機器 照明
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Junior Power Timerシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Junior Power Timerシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス併用 = Junior Power Timerコネクタハウジングシリーズ = Junior Power Timer最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1mm2コンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅, 鉄合金MCPコネクタについては、< 680-5980') 680-5980/を参照. TE Connectivity Junior Power Timerコンタクト. これらのコンタクトは、JPT (Junior Power Timer)コネクタに適合します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • PLC FP-X0コントロールユニット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP-X0コントロールユニット

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から63日以内出荷
    Performance Network Line Up Positioning / Function 基本性能(増設) 特殊機能
    電源(V)100~240 AC規格CE電源100~240V AC定格入力電圧(V)24 DC保存温度(℃)-40~70絶縁方式フォトカプラ耐ノイズ1500V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータ法による)(AC電源端子)使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4汚染度(使用環境)2耐衝撃(m/s2)147X、Y、Z各方向4回雰囲気使用:腐食性ガスのないこと。塵埃がひどくないこと。耐振動5~8.4Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間・8.4~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間・X、Y、Z各方向10分間定格入力電流(mA)約3.5(コントロールユニットX0~X3)、約4.3(コントロールユニットX4~)使用周囲湿度(%RH)10~95(結露なきこと)保存湿度(%RH)0~95(結露なきこと)
  • TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP Universal Powerシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP Universal Powerシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,098税込1,208
    1袋(50個)
    欠品中
    仕様ジェンダー = メス併用 = AMP Universal Powerコネクタハウジングシリーズ = AMP Universal Power最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 16AWG最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +105℃ユニバーサルパワーコンタクト. ハウジング代表品番< 680-2411') 680-2411/とともに使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱収縮中肉厚絶縁チューブ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    熱収縮中肉厚絶縁チューブ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    18,980税込20,878
    1本(1000mm)
    当日出荷から13日以内出荷
    MWTMチューブの内面には、加熱収縮時に溶ける接着層が塗布されており、ケーブルシースの補修や防水用途に、そして接着層無しのものは、その他の絶縁用途(低圧)に適しています。 テープやレジンそしてゴム拡張製品にはつきものの保管期限はありません。更には施工終了直後に通電が可能です。 MWTMチューブは施工が簡単でありながら、厳しい気候条件や汚損環境下における長期信頼性を有しています。
    用途低圧各種電線・ケ-ブル接続部の絶縁・保護・防水。ケ-ブルシ-ス補修や防水。材質電子線架橋ポリオレフィン硬さ50shore D破断伸度(%)最小350連続使用温度(℃)-40 ~ 90℃(接着剤付)、AB2-40~120℃(接着剤無)引張強度(MPa)最小14密度(g/cm3)0.9~1.1収縮温度125℃以上吸水率(%)最大0.25(23±2℃, 14日間)体積固有抵抗(Ωcm)最小1×10(12)誘電率最大5.0特性防水、絶縁耐電圧(kV)最小200kV/cm(1mm厚)、最小100kV/cm(3mm厚)
  • Amphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10D006-010-12 AMPHENOL

    Amphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10D006-010-12

    AMPHENOL
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
    極数6+PEソケットorプラグソケット定格電圧(V)250定格電流(A)13保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)6+PEストレインリリーフあり結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • RGB搭載電源ケーブル LIAN LI

    RGB搭載電源ケーブル

    LIAN LI
    12,353税込13,588
    1個
    6日以内出荷
    ケース内部を鮮やかに彩るARGBエクステンションテーブルにワイヤレス機構を搭載した最新モデルです。 2.4GHzワイヤレス制御を採用したことで電源ケーブルから直接電力が供給されるようになり、個別の電源が不要になりました。 ライトガイドの再設計や延長ケーブルを隠すために側面のカバー範囲が拡張されるなど、さらに飛躍的な進歩を遂げています。 ワイヤレス化によってインストールプロセスが大幅に簡素化されたことも大きな魅力でしょう。 イルミネーション機能は、「L-ワイヤレスコントローラー」とソフトウェア「L-Connect 3」により完全に制御されるため、視覚的に効果を確認しながら用意にコントロールできます。 「L-ワイヤレスコントローラー」は最大10チャネルの同時送信をサポートしているため、「UNI FAN SL/TL Wireless」シリーズと同期したイルミネーション演出も可能です。 まさに革新性と美しさを融合させた、優れた視覚効果を手に入れられるアイテムです。
    その他【ライトガイド】12材質シリコン、TPE(熱可塑性エラストマー)寸法(mm)382×15×58.5消費電力(W)【LED】12.15保証期間1年間ケーブル長(mm)340LED使用数(個)174