カテゴリ

  • 研磨材(17)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)

「uni-flap」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軸付フラップホイール(6mm軸) ヤナセ(柳瀬)

    軸付フラップホイール(6mm軸)

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1箱(5本)ほか
    当日出荷から23日以内出荷
    研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。 弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 加工物に馴染みやすいです。 自生作用が大きいです。
    軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラップ(軸付)ホイール(軸径Φ6mm) TRUSCO

    フラップ(軸付)ホイール(軸径Φ6mm)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(5個)
    当日出荷
    一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。サイドのみ使用。軸付きなので自由自在に使用でき、へアラインの方向も一定。加工ワークの形状によくなじみます。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。放熱効果が大きく加工物を変質させません。
    用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤等に使用できます。バリ取り、サビ落し、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨に便利。タイプ垂直植えタイプ使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)6×40材質(軸)スチール適合材一般金属
  • 軸付フラップホイール(3mm軸) ヤナセ(柳瀬)

    軸付フラップホイール(3mm軸)

    ヤナセ(柳瀬)(4件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1箱(10本)
    当日出荷から23日以内出荷
    研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。 弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 加工物に馴染みやすいです。 自生作用が大きいです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロフラップ(15×20) イチグチ

    マイクロフラップ(15×20)

    イチグチ(14件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。 とっても小さい、細部研磨用ホイル! 特に注意深く製造した小型フラップホイルです。 高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。 アルミナ砥材を使用しています。
    用途鉄、ステンレスの研削研磨 塗装前の研磨 キズ取り パイプの内面研磨 サビ落とし砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸径×軸長(mm)3×30直径×幅W(mm)15×20適合材鉄、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • フラップホイル (直径50×幅25mm) イチグチ

    フラップホイル (直径50×幅25mm)

    イチグチ(4件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    管内部・曲面・平面を研磨するホイル アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。 ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。 鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
    用途鉄、ステンレスの研削研磨 サビ落とし 塗装前の研磨 溶接前のクリーニング パイプの内面研磨砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸径×軸長(mm)6×40直径×幅W(mm)50×25適合材鉄、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • きのこユニロン ヤナセ(柳瀬)

    きのこユニロン

    ヤナセ(柳瀬)(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    きのこ形状で先端も側面も全面使用できます。 きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
    用途木地の仕上、金属の仕上研磨材質不織布軸径(Φmm)6軸径×軸長(mm)6×39
  • ユニロン軸付ホイール ヤナセ(柳瀬)

    ユニロン軸付ホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ユニロン繊維のクッション性により、ワークを削り過ぎずに表面を仕上げます。 不織布繊維に砥粒がコーティングされており、優れた耐薬品性、耐水性、弾力性があります。 自生作用に優れ、常に新しい表面が現れるため目詰まりがなく、常に一定の仕上がりで研磨できます。 柔軟性があり、曲面にもよくフィットします。
    用途一般金属、木工品、プラスチック等の表面の研磨に適しています。 鉄、ステンレスのさび取り、汚れ落とし、塗装前の研磨、焼け取り。 フラップホイールの後の仕上げ研磨。傷ぼかし、面粗度の向上。幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000枚数(不織布)36枚軸径×軸長(mm)6×40適合材一般金属、木工品、プラスチック、鉄、ステンレス等外径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ムゲン軸付フラップ ヤナセ(柳瀬)

    ムゲン軸付フラップ

    ヤナセ(柳瀬)
    1,998税込2,198
    1箱(5本)
    当日出荷から5日以内出荷
  • ユニロンフラップホイール ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンフラップホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    用途ヘアーライン、キズ取り、バリ取り、仕上研磨。
  • フラップホイル (直径25×幅25mm) イチグチ

    フラップホイル (直径25×幅25mm)

    イチグチ(4件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    管内部・曲面・平面を研磨するホイル アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。 ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。 鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
    用途鉄、ステンレスの研削研磨 サビ落とし 塗装前の研磨 溶接前のクリーニング パイプの内面研磨砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ユニロン軸付セット ユニロン軸付ホイールセット ヤナセ(柳瀬)

    ユニロン軸付セット ユニロン軸付ホイールセット

    ヤナセ(柳瀬)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    色々な粒度を試したい方に
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト用きのこユニロン(六角軸) ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用きのこユニロン(六角軸)

    ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から23日以内出荷
    きのこ型で先端も側面も全面使用できます。 きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
    用途金属・木工の表面クリーニング及び中仕上げ研磨。 パイプ内のクリーニング。六角対辺(mm)6.35適合材金属・木工RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ軸付トッポ (軸径 6mm) ヤナセ(柳瀬)

    ワンタッチ軸付トッポ (軸径 6mm)

    ヤナセ(柳瀬)
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    研磨布を巻き込んでいる特殊なフラップホイールで、回転させると遠心力で研磨布が広がります。 研磨布が遠心力で広がっているため、ワークに押し当てるとよくフィットします。 両面キャップレスで金具を使用しないため、ワークへの傷が付きにくく使用しやすいフラップホイールです。 軸とフラップ部がワンタッチで取り外せるので、廃棄物が減少できます。
    用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の表面の研磨。 パイプ、丸穴にフィットした内面研磨が可能(穴径は静止時径よりも大きく、回転時径より小さい場合に適用できます)。 バリ取り、さび落とし、塗装前の研磨、ヘアライン入れ等。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40軸径×軸長(mm)6×40適合材鉄、ステンレス、アルミ等RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリット軸付ホイール ヤナセ(柳瀬)

    スリット軸付ホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    6,998税込7,698
    1箱(5個)ほか
    23日以内出荷
    目づまりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。 研磨布が細かく、スリットしてあるため、細かいところの研磨に特に最適です。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
    用途変形物の曲面、凸凹面研磨に最適です。 木工、プラスチック研磨に。適合材木工、プラスチック主な用途変形物の曲面、凸凹面研磨に最適です。木工、プラスチック研磨に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロフラップ(軸径3mm・アランダム) イチグチ

    マイクロフラップ(軸径3mm・アランダム)

    イチグチ(2件のレビュー)
    669税込736
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより、柔らかいものから硬いものまで自由な研磨ができます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。
    用途凹凸面、曲面の研磨。鋳物肌の研磨。細部、狭部の研磨。材質アルミナ砥材軸径(Φmm)3軸長(mm)30対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ユニロン軸付ホイール ヤナセ(柳瀬)

    ユニロン軸付ホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷から15日以内出荷
    ナイロン繊維が柔らかく、ソフトに研磨し曲面にも馴染みます。仕上げ面の表面粗さが均一です。
    用途金属・木工の表面クリーニング、ステンレス・アルミ製品の中仕上げ。軸径(Φmm)6幅(mm)25砥材ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材金属・木工・ステンレス・アルミ製品
  • TOPディスク ヤナセ(柳瀬)

    TOPディスク

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(5枚)
    当日出荷
    長寿命!切れ味重視!お買い得! 各種ビード取りの際、従来はオフセット砥石で研磨した後ペーパーで研磨でおりましたが、TOPは研削・研磨の両過程を行うことが出来ます。 中研磨に最適です。 目づまりが少ない。 ヤケが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
    用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。 切削面ならし研磨。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 ビード取り、バリ取りに。 その他、研削、研磨全般に最適です。砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000