カテゴリ

  • 事務用品(15)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 電気材料(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)

「uniball AIR」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニボールエア 0.7mm uni(三菱鉛筆)ユニボールエア 0.7mmuni(三菱鉛筆)(2件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
空気のような軽い書き味 書き方・筆圧によって変化する描線幅 使い込むほど書く人になじむ、新発想のペン先 描線の表現力を再現した新しいデザイン
商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7材質(先端)PP樹脂、(後軸)PC樹脂+転写印刷、(キャップ)PC樹脂、(クリップ)PC樹脂質量(g)11シリーズユニボール方式キャップ式インク耐水性・顔料インク入数1本寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.9×16.2×140.1
ユニボールエア 0.5mm uni(三菱鉛筆)ユニボールエア 0.5mmuni(三菱鉛筆)(5件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
空気のような軽い書き味 書き方・筆圧によって変化する描線幅 使い込むほど書く人になじむ、新発想のペン先 描線の表現力を再現した新しいデザイン
商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.5材質(先端)PP樹脂、(後軸)PC樹脂+転写印刷、(キャップ)PC樹脂、(クリップ)PC樹脂質量(g)11シリーズユニボール方式キャップ式インク耐水性・顔料インク入数1本寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.9×16.2×140.1繰り返し・詰め替え対応
ユニボールシグノ極細 0.38mm uni(三菱鉛筆)ユニボールシグノ極細 0.38mmuni(三菱鉛筆)(20件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
シグノは顔料インク。ずっと鮮やか、にじまない。 顔料インクを使用しているので、光による色あせに強く、水ににじみません。 そのため、鮮やかな描線をいつまでも残すことができます。
シリーズユニボールシグノ方式キャップ式先端ボール径(mm)0.38入数1本商品タイプ本体線の太さ極細
ユニボール・アイ0.5 黒 uni(三菱鉛筆)ユニボール・アイ0.5 黒uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
透明窓から残量がひと目でわかる/なめらかな書き味/くっきり鮮やかな描線
軸径(Φmm)11寸法(mm)13.0×138.0シリーズユニボール方式キャップ式インク色ボール径(Φmm)0.5インク水性アズワン品番65-0480-41入数1繰り返し・詰め替え対応
ユニボールシグノ ノック式極細 uni(三菱鉛筆)ユニボールシグノ ノック式極細uni(三菱鉛筆)(29件のレビュー)
80税込88
1本
当日出荷
ゲルインク採用のなめらかな書き味 新開発のノンドライインクだから、キャップレスでもペン先が乾きにくい。 スプリングチップ採用によりインク逆流を防止。
商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.38方式ノック式インクゲルインク
ユニボールシグノ替芯 UMR-83 uni(三菱鉛筆)ユニボールシグノ替芯 UMR-83uni(三菱鉛筆)(19件のレビュー)
61税込67
1本
当日出荷
先端ボール径(mm)0.38適合UMN-155-38、UMN-155C-38、UMN-103、UMN-207-38質量(g)2.6適合本体シリーズ名ユニボールシグノRT1単色、ユニボールシグノRT単色インクゲルインク入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
プロテック ボールペン0.5 uni(三菱鉛筆)プロテック ボールペン0.5uni(三菱鉛筆)(7件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.5質量(g)9.4方式キャップ式仕上(軸・キャップ)PP樹脂+転写印刷、(クリップ)SUS材インク水性入数1本寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.0×13.2×136.2
オートフィードシュレッダー AFS320C アイリスオーヤマオートフィードシュレッダー AFS320Cアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
【クロスカット】【自動細断可能数320枚】【ダストボックス容量53L(A4用紙約960枚分)】 【CD・DVD・カード・ホチキス対応】大容量オートフィードシュレッダーです。 一度に320枚を細断できるオートフィードシュレッダーです。 ダストボックスは約53L(A4コピー用紙960枚)。 暗証番号を設定できるので、自動細断時にその場を離れても中の書類が守られ安心です。 細断くずがダストボックスから溢れるのを防ぐ、くずならしアーム機能付き。 静音設計なので、オフィスでの音が気になりません。 裁断くずの量が確認できる大型窓付きです。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 オートリバース機能:紙詰まりが発生すると詰まった紙を押し戻します。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断ダストボックス容量(L)約53(A4コピー用紙約960枚)仕様カッターまでの距離:約130mmトラスコ品番836-4734材質ABS樹脂、PC幅(mm)(細断)紙:クロスカット約4×10、CD・DVD・プラスチック製カード類:3分割質量(kg)約18.5ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約2定格消費電力(W)130/140安全装置ダストボックススイッチ、過熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、上部フタスイッチ定格時間(分)25細断枚数オート:A4コピー用紙320枚、手差し:A4コピー用紙6枚、CD・DVD・プラスチック製カード類:1枚(ステープラー針/11号以内)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約47×38×72定格細断枚数(50Hz/60Hz)オート:A4用紙320枚、手差し:A4用紙6枚、CD・DVD・プラ製カード類:1枚(針/11号以内)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.6/約2給紙可能枚数(最大)A4コピー用紙(上質紙64g/m2)320枚投入口幅(mm)約225投入口厚(mm)約6細断形状クロスカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)470×380×720待機電力(W)約1.5細断可能物CD/DVD、カードオートフィード機能ありリバース機能あり最大投入幅A4
ユニボールシグノ0.5 uni(三菱鉛筆)ユニボールシグノ0.5uni(三菱鉛筆)(3件のレビュー)
79税込87
1本
当日出荷
紙上で筆記すると、ボールの回転する力でインク粘度が低下することになって、スラスラとなめらかな筆記が実現します! 紙上に書かれたインクは、元のゲル状に戻ろうとする性質によって粘度が高くなり、にじみの少ない描線となります。 顔料インクは耐水性・耐光性に優れているため、水ににじまず、描線が色あせしにくく、いつまでも鮮やかな描線を残します。
材質(軸)AS樹脂(キャップ)PET樹脂(クリップ)ABS樹脂質量(g)11.7シリーズユニボールシグノ方式キャップ式先端ボール径(mm)0.5替芯UMR-5インクゲルインク(水性顔料)入数1本寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9.8×15.3×151.3色数単色商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
オートフィードシュレッダー 静音45dB アイリスオーヤマオートフィードシュレッダー 静音45dBアイリスオーヤマ(3件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷
【超静音約45dB】【大容量ダストボックス】【自動細断】【ゴミが散らばりにくい除電機能】【オートリバース・オートクリーニング機能】 大人気モデルAFS-150C-Hがスペック大幅UPでリニューアル! 図書館と同じレベルの静かさ約45db(空転時37dB)の静音オートフィードシュレッダーです。 一度に大量のコピー用紙を自動細断出来るので時短で業務用にもオススメです。フタを開けて紙を投入口にセットするだけ生産性UP。 [容量約28L]AFS210M(マイクロクロスカット)、AFS210C(クロスカット) [容量約37L]AFS260M(マイクロクロスカット) ■除電クリーンシステム搭載で、細断くずの静電気を除電しごみ捨て時の舞い上がりを抑制します。 ■オートリバース機能搭載で、一度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れると、自動的にカッターが逆転して停止します。 ■オートクリーニング機能搭載で、細断中や細断終了後に自動で清掃運転(逆転・正転)しカッターの汚れを落とします。 ■くずならしアームがダストボックスにたまった細断くずをならすため、効率的にごみが溜まるのでゴミ捨て回数が削減されます。 ■ごみ捨てセンサーを搭載しているので、センサーがごみ捨てのタイミングをお知らせします。 ■移動に便利なキャスター付きです
ホワイト電圧(V)(50/60Hz)AC100電源コード(m)約1.5細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.1オートフィード機能あり
パイプキング 塩素系 パイプクリーナー カネヨ石鹸パイプキング 塩素系 パイプクリーナーカネヨ石鹸
299税込329
1個(1000g)
当日出荷
パイプの汚れや髪の毛を溶かします。排水口のイヤなニオイもスッキリ。たっぷり使える大容量。
ユニボールシグノ 太字1.0 uni(三菱鉛筆)ユニボールシグノ 太字1.0uni(三菱鉛筆)(15件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
シグノは顔料インク。ずっと鮮やか、にじまない。 顔料インクを使用しているので、光による色あせに強く、水ににじみません。 そのため、鮮やかな描線をいつまでも残すことができます。
先端ボール径(mm)1.0シリーズユニボールシグノ方式キャップ式インクゲルインク(水性顔料)入数1本色数単色商品タイプ本体線の太さ太字繰り返し・詰め替え対応
ルーキーパイプ洗浄剤 第一石鹸ルーキーパイプ洗浄剤第一石鹸(5件のレビュー)
259税込285
1個(800g)
当日出荷
配水管のヌメリ、髪の毛まで溶かして流す!漂白・除菌効果でニオイもすっきり解消!アルカリパワーが浴室・洗面台・台所のパイプの詰まりと汚れを強力に分解します。漂白除菌効果で消臭・ヌメリ・黒ずみも溶かしパイプ内を清潔に保ちます。粘りのある液体で汚れをじっくり溶かします。パイプの材質は傷めません。月に1度お使い頂くだけでニオイ・つまりをしっかり予防します。
用途台所、浴室、洗面所の排水パイプ用(水洗トイレのつまりには、効果がありません)液性アルカリ性成分水酸化ナトリウム(1%)、次亜塩素酸ナトリウム、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)使用方法つまりの予防、ニオイの消臭には、1目盛(80mL)、つまりの解消には4~6目盛(320~480mL)をボトルから直接注いでください。注いだ後は、30~60分放置して、必ず充分な水を流してください。繰り返し・詰め替え対応
強力濃縮パイプクリーナー ロケット石鹸強力濃縮パイプクリーナーロケット石鹸(21件のレビュー)
199税込219
1本(450g)
当日出荷
濃縮の濃いジェル液が髪の毛・ヌメリ・石鹸カスを素早く、強力に溶解します。
使用場所浴室、台所、洗面所の排水口商品タイプ本体質量(g)450寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×238×68アズワン品番64-1226-94
ユニボールシグノ0.8 uni(三菱鉛筆)ユニボールシグノ0.8uni(三菱鉛筆)(20件のレビュー)
73税込80
1本
当日出荷
紙上で筆記すると、ボールの回転する力でインク粘度が低下することになって、スラスラとなめらかな筆記が実現します! 紙上に書かれたインクは、元のゲル状に戻ろうとする性質によって粘度が高くなり、にじみの少ない描線となります。 顔料インクは耐水性・耐光性に優れているため、水ににじまず、描線が色あせしにくく、いつまでも鮮やかな描線を残します。
材質(軸)AS樹脂(キャップ)PET樹脂(クリップ)ABS樹脂質量(g)11.7シリーズユニボールシグノ方式キャップ式先端ボール径(mm)0.8替芯UMR-5インク顔料インク入数1本寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9.8×15.3×151.3商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
uni パワータンク uni(三菱鉛筆)uni パワータンクuni(三菱鉛筆)(79件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
加圧式ボールペンリフィール内蔵。 濡れた紙にも! 上向き筆記OK! 速書きでもカスレない! 氷点下の環境でも!濡れた紙OK、上向き使用OK、氷点下でもOK
厚さ(mm)16.6最大径(Φmm)12.4材質軸、クリップ:再生PC樹脂(ラバークリップ付)全長(mm)144質量(g)13シリーズパワータンクエコマーク認定認定方式ノック式グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号18 112 199入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
パイプユニッシュ ジョンソンパイプユニッシュジョンソン(23件のレビュー)
389税込428
1本(800mL)ほか
当日出荷
へばりついた髪の毛ヘドロを粘り強く溶かすからニオイも解消!
用途台所・浴室・洗面所の排水口・排水パイプ
筆ボール オート筆ボールオート
149税込164
1本
当日出荷
商品タイプ本体方式キャップ式先端ボール径(mm)1.5インク水性顔料入数1本
結束バンド(標準タイプ)UBシリーズ ユーボン結束バンド(標準タイプ)UBシリーズユーボン(1件のレビュー)
419税込461
1袋(100本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
66ナイロンを使用、各種サイズが揃っており、ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束が必要に応じて様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプです。 ナイロン一体成形の自動ロック式バンド 全長71~564ミリの豊富な種類
ユニボールシグノ超極細 0.28mm uni(三菱鉛筆)ユニボールシグノ超極細 0.28mmuni(三菱鉛筆)(12件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
シグノは顔料インク。ずっと鮮やか、にじまない。 顔料インクを使用しているので、光による色あせに強く、水ににじみません。 そのため、鮮やかな描線をいつまでも残すことができます。
材質(軸)AS樹脂、ラバーグリップ付、(キャップ)PET樹脂、(クリップ)ABS樹脂全長(mm)137.8質量(g)11.5最大径(Φmm)11.5替芯UMR-1-28寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.5×15.6×137.8方式キャップ式先端ボール径(mm)0.28商品タイプ本体線の太さ超極細