カテゴリ

  • 梱包用品(8)
    • 二次元バーコードリーダー(8)
絞り込み
インターフェース
  • Bluetooth
  • RS232(2)
  • RS-232C(5)
  • USB(40)
  • その他(2)
対応コード
  • バーコード(8)
  • 二次元バーコード(8)
商品タイプ
  • ウェアラブル(1)
  • ハンディターミナル(1)
  • ポケットタイプ(1)
  • ワイヤレス(5)
読取方式
  • イメージャー(2)
  • 無線(1)
ブランド
  • unitech(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「unitech」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MS926 照合機能付きQRコード対応Bluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー unitech

    MS926 照合機能付きQRコード対応Bluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー

    unitech
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    照合機能が付いたBluetooth接続ポケットワイヤレス2次元バーコードリーダーのMS926です。QRコードを含む、主要な1次元、2次元バーコード読み取りに対応しています。照合機能により、出荷前の入れ間違いのチェック等を簡単に確認することができます。また、Buletooth接続のスキャナとして、スマートフォン、タブレットPC等と接続して使用することも可能です。 すべての標準的な 1D、2D および QRコード等を読み取る高性能な2Dバーコードスキャンエンジンを内蔵 明るく、読み取りやすい 1インチ OLED(有機LED) ディスプレイ 持ちやすいポケットサイズの大きさにより操作がしやすい 携帯電話やスマートフォンの液晶画面上に表示されたバーコードを読み取る設計 Windows、Android、および iOS モバイルデバイスと HID および SPP 接続が可能 スマートデータマッピングとデータ照合機能: データマッピング用にルックアップテーブルとデータ編集、部分一致を含む1:1および1:Nのデータ照合機能 スキャンした日時を記録するタイムスタンプ機能 NFC-BT 自動ペアリング機能をサポート 業務向けの耐久性: 1.5 m 耐落下および IP42 の防塵・防水 読み取り、接続および電源状態を知らせる LED、ビープ音、およびバイブレーションモード
    仕様ESD 保護:8K コンタクトおよび 12K エアー、 テスト後正常動作、落下テスト:1.5m 高からコンクリート床 (スキャナのみ)、防塵・防水:IP42、動作温度範囲:0℃ から 50℃、保存温度範囲:-30℃ から 70℃、相対湿度:95% 結露無いこと付属品リストストラップ, Micro USB - USB ケーブル寸法(mm)36.9×95.9×21.1質量(g)63電源動作電圧範囲:DC 3V から 5V、消費電流:動作時400mA, スタンバイ160mA、バッテリタイプ:充電型 Li-ion バッテリ、バッテリ容量:680 mAh、バッテリ充電時間:完全充電に約 4 時間、動作時間:5 時間, 5秒に1回のスキャン通信方式無線周波数:Bluetooth 2.1+EDR、クラス 2、通信距離:ワイヤレス SPP & HID プロファイル、通信プロトコル:10メートル以内 (開けた場所)、ホストインターフェース:マイクロ USBインターフェース(無線)Bluetooth 2.1+EDR、クラス 2、(ホスト)マイクロ USBメモリー64 Kバイト SRAM (一時データ保存用に20KB割り当て。JAN-13 コードを約1000 件保存可能)、2Mバイト Flash ROM(バッチメモリ用に1MB割り当て。JAN-13 コードを約5000 件保存可能)ディスプレイ1インチ OLED(有機EL)、 128×64寿命スイッチ:1000万回保証期間1年間(ユーザー登録で3年間に延長特典有り)光学系センサー:CMOS センサー、 640×480 ピクセル、照明:白色 LED、CCT 5000K、周囲光:100000 Lux (太陽光)、スキャン速度:毎秒30 フレーム、スキュー角度:±45 度、ピッチ角度:±45 度、光学的解像度:100 cm/s (4 in/s) 以下、最適焦点にて 13 mil UPC、印刷コントラスト比(PCS):35% 最小、印刷コントラスト比、読み取り距離 (DOF PCS=80%) (シンボル | 密度 | 近 | 遠) 100% UPC | 5.5 cm | 28 cm、Code 39、5 mils | 6.1 cm | 13 cm、Code 39、 20 mils | 6 cm | 38 cm、PDF417、6.7 mils | 6 cm |12.5 cm、Data Matrix、10 mil | 6 cm | 13 cm、QR, 20 mil | 5 cm | 23 cm動作モードトリガモード, プレゼンテーションモード, 自動モード, バッチモード, ウェッジモードOS独自OS、Windowsホストと接続可能キー3 キー: ページアップ、ページダウン、スキャン・電源オンオフ兼用RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、TELEC対応コード1D コード:UPC-A、UPC-E、JAN/EAN-8、JAN/EAN-13、CODE 39、CODE 128、GS1 128、I 2 of 5、NEC 2 of 5、CODE 93、Codabar(NW7)、GS1DataBar Omnidirectional、GS1DataBar Limited、GS1DataBar Expanded、CODE 11、MSI、UPC-E1、S 2 of 5 Indus、S 2 of 5 IATA、Matrix 2 of 5、1D 郵便コード:中国郵便、韓国郵便、2D コード:QR コード、Micro QRコード、Data Matrix、Aztec Code、PDF417、Macro PDF417、Micro PDF417、MaxiCode、Codablock A、Codablock F、GS1 コンポジット、漢信コード,2D 郵便コード:オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、InfoMail、Intelligent Mail Bar Code、日本郵便、KIX (オランダ) 郵便、GS1 コンポジット、韓国郵便、Planet Code、Postal、Postnet商品タイプポケットタイプ読取方式CMOS センサー
  • MS912+ 2D QRコード読み取り対応Bluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー unitech

    MS912+ 2D QRコード読み取り対応Bluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー

    unitech
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    スタイリッシュデザインで人気のMS912シリーズにQRコード読み取り対応の2次元バーコードリーダーモデルが追加されました。 2MBのメモリ付きで、データコレクタとしてもご利用頂けます。 本体のインターフェースがUSB-C仕様に改良されています。 接続時にコネクタの向きを気にする必要がありません。 また、USB-HID接続に対応し、USBケーブル経由の有線バーコードリーダーとしてもご利用頂けます。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容MS912+ 2D スキャナ本体、USB ケーブル (タイプ C USB)、リストストラップ質量(g)30.7角度(°)ピッチ角度:±60、ロール角度:360センサー640×480照準625nm 可視赤色 LED読取(mm)5 Mil Code 39: 55~100、13 Mil UPC/EAN: 55~270、15 Mil QR Code: 40~190、6.7 Mil PDF417: 45~120、10 Mil Data Matrix: 40~90(環境: 800 lux)消費電流(mA)動作時電流 < 230、スタンバイ時電流 < 25バッテリーリチウムポリマーバッテリ解像度光学的:5mil / 0.125mm (1D)、10mil / 0.25mm (2D)バッテリー電圧(V)3.7落下距離(m)1.5充電時間(時間)満充電まで約2使用周囲照度(Lx)70000(太陽光)バッテリー容量(mAh)350読み取り速度30 フレーム/秒傾斜角度(°)±60寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×30×72RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー稼動時間> 5000 スキャン (1 スキャン/ 5 秒で約7時間, Bluetooth 接続時)伝送プロトコルBT HID/BT SPP/USB HID/USB VCP/メモリBluetooth5.0 デュアルモード (クラス 2)インジケータLED, ブザー通信距離(m)20 (見通し距離)対応コード【1D】UPC-A/ UPC-E0/ UPC-E1/EAN(JAN)-8/ EAN(JAN)-13/Code128/Code39/Code93/Codabar(NW7)/Interleaved 2 of 5(ITF)/Industrial 2 of 5/Matrix 2 of 5/Standard 2 of 5 (IATA)/China Post 25/Code11/MSI Plessey/Plessey/GS1 Databar/GS1 Databar Limited/GS1 Databar Expanded、【2D】QR Code/Micro QR Code/PDF417/MicroPDF417/Data Matrix/Aztec/MaxiCode/Han Xin/Code 16K商品タイプワイヤレス読取方式無線動作電圧(V)3.7DC ± 5%メモリ容量(MB)2
  • HT330 Android ハンディターミナル、高性能2次元バーコードスキャナ、4G LTEモデル unitech

    HT330 Android ハンディターミナル、高性能2次元バーコードスキャナ、4G LTEモデル

    unitech
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    HT330は非常に低価格ながらGMS認証を取得済みのAndroid OS搭載ハンディーターミナルです。4インチサイズのタッチスクリーンと32キーの物理キーパッドを持つHT330は、片手での操作も容易でお客様の様々な用途に柔軟に対応します。防塵・防水保護等級 IP67、落下テスト1.5m (ブートケース装着時 1.8m)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にもご利用頂けます。HT330-NAL2UM3G は、4G LTE通信に対応。Docomo系、Softbank系のSIMがご利用になれます。さらに4G LTEモデル専用の高性能2次元イメージャエンジンを搭載し、印刷品質の悪いバーコードや複数のバーコードが密集した環境でも、ピンポイントでの読み取りが可能です。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容HT330 ターミナル本体、バッテリ、ハンドストラップ、USB ケーブル、クイックガイド、保証書、ユーザ登録カード寸法(mm)185×70×23.8サイズ4インチ、 WVGA 800×480、 バックライト付き (450ニット)質量(g)295、バッテリ含む温度範囲(℃)充電時:0から45機能OTGあり、 USBタイプC経由インターフェースUSB】USB2.0・タイプC、【OTG】あり・USBタイプC経由、【ポゴピン】背面ポゴピン/ガングリップ用・底面ポゴピン/クレードルによる充電用、【SIMスロット】ナノSIMスロット×2(LTEモデル専用)、【拡張スロット】microSDメモリ用・256GBまで、【オーディオ】スピーカー/1W出力・90dB10cm離れて、マイク※4G-LTEモデルのみ対応(Wi-Fiモデルは搭載不可)バッテリー385V 5200mAh Li-IONバッテリ(交換可能)メモリー3GB RAM / 32GB Flash相対湿度5%から95% (結露無いこと)防塵防水性能IP67使用CPUオクタコア 2GHz保存温度範囲(℃)-40から70(バッテリを除く)充電時間(時間)満充電まで約4.5スピーカー1W出力、 90dB 10cm離れてマイク(※4G-LTEモデルのみ対応 /Wi-Fiモデルは搭載不可)動作時間20時間以上スロットナノSIMスロット×2 (LTEモデル専用)、拡張スロット:micro SDメモリ用、 256GBまでOSAndroid 12内蔵カメラ背面: 1300万画素、 自動焦点、 フラッシュ付き/前面: 500万画素(※ 4G-LTEモデルのみ対応 /Wi-Fiモデルは搭載不可)言語表示多言語耐久性振動と衝撃テストタンブリングテスト:600回/0.5mRoHS指令(10物質対応)対応各種認証GMS認証取得済、CE、 FCC、 NCC、 CCC、 SRRC、 VCCI、 TELEC、 BQB、 N-Mark、 BSMIタッチパネル方式マルチタッチパネル、 グローブモードおよび水濡れ状態での操作に対応BluetoothBluetooth(R)5.0 サポートインジケータLED、 バイブレーター、 スピーカーキーパッド数字(32キー): 数字キー、 ファンクション、 矢印キー、 バックライト付き対応コードバーコード、二次元バーコード動作温度範囲(℃)-20から60商品タイプハンディターミナル落下耐久(m)落下テスト:1.5/1.8(ブートケース装着時)デバイスデバイス管理システムMDM:MoboLink、 SOTI、 Ivanti、 Wavelink、 42GearsUSBUSB 2.0、 タイプC
  • MS852B+ ESD Bluetooth通信接続ワイヤレス二次元バーコードリーダーESDモデル unitech

    MS852B+ ESD Bluetooth通信接続ワイヤレス二次元バーコードリーダーESDモデル

    unitech
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
    十字の照準でバーコードを狙い易い、ESD対応の頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。 静電気を自然放電させる物質を練り込んだボディで、静電気対策が必要な電子機器の製造現場等で高い評価を頂いています。 Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。 1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。 IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、バイブレーション、大音量のビープ音が設定可能です。 通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。 新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
    用途工場、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど仕様周囲光:100000 Lux (太陽光)、読み取り距離(DOF PCS=80%):13 mil UPC 3.8 cm 40.5 cm、3 mil C39 6.6 cm 18.3 cm、5 mil C39 5.3 cm 26.5 cm、6,7 mil DM 7.2 cm 18.0 cm、10 mil DM 5.9 cm、24.8 cm、5 mil PDF 7.4 cm 18.6 cm、6,7 mil PDF 5.9 cm 23.8 cm、6,7 mil QR 7.2 cm 16.3 cm、15 mil QR 2.7 cm 30.8 cm、OCR:サポート、データフォーマット:プリフィックス, サフィックス, コード ID, データの再フォーマットセット内容MS852B+ ESD スキャナ、バッテリ内蔵、クレードルe、インターフェースケーブル角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360センサー1280×800 グローバルシャッター照準赤色レーザーまたは528nm可視緑色LED照明白色または赤色LEDメモリー(システム)7MB:バッチモード用、20KB:自動モード用コントラスト比印刷(PCS):最小20%解像度(光学的)1D:0.075mm動作モードトリガモード, プレゼンテーションモード, バッファモード環境ESD 保護:8Kコンタクト、15Kエアー、テスト後正常動作、落下テスト:2.1m高からコンクリート床(スキャナのみ)、防塵・防水:IP42、動作温度範囲:-10℃から50℃、保存温度範囲:-40℃から70℃、相対湿度:95% 結露ないことプロトコル通信:SPPおよびHIDキー(システム)トリガキーRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE, FCC, BSMI, VCCI, NCC, TELEC, BQBBluetoothBluetooth LE(R) V4.2 および Bluetooth(R) 2.1+EDR, クラス 1デュアルモード通信距離(m)100(見通し)
  • MS852B LR 超ロングレンジ Bluetooth通信接続ワイヤレス二次元イメージャバーコードスキャナクレードル付 USB接続 unitech

    MS852B LR 超ロングレンジ Bluetooth通信接続ワイヤレス二次元イメージャバーコードスキャナクレードル付 USB接続

    unitech
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷
    MS852B LRは高性能メガピクセルバーコードセンサーを内蔵し7.6cmから最大21mまで離れたバーコードを読み取ることができるBluetooth接続のワイヤレス超ロングレンジ二次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。IP42、コンクリート床への落下テスト2,2m(保護カバー付き)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音やバイブレーションが設定可能で工場や倉庫内のフォークリフトでの使用にも最適です。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、工場、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど仕様【読み取り距離 (DOF PCS=80%)】シンボル / X-DIM 公称距離 近遠(cm)10 mil Code 39 7.6 85.013 100% UPC 8.9 90.015 mil Code 128 15.2 254.020 mil Code 39 10.2 436.940 mil Code 39 15.2 863.6 55 mil Code 39 17.8 1 1092.2 100 mil Code 39 (紙) 50.8 1778.0100 mil Code 128 (反射有り) 76.2 1778.0DataMatrix 12.7 114.3DataMatrix 12.7 635.015 mil Code 128 (4 in. 幅) 20.3 254.0"100 mil QR Code 40.0 2085.0cm【OCR】対応セット内容MS852B LR スキャナ、バッテリ付属、クレードル、インターフェースケーブル角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360センサー1280 x 800 グローバルシャッター照準655nm照明ハイパーレッド:660nmバッテリー充電式および交換可能なバッテリパックメモリー7MB:バッチモード用 / 20KB オートモード用コントラスト比印刷(PCS):25%相対湿度95% 結露ないこと解像度光学的:0.0762mm (Code 39), 0.0127mm (PDF417)寿命スイッチ:1000万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-40~70フォーマット形式データ:プリフィックス, サフィックス, コード ID, データ再フォーマット充電時間(時間)6.5以下動作時間12時間以下、5秒に1回のスキャンで50,000スキャン動作モードトリガモード, プレゼンテーションモード, バッファモードバッテリー容量(mAh)2850照度(Lux)107693プロトコルHIDおよびシリアルポートプロファイルキートリガキーRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE, FCC, BSMI, VCCI, NCC, TELEC, BQBBluetoothBluetooth LE(R) V4.2、および Bluetooth(R) 2.1+EDR, クラス 1、デュアルモードインジケータLED, ビーパー, バイブレータ通信距離(m)100( 見通し)動作温度範囲(℃)-10~50ESD保護8K コンタクトおよび 15K エアー、テスト後正常動作落下耐久(m)1.8、2.2 保護カバー付き
  • MS626 Plus Bluetooth接続 QRコード読み取り対応ウェアラブル型バーコードリーダー unitech

    MS626 Plus Bluetooth接続 QRコード読み取り対応ウェアラブル型バーコードリーダー

    unitech
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    一本指装着タイプのウェアラブル型2次元バーコードスキャナ MS626 Plusです。Bluetooth(R) 5.0 デュアルモード(Class 2)に対応し、Bluetoothを搭載したスマートフォンや、タブレット、ノートPC等と見通し最大20mの安定した無線通信が可能です。QRコード以外にも、最小3milの高密度バーコードや、最大75mm幅の1次元バーコードも読み取りが可能です。2MBのメモリ付きで、データコレクタとしてもご利用頂けます。付属のUSB-CケーブルでUSBポートからの充電が可能です。USB HIDモードに切り替えることで、有線スキャナとしてご利用してもご利用頂けます。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など付属品USB Type-C ケーブル (予備用)、ベロクロストラップ (予備用)、USB-Cアダプタセット内容MS626+スキャナ本体、USB Type-C ケーブル、ベロクロストラップ質量(g)19.4電源動作電圧範囲:3.7 VDC ± 5%、消費電流:オペレーションモード :< 210mA / スタンバイモード :< 25mA、インジケータ:LED, ビープ音、バッテリ容量:3.7V, 240mAh、動作時間:最大約5時間通信方式通信距離:最大20m (見通しの良い環境にて)、通信プロトコル:Bluetooth 5.0 デュアルモード( クラシック(高速・高音質)とLE(低消費電力)の両方に対応)(Class 2)、ホストインターフェース:BT HID, BT SPP, USB HID, USB VCPインターフェースBluetooth、USB寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)27.6×46.2×26.8メモリー2MB保証期間1年間バーコード1D:Code 128, EAN-13, EAN8-, UPC-E, UPC-A,ISBN, ISSN, Code 11, Interleaved 2 of 5, Code 39, Code 93, Code 32, Codabar, Matrix 2 of 5,Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI Plessey, GS1 Databar, Febraban, Composite、2D:QR Code. Micro QR Code, PDF417,MicroPDF417, Data Matrix, Aztec, MaxiCode,HanXin, Dotcode光学系センサー:640×480ピクセル、照準:赤色 LED、照明:白色 LED、周囲光:100000 ルクス (太陽光)、スキャン速度:120fps、スキュー角度:±55°、ピッチ角度:±55°、ロール角度:360°、光学的解像度:3mil/ 0.075mm、印刷コントラスト比(PCS):10%、読み取り距離 (DOF PCS=80%):5 mil Code39: 50 ~ 150mm / 13 mil UPC/EAN: 65 ~ 315mm / 15 mil QR Code: 35 ~ 175mm / 6.67 mil PDF417: 55 ~ 120mm / 10 mil Data Matrix: 50 ~ 120mm環境ESD 保護:4KV コンタクト, 8KV エアー放電、落下テスト:1.5m コンクリート床への落下 (スキャナのみ)、防塵・防水:IP42、動作温度範囲:-10℃~50℃、保存温度範囲:-20℃~60℃、相対湿度:0%~95% (結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE, FCC, TELEC, VCCI, NCC, BSMI対応コード1次元バーコード、2次元バーコード商品タイプウェアラブル
  • MS852BPlus Bluetooth通信接続 ワイヤレス高性能二次元イメージャバーコードスキャナ、USB-Cケーブル付、クレードルなし高密度モデル unitech

    MS852BPlus Bluetooth通信接続 ワイヤレス高性能二次元イメージャバーコードスキャナ、USB-Cケーブル付、クレードルなし高密度モデル

    unitech
    50,980税込56,078
    1個
    4日以内出荷
    十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。高密度モデルはサイズの小さなバーコード読み取り時に標準モデルよりも高い性能を発揮します。IP42:落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など寸法(mm)スキャナ:88×72×178タイプ高解像度モデル、USBケーブル、クレードルなし、ACアダプタなし角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360センサー1280×800 ピクセル、グローバルシャッター光源照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光)バッテリー充電式、交換可能なバッテリパックメモリー7.5MB (590000バーコード)コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):最小20%相対湿度95%、結露無いことバッファメモリ7MB: バッチモード、20KB: 自動モード解像度光学的解像度:0.075mm寿命スイッチ:1000万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-40~70充電時間(時間)完全充電 6.5動作時間25時間以内(新品バッテリ)バッテリー容量(mAh)2850(充電式)プロトコルシリアルおよびHIDプロファイルキートリガキーRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB無線Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモードインジケータLED、ビープ音、バイブレータ通信距離(m)100(見通し距離)動作温度範囲(℃)-10~50ESD保護8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作落下耐久(m)2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
  • MS852BPlus Bluetooth通信接続 ワイヤレス高性能二次元イメージャバーコードスキャナ、USB-Cケーブル付、クレードルなし 標準モデル unitech

    MS852BPlus Bluetooth通信接続 ワイヤレス高性能二次元イメージャバーコードスキャナ、USB-Cケーブル付、クレードルなし 標準モデル

    unitech
    50,980税込56,078
    1個
    4日以内出荷
    十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。IP42:落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など寸法(mm)スキャナ:88×72×178タイプ標準モデル、USBケーブル、クレードルなし、ACアダプタなし角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360センサー1280×800 ピクセル、グローバルシャッター光源照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光)バッテリー充電式、交換可能なバッテリパックメモリー7.5MB (590000バーコード)コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):最小20%相対湿度95%、結露無いことバッファメモリ7MB: バッチモード、20KB: 自動モード解像度光学的解像度:0.075mm寿命スイッチ:1000万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-40~70充電時間(時間)完全充電 6.5動作時間25時間以内(新品バッテリ)バッテリー容量(mAh)2850(充電式)プロトコルシリアルおよびHIDプロファイルキートリガキーRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB無線Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモードインジケータLED、ビープ音、バイブレータ通信距離(m)100(見通し距離)動作温度範囲(℃)-10~50ESD保護8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作落下耐久(m)2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
unitech バーコードリーダー特集