カテゴリ
- 切削工具(14)
- 測定用品(3)
- 機構部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「unjf」の検索結果

HSS-E-PMマシンタップ ACNコート(UNJFねじ)(貫通穴用)
ワルター¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から9日以内出荷貫通穴用マシンタップです。用途被削材:難削材。ねじ切り加工。仕様ACN材質HSS-E-PM精度3BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNJFねじ)
プロトティップ¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E-PM精度3BRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ切りカッター TICNコート(UNJFねじ)
プロトティップ¥33,980~税込¥37,378~1個9日以内出荷超硬ねじ切りカッターです。ミーリング加工でねじを作成します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TICN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ACNコート(UNJFねじ)(止まり穴用)
ワルター¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:難削材。ねじ切り加工。仕様ACN材質HSS-E-PM精度3BRoHS指令(10物質対応)対応
コロタップ300 スパイラルタップ UNJF D115(超合金とチタン用)
サンドビック¥5,898~税込¥6,488~1本翌々日出荷CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。用途止まり穴用。超合金とチタン用。材種D115
コロタップ200 ポイントタップ UNJF D115(超合金とチタン用)
サンドビック¥5,498~税込¥6,048~1本翌々日出荷CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。用途貫通穴用。超合金とチタン用。材種D115
ねじ用限界リングゲージ LG ユニファイ(UNJ)ねじ (3A級)
OSG(オーエスジー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から6日以内出荷ANSI/ASME B1.2に準拠したUNJおねじのリングゲージです。ゲージ方式はANSI規格の調整式ゲージ方式ではなく、JIS規格準拠の固定式ゲージとなります。精度3A
スレッドミル用 径補正ツール DCT 3B用メモリ付
OSG(オーエスジー)¥66,980税込¥73,6781個4日以内出荷スレッドミル用 径補正ツールを使用すれば、これまで実測が困難だっためねじ口元部の有効径を簡単に数値化することができます。通止めゲージでは有効径がマイナスしていると、スレッドミル加工の工具半径オフセット値をあとどのくらい変えれば良いかわかりません。しかし、スレッドミル用 径補正ツールがあれば有効径マイナスも測定可能。拡大の心配がなく、適切な補正が可能。段取り時間の大幅削減に役立ちます。めねじ口元部有効径の数値化により、工具交換後のめねじ有効径をほぼ同じにそろえる事ができます。スタート位置を同じにすることで、ゴール位置(工具寿命)もそろえる事が可能となり、工具寿命の安定化を実現します。用途径補正ツールをねじ込み、止まった時のスリーブにあるラインと目盛で口元部の有効径を数値化することができます。(スレッドミル加工段取り時の径補正に使用する)仕様3B用メモリ付質量(g)74ねじ長さ(mm)11.9呼び5/16-24UNJF-1.5Dスリーブ外径(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応ねじ深さ(mm)止り穴時:11.9~
ポイントタップ Ni基超耐熱合金用 NI-POT ねじの種類:U、UNJ
OSG(オーエスジー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から4日以内出荷航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのNi基超耐熱合金(インコネル718など)に優れた威力を発揮します。用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎材質粉末ハイス(CPM)食付5P精度表記STD
ポイントタップ HRコーティング Ni基超耐熱合金用 WHR-NI-POT ねじの種類:U、UNJ
OSG(オーエスジー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から9日以内出荷ニッケル基合金に対して耐溶着性の高いHRコーティングを施す事により、時効処理後のニッケル基合金(40~45HRC)に対しても長寿命を実現しました。用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:○、Ni基合金:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理HRコーティング食付5P
ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG ユニファイ(UNJ)ねじ (3B級)
OSG(オーエスジー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から6日以内出荷ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。ANSI/ASME B1.2に準拠した航空機用のUNJねじ用のゲージです。精度3B表面処理TiNコーティング
スパイラルタップ Ni基超耐熱合金用 (ユニファイねじ用) NI-SFT
OSG(オーエスジー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から4日以内出荷航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのNi基超耐熱合金(インコネル718など)に優れた威力を発揮します。用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎精度表記STD
スパイラルタップ HRコーティング Ni基超耐熱合金用 (ユニファイねじ用) WHR-NI-SFT
OSG(オーエスジー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から翌々日出荷スパイラルタップにポイント溝を組み合わせることで、剛性の高い刃先を実現しました。時効処理後のニッケル基合金(40~45HRC)に対して長寿命で安定した加工が可能です。用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎
ポイントタップ チタン合金用 V-TI-POT ねじの種類:U、UNJ
OSG(オーエスジー)¥3,598~税込¥3,958~1本翌日出荷から4日以内出荷航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金(Ti-6Al-4Vなど)に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5P精度表記STD
スパイラルタップ チタン合金用 (ユニファイねじ用) V-TI-SFT
OSG(オーエスジー)¥3,500~税込¥3,850~1本翌日出荷から8日以内出荷航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金(Ti-6Al-4Vなど)に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:◎精度表記STD
インサートねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-HL-LG ユニファイ(U)ねじ (3B級)
OSG(オーエスジー)¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。精度3B表面処理TiNコーティング
インサートノズルPM-ST型
ナベヤ¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷10MPaの高圧タイプです。 最大圧力:10MPa 耐熱温度:70℃質量(g)5寸法A7/16-20UNJFRoHS指令(10物質対応)対応