カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uno-ps」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイッチング電源・ベーシックコンパクト UNO フエニックス・コンタクト

    スイッチング電源・ベーシックコンパクト UNO

    フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    スリム&コンパクト
    形状DINレール直付き端子形状ねじ
  • スイッチング電源ユニット DINレール取り付け フエニックス・コンタクト

    スイッチング電源ユニット DINレール取り付け

    フエニックス・コンタクト
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    AC85~264Vの広範囲な入力電圧範囲です。出力電圧DC24Vの安定化電源ユニットです。DINレール取り付けタイプです。高効率で低発熱です。30Wクラスで、横幅がわずか22.5mmの省スペース設計です。
    用途制御盤などに。電源ユニットは保護等級IP20となります。産業用アプリケーション向けに使用し、制御盤内に設置して使用してください。トラスコ品番479-8287材質筐体素材:ポリカーボネイト、DINレール取り付けラッチ素材:POM(プラスチック)幅(mm)22.5高さ(mm)90タイプ完成品奥行(mm)84保護等級IP20定格出力電力(W)30入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応最大出力電流(A)1.25 (-25℃~55℃)
  • スイッチング電源ユニット DINレール取り付け フエニックス・コンタクト

    スイッチング電源ユニット DINレール取り付け

    フエニックス・コンタクト
    12,980税込14,278
    1台
    86日以内出荷
    形状DINレール直付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電圧(V)DC24±1%