カテゴリ
- 店舗什器・備品(8)
- 制御機器(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

ハンドラベルUNO1W用
サトー(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281袋(6巻)当日出荷標準デザインラベル「賞味期限」。 一段(一行)日付け印字用ラベルで、食品表示法に乗っ取った期限表示用ラベルです。 保管しやすく6巻ごとにシュリンクパックされております。表巻き。材質上質紙寸法(mm)1片:12×26
ハンドラベルUNO1W用
サトー¥3,298税込¥3,6281袋(6巻)欠品中標準デザインラベル「上下赤ライン」。 一段(一行)印字用ラベルで「価格表示」・「日付け表示」・「ロットNo.表示」と様々な用途に使用できます。 保管しやすく6巻ごとにシュリンクパックされております。表巻き。材質上質紙寸法(mm)1片:12×26
ハンドラベルUNO1W用
サトー¥5,998税込¥6,5981袋(6巻)欠品中水濡れに強く且つ冷凍環境に最適な食品期限表示用ラベルです。 一段(一行)日付け印字用ラベルで食品表示法に乗っ取った、主に冷凍食品向け期限表示用ラベルです。 保管しやすく6巻ごとにシュリンクパックされております。冷凍糊。表巻き。材質耐水紙寸法(mm)1片:12×26
ハンドラベルUNO1W用
サトー¥6,598税込¥7,2581袋(6巻)当日出荷水濡れに強く且つ、剥がしやすいラベルです。 一段(一行)日付け印字用ラベルで、ステンレス容器に入った食材の期限管理用に最適なラベルです。 保管しやすく6巻ごとにシュリンクパックされております。表巻き。材質耐水紙寸法(mm)1片:12×26
スイッチング電源・ベーシックコンパクト UNO
フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から60日以内出荷スリム&コンパクト形状DINレール直付き端子形状ねじ
スイッチング電源ユニット DINレール取り付け
フエニックス・コンタクト¥10,980税込¥12,0781台当日出荷AC85~264Vの広範囲な入力電圧範囲です。出力電圧DC24Vの安定化電源ユニットです。DINレール取り付けタイプです。高効率で低発熱です。30Wクラスで、横幅がわずか22.5mmの省スペース設計です。用途制御盤などに。電源ユニットは保護等級IP20となります。産業用アプリケーション向けに使用し、制御盤内に設置して使用してください。トラスコ品番479-8287材質筐体素材:ポリカーボネイト、DINレール取り付けラッチ素材:POM(プラスチック)幅(mm)22.5高さ(mm)90タイプ完成品奥行(mm)84保護等級IP20定格出力電力(W)30入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応最大出力電流(A)1.25 (-25℃~55℃)
ハンドラベラー 本体
サトー¥36,980税込¥40,6781台3日以内出荷文字が大きく見やすい印字。しかも情報量倍増の二段印字。手を汚さずインキローラー交換可能。ラベルセットも簡単!材質樹脂質量(g)300段数2段型桁数【印字】6桁と8桁コード42104582アズワン品番65-0381-37寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)245×124×57
ブレーキパッド
brembo¥10,710税込¥11,7811箱4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
UNO2Wラベル 96巻セット
SATO(サトー)¥36,980~税込¥40,678~1箱(1000枚×96巻)32日以内出荷UNO2WとUNO FOODとUNO PROMO/MDの共用ラベルとなります。1箱96巻(6巻シュリンク包装)の商品となります。ラベルサイズ(mm)縦16.0×横26.0RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電源ユニット DINレール取り付け
フエニックス・コンタクト¥17,980税込¥19,7781台86日以内出荷形状DINレール直付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電圧(V)DC24±1%
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら