カテゴリ
- パソコン/周辺機器(49)
- メカニカル部品(48)
- 制御機器(36)
- バイク部品(21)
- 自動車純正部品(16)
- 科学研究・開発用品(15)
- 作業服(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 学童・教育用品(8)
- 厨房用品(6)
- 日用品(6)
- バイク純正部品(5)
- 物流用品(5)
- 店舗什器・備品(5)
- 安全標識(5)
- 切削工具(5)
- 家電(5)
- 作業工具(5)
- 電動工具(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 溶接用品(3)
- 機構部品(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 農業機械(3)
- 塗料(2)
- 建築金物(2)
- 電気材料(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車部品(1)
- 食品・飲料(1)
- 事務用品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン(44)
- Dynabook(20)
- MAZDA(マツダ)(16)
- ParkerTAIYO(11)
- NETGEAR(9)
- SPARKFUN(9)
- アズワン(7)
- WURTH ELEKTRONIK(7)
- 光(6)
- フロンケミカル(6)
- Omnicharge(6)
- ノーブランド(5)
- パール金属(5)
- SHIFTUP(シフトアップ)(5)
- ジーベック(4)
- 潤工社(4)
- 未来工業(4)
- CHAMELEON FACTORY(4)
- FXC(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「up-100」の検索結果

【防災士推奨】災害トイレセット 消臭力UP(100回分)
キングジム¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷セット内容汚物収納袋(黒)… 100枚 / 抗菌性消臭凝固剤… 100個 / 廃棄用大袋(青)… 5枚質量(g)約2,750外形寸法(mm)約W96×D222×H313
鋼板製キャスター用車輪
岡本工機(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から22日以内出荷PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
単相複巻トランス
相原電機¥6,998税込¥7,6981台当日出荷から4日以内出荷絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源昇圧等に1次電圧(V)110-100-02次電圧(V)220-200-0仕様複巻形状TB適合規格JIS C 5310・6436シールド一次・二次間シールド付き(E)接地端子有
ネオソフトPEエプロン
メディテックジャパン¥859~税込¥945~1箱(50枚)ほか当日出荷から7日以内出荷薄手で安価なポリエチレン製エプロンです。箱入りで置き場所を選びません。3色あり、カラーコントロール等にお勧めです。ネック部分にスリットがあり、スリット部から引っ張ると破れやすく、簡単に脱ぐことができます。用途食品工場等でのユニフォーム汚れ防止に。清掃時の着衣汚れ防止に。材質ポリエチレン厚さ(mm)約0.017サイズフリー幅(cm)約68全長(cm)約120ひも長(cm)約50
細目型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
法山本店¥4,498税込¥4,9481枚翌々日出荷マス目が細かいタイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げすきま(mm)9.5ピッチP(mm)12.5本体長さL(mm)995
排水特殊継手 UPトラップ
前澤化成工業¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷排水管路内の臭気が室内に上がってくるのを防ぎます。 上流側はパイプ外径に接続(UPトラップはパイプ外径と同径で継手に接続)、下流側はVUパイプ内径に接続します。
充電式せん定ハサミ
マキタ¥89,980税込¥98,9781台当日出荷軽い・小さい・握りやすい、自由な取り回しで快適せん定 新開発、「高性能」コアレスハイパワー ブラシレスモータ搭載 自由な取り回しで、快適せん定 10.8Vスライド式バッテリ仕様、軽量&コンパクトボディ。細径グリップで握りやすく、各種せん定作業の疲労を軽減。 入り組んだ場所や上向き作業にも便利。 切れ味シャープ、キレイな切り口 最大切断径Φ25mm。 最大切断径を切替可能 開口角度はボタンで調整 上刃を閉じ、ボタン長押しで切替。 優れたトリガ連動 トリガの動きに合わせて刃物が追従。 刃物のレスポンスが良く、思い通りのせん定を実現。 切込み深さ調整機能付付属品バッテリBL1020B×2、DC10SA充電器、ケース、六角棒スパナ2.5、六角棒スパナ4、ボックスレンチ13、砥石、ホルスタ、油差し質量(kg)0.89電圧(V)直流10.8(スライド式)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×64×98バッテリーリチウムイオン2.0Ah電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)251充電当たりの作業量梨の枝 直径Φ15mm程度、約2500本〈半開時〉、約2000本〈全開時〉
充電式せん定ハサミ
マキタ¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷付属品六角棒スパナ2.5・六角棒スパナ4、ボックスレンチ13・砥石・ホルスタ・油差し質量(kg)0.89電圧(V)直流10.8(スライド式)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×64×98電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)251充電当たりの作業量梨の枝 直径Φ15mm程度、約2500本〈半開時〉、約2000本〈全開時〉
SHOW UP リズフレーク 100g
SHOW UP¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から6日以内出荷RIZZ Flakeはポリエステルフィルムを使用し、フレークパウダー自体の重量を軽くする事で塗装する面積が拡大します。 更にポリエステルフィルムをアルミ蒸着後カラーコーティングする事で可能な限りの彩度と耐光性を確保します。 又、フレーク自体の重量が軽い為、塗装時の撹拌がしやすくなり極度な沈殿防止にも繋がり、非常に塗装しやすく安心 してご使用頂けるフレークパウダーです。目を詰めて塗装する場合はドライフレークガンをおすすめ致します。目の詰め方にもよりますが、100gで2m2を塗装出来ます。用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY内容量(g)100危険物の類別非危険物
CSクラシックス FDサイドテーブル
CAPTAIN STAG(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷材質天然木(表面加工:オイルステイン)質量(kg)約2.2耐荷重(kg)約10収納時寸法(mm)約500×690×厚さ40組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×360×600
矢田 AC&充電兼用アップライト 100W
矢田電気¥37,980税込¥41,7781台3日以内出荷ACと充電で使えるハイブリッドタイプ。明るく360度を照らします。スリムで持ち運びも楽々。用途夜間工事や夜間イベントや倉庫等に付属品肩掛けベルト質量(kg)6.5消費電力(W)100連続使用時間強3時間、中6時間、弱12時間バッテリーリチウムイオン色温度5500~6000K充電時間5時間寿命約20000時間サイズ(mm)880×1520明るさ(Lm)強10000、中5000、弱2500防水性IP65
単相 単巻 携帯用トランス
スワロー電機¥31,980税込¥35,1781台8日以内出荷から43日以内出荷用途昇圧用、現場工事用コンセント個数4入力電圧(V)100入力100V絶縁種別B電線仕様-芯数3プラグ15A
Ultra60 PoE++対応 (230W) 1G/2.5Gマルチギガ8ポートアンマネージスイッチ
NETGEAR¥79,980税込¥87,9781台翌日出荷1G/2.5Gマルチギガポートを8基搭載したアンマネージスイッチ。マルチギガポートは既存のCat5e/Cat6ケーブルを使用して2.5Gの高速スピードを実現できます。ポート1-4はIEEE 802.3bt Ultra60 PoE++に対応(1ポートあたり60W)、ポート5-8はIEEE802.3at PoE+に対応(1ポートあたり30W)しており、スイッチ全体で230Wの電力を供給します。2.5Gポート搭載のWiFi 6対応アクセスポイントや高画質IPカメラの接続に最適です。プラグ&プレイで設定不要。ファンレス静音設計のため、会議室など動作音を気にする場所にも設置できます。デスクトップ設置のほか、壁掛けキット付属で壁面への取り付けもできます。材質(本体)金属ポート数4接続方式ギガビット電源供給方式ACアダプターマグネットなし
TPS形チェーン用スプロケット
椿本チエイン¥7,498税込¥8,2481個5日以内出荷から32日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)15.9種類スプロケット下穴径(Φmm)18列数1スプロケット形状C形軸穴径(Φmm)~47
矢田 LEDアップライト
矢田電気(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台7日以内出荷質量(kg)約6.8電源(V)AC100-240消費電力(W)100コード長さ(m)3光源SMD2835寸法(Φ×mm)約770×1476色温度(K)5500~6000使用環境温度(℃)-10~50LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)9000~10000防水性IP54電球の種類LED照射角度(°)360エコロジー商品省エネ
Ultra60 PoE+対応ギガビット アンマネージスイッチ
NETGEAR¥74,980~税込¥82,478~1台翌日出荷IEEE 802.3bt PoE++ (1ポートあたり60W) およびPoE+ (1ポートあたり30W) に対応した設定不要のアンマネージスイッチです。802.11ax ワイヤレスアクセスポイント、パン/チルト/ズーム(PTZ)および4K IPカメラ、PoE照明、オーディオスピーカー、ACエンコーダーなどのPoE+受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能になります。デスクトップの他にも、ラックマウント (キット付属) での設置も可能です。リミテッドライフタイムハードウェア保証のため長期にわたり安心して使えます。
Ultra60 PoE++対応(230W)1G/2.5Gマルチギガ8ポートアンマネージプラススイッチ
NETGEAR¥73,980税込¥81,3781個翌日出荷1G/2.5Gマルチギガポートを8基搭載したアンマネージプラススイッチ。 マルチギガポートは既存のCat5e/Cat6ケーブルを使用して2.5Gの高速スピードを実現できます。 ポート1-4はIEEE802.3bt Ultra60 PoE++に対応(1ポートあたり60W)、ポート5-8はIEEE802.3at PoE+に対応(1ポートあたり30W)しており、スイッチ全体で230Wの電力を供給します。 2.5Gポート搭載のWiFi 6対応アクセスポイントや高画質IPカメラの接続に最適です。 日本語対応のWebベース管理画面で簡単に設定が可能。 ファンレス静音設計のため、会議室など動作音を気にする場所にも設置できます。 デスクトップ設置のほか、壁掛けキット付属で壁面への取り付けもできます。ポート数8
Ultra60 PoE++対応(230W)1G/2.5Gマルチギガ8ポートアンマネージスイッチ
NETGEAR¥62,980税込¥69,2781個5日以内出荷Ultra60 PoE++対応(230W)1G/2.5Gマルチギガ8ポートアンマネージスイッチ。