カテゴリ

  • メカニカル部品(262)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(214)
  • 制御機器(79)
  • パソコン/周辺機器(45)
  • バイク部品(35)
  • 店舗什器・備品(35)
  • 安全標識(26)
  • 船舶用品・漁業資材(23)
  • 測定用品(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • バイク純正部品(19)
  • 防災用品(19)
  • 切削工具(19)
  • 学童・教育用品(19)
  • 作業工具(15)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 物流用品(12)
  • 卓上消耗品(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 自転車部品(9)
  • 農業機械(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • オフィス家具(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 医療(6)
  • 作業服(6)
  • 事務用品(6)
  • 梱包用品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 建築金物(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 家電(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 電気材料(3)
  • 機構部品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • カー用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 電動工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「up10」の検索結果

1,044件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鋼板製キャスター用車輪 岡本工機

    鋼板製キャスター用車輪

    岡本工機(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ラピットグラス部品/外側保護プレート IKURATOOLS(育良精機)

    ラピットグラス部品/外側保護プレート

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット(5枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 単相複巻トランス 相原電機

    単相複巻トランス

    相原電機
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源昇圧等に
    仕様複巻形状TB適合規格JIS C 5310・6436シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)110-100-02次電圧(V)220-200-0接地端子
  • 標準型ポンチ TRUSCO

    標準型ポンチ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    正確な穴あけ加工が可能です
    用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。適合(ポンチングマシン)タケダ機械 S-305、S-505E、S-505N、昭和精工 CL-65、MC-45など材質/仕上SK-5焼入硬度HRC57
  • ステンレスプールボックス (防水カブセ蓋) 未来工業

    ステンレスプールボックス (防水カブセ蓋)

    未来工業
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    付属品アース端子付材質ステンレス製板厚(mm)1.5
  • 縞鋼板製溝蓋(U字溝用) 奥岡製作所

    縞鋼板製溝蓋(U字溝用)

    奥岡製作所(8件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1枚
    3日以内出荷
    縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
    適合(荷重側溝)T-2材質スチール(SS400)長さ(mm)600種類U字溝表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ
  • クイック継手 プラグ コガネイ

    クイック継手 プラグ

    コガネイ
    109税込120
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
    形状プラグ材質(本体)ポリブチレンテレフタレート使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
  • オイレスピロー#80 ピロー形ユニット オイレス工業

    オイレスピロー#80 ピロー形ユニット

    オイレス工業(5件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オイレスピロー80は、オイレス♯80と強化プラスチックで構成された自動調心軸受で、無給油、軽量、防錆性に優れています。油膜形成の困難な箇所に簡単に取り付き、耐荷重性、耐摩耗性、速度特性にも優れています。
    材質含油ポリアセタール形状ピロー形ユニット使用温度範囲(℃)-20~+60許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min](間けつ)0.50[306]、(連続)0.30[184]許容最高速度V(m/s[m/min])(間けつ)0.40[24]、(連続)0.25[15]
  • 警報用UPヒューズ 大東通信機

    警報用UPヒューズ

    大東通信機(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    質量(g)26使用温度範囲(℃)-20~60保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×25×37RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
  • ステンレスプールボックス (平蓋) 未来工業

    ステンレスプールボックス (平蓋)

    未来工業(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品アース端子付材質ステンレス製板厚(mm)1.5
  • 固定圧レギュレータ PISCO(ピスコ)

    固定圧レギュレータ

    PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    圧力調整と作業工数・時間の削減に。2次側圧力固定式で装置組立工数削減に貢献。圧力固定式のため、2次側圧力の調整不要。不用意な操作を防止。圧力調整用の調圧ネジや調圧ツマミ無し。コンパクトタイプ。メーカーRVUPと比較して容積比67%。1次側圧力が変動しても2次側圧力の変動は僅か。逆流機構付。電磁弁とアクチュエータの間に接続し、チェック式レギュレータとして使用可能。アクチュエータごとに設置し最適な(必要最低限の)圧力供給をすることで消費エア削減。
    使用温度範囲(℃)0~60(凍結なき事)使用流体空気設定圧力(MPa)~0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニオンパッキン(ノンアスベスト) アキツ

    ユニオンパッキン(ノンアスベスト)

    アキツ
    949税込1,044
    1袋(10個)
    当日出荷
    アスベストを含有していません。 表面に固着防止処理を施し、取り替えが簡単です。
    用途ユニオン継手用パッキン。 配管継手、給湯設備。種別ユニオンパッキン厚さ(mm)1.5
  • 融雪プロテクター 片面穴 家庭用 大研化成工業

    融雪プロテクター 片面穴 家庭用

    大研化成工業(9件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1巻
    当日出荷
    水道ホースを接続して簡単に融雪ができます。 弾性特殊配合樹脂製で、自動車の通行する場所で使用可能です。 巻き取って片付けられるので、収納場所を取りません。
    用途消雪設備のない場所での簡易融雪装置。駐車場、屋外通路などの融雪・散水に。仕様片側散水セット内容本体1本、家庭用ジョイント1個、家庭用エンドストッパー1個材質本体/軟質ポリ塩化ビニール(PVC)、ジョイント・エンドストッパー/ABS樹脂ホース内径(Φmm)15適合ホース内径(Φmm)15~18
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • ポンチ エフケー

    ポンチ

    エフケー(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。
  • 融雪プロテクター 片面穴 業務用 大研化成工業

    融雪プロテクター 片面穴 業務用

    大研化成工業(4件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1巻
    当日出荷
    水道ホースを接続して簡単に融雪ができます。 弾性特殊配合樹脂製で、自動車の通行する場所で使用可能。(4t車まで) 巻き取って片付けられるので、収納場所を取りません。
    用途消雪設備のない場所での簡易融雪装置。駐車場、屋外通路などの融雪・散水に。仕様片側散水セット内容本体1本、業務用ジョイント1個、業務用エンドストッパー1個、ホースバンド1個、接着剤1個材質本体/軟質ポリ塩化ビニール(PVC)、ジョイント・エンドストッパー/ABS樹脂ホース内径(Φmm)22使用流体清水(60℃以下)適合ホース内径(Φmm)15~25
  • ネオソフトPEエプロン メディテックジャパン

    ネオソフトPEエプロン

    メディテックジャパン
    859税込945
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    薄手で安価なポリエチレン製エプロンです。箱入りで置き場所を選びません。3色あり、カラーコントロール等にお勧めです。ネック部分にスリットがあり、スリット部から引っ張ると破れやすく、簡単に脱ぐことができます。
    用途食品工場等でのユニフォーム汚れ防止に。清掃時の着衣汚れ防止に。材質ポリエチレン厚さ(mm)約0.017サイズフリー幅(cm)約68全長(cm)約120ひも長(cm)約50
  • ASバレルメディア 仕上研磨 湿式バレル研磨用 AS-AUP-10シリーズ 秋山産業

    ASバレルメディア 仕上研磨 湿式バレル研磨用 AS-AUP-10シリーズ

    秋山産業
    5,198税込5,718
    1袋(1kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    丸みを帯びた不定形で、比重が大きく非常にタフなアルミナ系セラミック研磨石。極微細な研削と光沢に近い仕上がり面の生成を両立。適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)
    形状不定形適合寸法(mm)2.5~3
  • サインプレート 無地板テープなし 光

    サインプレート 無地板テープなし

    1,198税込1,318
    1箱(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    無地なので様々な目的で使用できます。
    用途お部屋のご案内に材質/仕上アクリル
  • 業務用融雪プロテクタ10M両面穴 大研化成工業

    業務用融雪プロテクタ10M両面穴

    大研化成工業(2件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    4tトラックまでの通過に耐用します。 付属のホースバンド、接着剤を使用すれば、車の通過によりホース、ジョイント、エンドストッパーが外れるのを防ぎます。 中心穴径が大きい為、家庭用よりも安定した散水が可能です。
    付属品業務用エンドストッパー×1、業務用ジョイント×1、ホースバンド×2トラスコ品番759-7851セット内容本体1本、業務用ジョイント1個(GUP-J)、業務用エンドストッパー1個(GUP-E)、ホースバンド2個、接着剤1個材質本体:軟質ポリ塩化ビニール(PVC)、ジョイント・エンドストッパー:ABS樹脂、L型ジョイント・T型ジョイント・鉄ジョイント:鋳鉄質量(kg)14.6長さ(m)10寸法(内径Φmm×長さLm)22×10適合ホース水道ホース内径15~25mm
  • サインプレート 無地 光

    サインプレート 無地

    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    無地なので様々な目的で使用できます。
    用途部屋や施設の案内に
  • ペンタックス10倍双眼鏡 PENTAX(ペンタックス)

    ペンタックス10倍双眼鏡

    PENTAX(ペンタックス)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    小型・高性能を手軽に持ち出せる、タンクローのスタンダードタイプ。 フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。
    付属品ケース・ストラップ質量(g)約350倍率(倍)10最短合焦距離約1.9m対物レンズ有効径(mm)25寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約115×110×56
  • 家庭用融雪プロテクタ両面穴 大研化成工業

    家庭用融雪プロテクタ両面穴

    大研化成工業(4件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    水道ホースを接続して簡単に融雪ができます。 弾性特殊配合樹脂製で、自動車の通行する場所で使用可能です。(普通車まで) 巻き取って片付けられるので、収納場所を取りません。
    用途消雪設備のない場所での簡易融雪装置、駐車場、屋外通路などの融雪・散水に付属品家庭用エンドストッパー×1、家庭用ジョイント×1仕様両側散水材質軟質PVC(本体)、ABS(ジョイント・エンドストッパー)緑/黄色ライン流体適合ホース内径(Φmm)15~18
  • ステンレスプールボックス (水切り防水) 未来工業

    ステンレスプールボックス (水切り防水)

    未来工業(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品アース端子付材質ステンレス製板厚(mm)1.5
  • CSクラシックス FDリビングテーブル CAPTAIN STAG

    CSクラシックス FDリビングテーブル

    CAPTAIN STAG
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    材質天然木(表面加工:脚部金属:粉体塗装、木部:オイルステイン)、脚部:鉄質量(kg)約11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1100×700×700収納時寸法(mm)約1100×350×厚さ115
  • 排水特殊継手 UPトラップ 前澤化成工業

    排水特殊継手 UPトラップ

    前澤化成工業
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    排水管路内の臭気が室内に上がってくるのを防ぎます。 上流側はパイプ外径に接続(UPトラップはパイプ外径と同径で継手に接続)、下流側はVUパイプ内径に接続します。
  • 細目型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店

    細目型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ

    法山本店
    4,498税込4,948
    1枚
    翌々日出荷
    マス目が細かいタイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
    材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げすきま(mm)9.5ピッチP(mm)12.5本体長さL(mm)995
  • 家庭用 融雪プロテクター 大研化成工業

    家庭用 融雪プロテクター

    大研化成工業
    28,980税込31,878
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    材質本体/軟質PVC ジョイント・エンドストッパー/ABSグリーン適合ホース内径(Φmm)15~18のホース穴ピッチ(mm)150寸法(幅W×高さH)(cm)5×2.3
  • CSクラシックス フリーボード CAPTAIN STAG

    CSクラシックス フリーボード

    CAPTAIN STAG
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    材質天然木(表面加工:オイルステイン)質量(kg)約2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約890×410×35
  • サインプレート UP101 光

    サインプレート UP101

    2,998税込3,298
    1箱(5枚)
    翌々日出荷
    部屋名や用途の標示に適しています。
    用途部屋名や用途の標示に。厚さ(mm)2材質/仕上アクリル取付粘着シール質量(g)16縦(mm)60横(mm)100テープ付き
  • サインプレート 持出型 UP 無地 光

    サインプレート 持出型 UP 無地

    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    部屋名や用途の標示に適しています。
    用途部屋名や用途の標示に。セット内容取付け金具厚さ(mm)3材質/仕上アクリル取付ビス止め質量(g)200タイプビス止めタイプ縦(mm)80横(mm)240取付け方法ビス止めタイプ表示内容無地
  • サインプレート 只今食事中~-初診の方は~-本日の診療~ 光

    サインプレート 只今食事中~-初診の方は~-本日の診療~

    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    三面体なので場合に応じて見せる文字を替えるこができる。
    用途病院の受付にトラスコ品番346-9743材質/仕上アクリル質量(g)210縦(mm)100横(mm)200表示内容(1面)只今食事中につき少々お待ち下さい(2面)初診の方は必ず保険証をお出し下さい(3面)本日の診療受付は終了致しました
  • CSクラシックス FDマルチスツール CAPTAIN STAG

    CSクラシックス FDマルチスツール

    CAPTAIN STAG
    5,398税込5,938
    1台
    翌々日出荷
    マルチに使える丈夫なスツール。タンクスタンドや作業台にもなる。
    材質構造部材:脚部=鋼、表面加工:脚部金属=粉体塗装、木部:オイルステイン、張り材:天然木質量(g)2500耐荷重(kg)80座面高さ(mm)410収納寸法(mm)350×500×厚さ55組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×300×410
  • CSクラシックス ヘキサグリルテーブルPC CAPTAIN STAG

    CSクラシックス ヘキサグリルテーブルPC

    CAPTAIN STAG
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    組み立て&収納が簡単な木製テーブル。複数のテーブルを用意すると色々な置き方が楽しめる。
    材質天然木化粧合板(ウレタン樹脂塗装)寸法(mm)670×175×270質量(g)2000耐荷重(kg)10収納寸法(mm)670×175×厚さ40
  • CSクラシックス ヘキサグリルテーブルセット CAPTAIN STAG

    CSクラシックス ヘキサグリルテーブルセット

    CAPTAIN STAG
    29,980税込32,978
    1箱(6個)
    翌々日出荷
    グリルを囲みながら食事をとり、火と共に時間を過ごす。テーブルの置き方や工夫次第で色々な使い方が楽しめる。
    材質本体:天然木化粧合板(ウレタン樹脂塗装)寸法(mm)1370×1200×270質量(kg)14耐荷重(kg)10収納寸法(mm)800×200×厚さ200
  • CSクラシックス FDリビングチェア CAPTAIN STAG

    CSクラシックス FDリビングチェア

    CAPTAIN STAG
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
    材質脚部:鋼(表面加工=脚部金属:粉体塗装、木部:オイルステイン)、張り材天然木寸法(mm)(約)幅390×奥行435×高さ840、座面の高さ450質量(kg)約4.0収納時寸法(mm)(約)940×390×厚さ120
  • U型グリップグリッププライヤー SHT

    U型グリップグリッププライヤー

    SHT
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    パイプの保持に適しています。
    種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1761
  • ユニプロッドポータブルスポット溶接機ガン付き 大同興業

    ユニプロッドポータブルスポット溶接機ガン付き

    大同興業
    729,800税込802,780
    1台
    翌々日出荷
    フトコロに制限が無く片面より2枚の鋼板の点溶接ができ、自動制御装置はトランジスターによる特殊回路を採用しているので、溶接時間は自由に調整できます。 小型、軽量で、台車式です。 電極冶具はケーブルの先端に付いているので自由自在に作業が行えます。 8kVAの定格容量で自動タイマー付きですので、消費電力は極めて少なく故障がありません。
    用途自動車板金。 保管庫、金庫、冷暖房工事、配電盤、ダクト工事の溶接作業。 薄い鉄板溶接に。付属品溶接ガン×1個トラスコ品番461-5417質量(kg)49定格入力電圧(V)単相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×422×390定格容量8kVA溶接電流(A)(最大)4k溶接能力(mm)(片面)1、(両面)1.6
  • 充電式せん定ハサミ マキタ

    充電式せん定ハサミ

    マキタ
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    軽い・小さい・握りやすい、自由な取り回しで快適せん定 新開発、「高性能」コアレスハイパワー ブラシレスモータ搭載 自由な取り回しで、快適せん定 10.8Vスライド式バッテリ仕様、軽量&コンパクトボディ。細径グリップで握りやすく、各種せん定作業の疲労を軽減。 入り組んだ場所や上向き作業にも便利。 切れ味シャープ、キレイな切り口 最大切断径Φ25mm。 最大切断径を切替可能 開口角度はボタンで調整 上刃を閉じ、ボタン長押しで切替。 優れたトリガ連動 トリガの動きに合わせて刃物が追従。 刃物のレスポンスが良く、思い通りのせん定を実現。 切込み深さ調整機能付
    付属品バッテリBL1020B×2、DC10SA充電器、ケース、六角棒スパナ2.5、六角棒スパナ4、ボックスレンチ13、砥石、ホルスタ、油差し質量(kg)0.89電圧(V)直流10.8(スライド式)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×64×98バッテリーリチウムイオン2.0Ah電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)251充電当たりの作業量梨の枝 直径Φ15mm程度、約2500本〈半開時〉、約2000本〈全開時〉
...