カテゴリ

  • 制御機器(22)
  • 切削工具(20)
  • メカニカル部品(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 学童・教育用品(9)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 安全標識(6)
  • 建築金物(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク部品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「up35」の検索結果

関連キーワード
138件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルエヌ グラファイトワイパーブレード ミューチャンププローヴァ 9×3クリップ マルエヌマルエヌ グラファイトワイパーブレード ミューチャンププローヴァ 9×3クリップマルエヌ(102件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から7日以内出荷
グラファイトラバーがどんなガラスでも、抜群の払拭性能を発揮し、撥水剤を長持ちさせます。
商品タイプグラファイト
サインプレート UP357 35×70×2 光サインプレート UP357 35×70×2
419税込461
1枚
4日以内出荷
部屋番号等の番号表示や目印に適しています。
用途部屋番号等の番号表示や目印に。材質アクリル厚さ(mm)2数字黒 プレート白取付粘着テープタイプ貼付タイプ(テープ付)縦(mm)35横(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
アクリル無地プレート 一つ穴 光アクリル無地プレート 一つ穴
109税込120
1枚
当日出荷
マーカーで自由に書ける、無地プレートです。
用途掛札等に。トラスコ品番113-4394材質アクリル板ホワイト取付吊り下げ式(穴あき/加工フリー)質量(g)8穴径(Φmm)4寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×35×2表示内容無地RoHS指令(10物質対応)対応
アクリルサインプレート 番号札 光アクリルサインプレート 番号札(15件のレビュー)
349税込384
1枚
当日出荷
部屋番号標示に最適な標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
仕様テープ付材質アクリル幅(mm)70高さ(mm)35質量(g)6.5奥行(mm)2
ステンレスプールボックス (防水カブセ蓋) 未来工業ステンレスプールボックス (防水カブセ蓋)未来工業
27,980税込30,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス製付属品アース端子付板厚(mm)1.5
ステンレスプールボックス (平蓋) 未来工業ステンレスプールボックス (平蓋)未来工業(2件のレビュー)
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス製付属品アース端子付板厚(mm)1.5
アクリルサインプレート 光アクリルサインプレート(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
無地プレートです 標示用やサインプレートとして
材質アクリルホワイト
ピクトサイン 上下左右方向指示 光ピクトサイン 上下左右方向指示(2件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷
上下左右の方向指示に使用できます。
用途引き戸等の開閉方向の指示などに使用できます。取付け方法テープ付材質アクリル
カウリング ラジエター.UP (35) MAZDA(マツダ)カウリング ラジエター.UP (35)MAZDA(マツダ)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
ステンレスプールボックス (水切り防水) 未来工業ステンレスプールボックス (水切り防水)未来工業(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス製付属品アース端子付板厚(mm)1.5
アップドラフト 充電式スマートヘッドライト アップドラフトアップドラフト 充電式スマートヘッドライトアップドラフト
2,398税込2,638
1個
欠品中
ハンドセンサー付きで簡単にON/OFFXPE点灯時に長押しでフラッシュライトに!!USB充電式!!重量95g軽量!!明るさ最大350Lm
用途仕事に遊びに大活躍!!キャンプ、釣り、ウォーキング、仕事、防災など用途たくさん!!付属品Micro USB TYPE-Cケーブル質量(g)約95保護等級IPX4充電時間約3時間明るさ(Lm)【COB】最大350(点灯時間:約2.5時間)、最小130(点灯時間:約3.5時間)【XPE】最大120(点灯時間:約4時間)、最小50(点灯時間:約6時間)
サインプレート 無地板テープなし 光サインプレート 無地板テープなし
1,498税込1,648
1箱(10枚)ほか
翌々日出荷
無地なので様々な目的で使用できます。
用途お部屋のご案内に厚さ(mm)2材質/仕上アクリル
BU-P3533 MUELLER ELECTRICBU-P3533MUELLER ELECTRIC
1,098税込1,208
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
サインプレート ナンバーサイン UP357 光サインプレート ナンバーサイン UP357(1件のレビュー)
359税込395
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
部屋番号や用途の標示に適しています。
用途部屋番号や用途の標示に。厚さ(mm)2材質/仕上アクリル数字黒 プレート白取付粘着テープ付質量(g)7タイプ貼付タイプ(テープ付)縦(mm)35横(mm)70取付け方法貼付タイプ(テープ付)
サスカップ SUSP型 SUS316 プラグ ニューマシンサスカップ SUSP型 SUS316 プラグニューマシン
5,598税込6,158
1個
当日出荷から53日以内出荷
本体材質はSUS316を使用しています。 ソケット、プラグにはバルブが内蔵されていますので、広範囲の用途に使用できます。 耐蝕性及び有機溶剤などの環境にも適しています。
用途半導体製造設備、特殊ガス機器、薬液タンクの接続、バイオテクノロジー、純水配管、理化学機器、海水機器、その他形状プラグ材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)0~200材質(シール)パーフロRoHS指令(10物質対応)対応
サインプレート 斜め方向指示 光サインプレート 斜め方向指示
2,398税込2,638
1箱(5枚)
翌々日出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途お店や施設の案内に。材質アクリル材質/仕上アクリル取付粘着テープ表示内容矢印(斜め方向指示)テープ粘着テープ付き
サインプレート 無地板 テープ付 光サインプレート 無地板 テープ付
1,798税込1,978
1箱(10枚)ほか
翌々日出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途お部屋のご案内に材質アクリル厚さ(mm)2材質/仕上アクリル取付粘着テープテープ粘着テープ付き
Mueller Electric 同軸変換アダプタ BNC - BNC プラグ - プラグ, BU-P3533 MUELLER ELECTRICMueller Electric 同軸変換アダプタ BNC - BNC プラグ - プラグ, BU-P3533MUELLER ELECTRIC
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
仕様●アダプタタイプ: BNCオス-オス●アダプタタイプA: BNC●アダプタタイプB: BNC●オス/メス A: オス●オス/メス B: オス●インピーダンス: 50Ω●接続方向: ストレート●極性: ノーマル●表面処理:コンタクト: 金●長さ: 32.3mm●表面処理:本体: ニッケル●コンタクト材質: ベリリウム銅●Mueller BNCアダプタ. MuellerのBNCアダプタ製品は、様々な同軸用途で使用できる信頼性の高い50又は75 Ωアダプタです。 アダプタタイプには、BNC対バインディングポスト、ジャック対ジャックアダプタ、プラグ対JKアダプタ、BNC対フォノアダプタ、その他各種のアダプタが含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
プレート UP300 35×70×2 号室 光プレート UP300 35×70×2 号室
429税込472
1枚
4日以内出荷
ポスト、玄関等の部屋番号の表示に適しています。
用途ポスト、玄関等の部屋番号の表示に。材質アクリル厚さ(mm)2取付粘着テープ縦(mm)35横(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
ウェルプレン(パイプ) 亨栄ケミカルウェルプレン(パイプ)亨栄ケミカル
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
ウェルプレンとは、熱硬化性ポリウレタンゴムの商品名で、ウレタンゴムの特長と十分に活かし使用に合ったいろいろな種類のタイプを用意しています。 ポリエステル系は、低硬度領域でも優れた物性を発揮します。 高弾性が有る。 耐油・耐溶液制に優れている。 金属との接触性に優れている。 耐摩耗性に優れている。 高抗張力と高引裂抵抗性が良い。 耐寒性。耐オゾン性に優れている。
長さ(mm)500材質ポリウレタンゴム種類熱硬化性ポリウレタン WA-290(エーテル系)硬度(JIS A)91±1300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])120反撥弾性(%)39耐摩耗性0.33 (TABER摩耗試験機、荷重1000g、1000回転、摩耗論 H-22、減量単位 g)
小型電動油圧ポンプ 日東造機小型電動油圧ポンプ日東造機
219,800税込241,780
1台
13日以内出荷
1クラス上の性能を実現しました!!UP-35RH と比較して、低圧時で30%、高圧時で50% のパワーアップ。低圧ピストンを止めることにより、高圧ピストンにパワーを集中 !エネルギーロスが無い為、油温の上昇も低減 !防滴性、防音性も向上 !行きも戻りも、中間停止・圧力保持が可能 !吐出量:低圧時2.5リットル/分 高圧時0.3リットル/分
用途圧力保持 小型 電動 油圧 ポンプ 軽量 現場 持ち運び 簡単 省エネルギー 電動油圧ポンプ ジャッキアップ ワイヤーカッター パンチャー プーラー パイプベンダー リフター ハイスピード油タンク油量(L)全:1、有効:0.8電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)高圧:72、低圧:3モーター整流子容量(W)350電流(A)7.5吐出量(L/min)高圧:0.3、低圧:2.5質量(kg)10.5
サインプレート UP370A 35×70×2 光サインプレート UP370A 35×70×2
359税込395
1枚
4日以内出荷
番号表示や目印に適しています。
用途番号表示や目印に。材質アクリル厚さ(mm)2取付粘着テープ縦(mm)35横(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
サスカップ SUSP型 SUS316 プラグ ニューマシンサスカップ SUSP型 SUS316 プラグニューマシン
3,198税込3,518
1個
17日以内出荷
本体材質はSUS316を使用しています。 ソケット、プラグにはバルブが内蔵されていますので、広範囲の用途に使用できます。 耐蝕性及び有機溶剤などの環境にも適しています。
用途半導体製造設備、特殊ガス機器、薬液タンクの接続、バイオテクノロジー、純水配管、理化学機器、海水機器、その他形状プラグ材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
PLATE,UP*NH-35M*    50138KL4000ZB ホンダPLATE,UP*NH-35M* 50138KL4000ZBホンダ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
サスカップ SUSP型 SUS316 プラグ ニューマシンサスカップ SUSP型 SUS316 プラグニューマシン
3,198税込3,518
1個
24日以内出荷
本体材質はSUS316を使用しています。 ソケット、プラグにはバルブが内蔵されていますので、広範囲の用途に使用できます。 耐蝕性及び有機溶剤などの環境にも適しています。
用途半導体製造設備、特殊ガス機器、薬液タンクの接続、バイオテクノロジー、純水配管、理化学機器、海水機器、その他形状プラグ材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-15~100材質(シール)エチレンプロピレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
カトレアキッズ 張地名:ウィッカーワーク、脚部色:ナチュラル ADAL(アダル)カトレアキッズ 張地名:ウィッカーワーク、脚部色:ナチュラルADAL(アダル)
29,498税込32,448
1台
30日以内出荷
材質【張地】ポリエステル89%、レーヨン11%、【脚・取手】ビーチ材幅(mm)330寸法(mm)SH:250高さ(mm)480奥行(mm)360等級【張地】C名称【張地】ウィッカーワーク色(脚部)ナチュラル
Trade up to WatchGuard Firebox T35 with 3-yr Total Security Suite WatchGuardTrade up to WatchGuard Firebox T35 with 3-yr Total Security SuiteWatchGuard
439,800税込483,780
1個
5日以内出荷
Trade up to WatchGuard Firebox T35 with 3-yr Total Security Suite。
Trade up to WatchGuard Firebox T35 with 1-yr Total Security Suite WatchGuardTrade up to WatchGuard Firebox T35 with 1-yr Total Security SuiteWatchGuard
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷
Trade up to WatchGuard Firebox T35 with 1-yr Total Security Suite。
Trade up to WatchGuard Firebox T35 with 3-yr Basic Security Suite WatchGuardTrade up to WatchGuard Firebox T35 with 3-yr Basic Security SuiteWatchGuard
249,800税込274,780
1個
5日以内出荷
Trade up to WatchGuard Firebox T35 with 3-yr Basic Security Suite。
Trade up to WatchGuard Firebox T35 with 1-yr Basic Security Suite WatchGuardTrade up to WatchGuard Firebox T35 with 1-yr Basic Security SuiteWatchGuard
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
Trade up to WatchGuard Firebox T35 with 1-yr Basic Security Suite。
3カ-B 4マ-クUP SP=3 6X35 大阪魂3カ-B 4マ-クUP SP=3 6X35大阪魂
7,309税込8,040
1個
9日以内出荷
長さ(mm)35寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.2寸法K(mm)4ねじの呼びdM6平座金(D1×T)13×1.0
Trade up to WatchGuard Firebox T35-W with 1-yr Basic Security Suite WatchGuardTrade up to WatchGuard Firebox T35-W with 1-yr Basic Security SuiteWatchGuard
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
Trade up to WatchGuard Firebox T35-W with 1-yr Basic Security Suite。
Trade up to WatchGuard Firebox T35-W with 1-yr Total Security Suite WatchGuardTrade up to WatchGuard Firebox T35-W with 1-yr Total Security SuiteWatchGuard
279,800税込307,780
1個
5日以内出荷
Trade up to WatchGuard Firebox T35-W with 1-yr Total Security Suite。
3カ-B 4マ-クUP SP=2 6X35 大阪魂3カ-B 4マ-クUP SP=2 6X35大阪魂
6,447税込7,092
1個
9日以内出荷
長さ(mm)35寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.2寸法K(mm)4ねじの呼びdM6
Trade up to WatchGuard Firebox T35-W with 3-yr Basic Security Suite WatchGuardTrade up to WatchGuard Firebox T35-W with 3-yr Basic Security SuiteWatchGuard
279,800税込307,780
1個
5日以内出荷
Trade up to WatchGuard Firebox T35-W with 3-yr Basic Security Suite。
Trade up to WatchGuard Firebox T35-W with 3-yr Total Security Suite WatchGuardTrade up to WatchGuard Firebox T35-W with 3-yr Total Security SuiteWatchGuard
529,800税込582,780
1個
5日以内出荷
Trade up to WatchGuard Firebox T35-W with 3-yr Total Security Suite。
トリム(R)UPセンターピラー (B1) B100-68-210B35 MAZDA(マツダ)トリム(R)UPセンターピラー (B1) B100-68-210B35MAZDA(マツダ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
ハイパワーエアダスターガン 近畿製作所ハイパワーエアダスターガン近畿製作所(12件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
ハイパワーダスター&増風、低騒音、ノズルシリーズ。 コンパクト、強力噴射、均一エアー分布、静かさ、様々な用途で各作業、システムのサポートを約束します。 従来エアーガンを利用し、最大限に進路を確保し圧力損失を低減した構造のガンです。 ボディの進路確保は同タイプガンに対して、約65%UPされており、テストでは流量35%~45%UPの結果がでました。 従来と同様のボディですので、コンパクトで手にもフィットし、軽さ、剛性も兼ね備え取り回しも抜群です。 ガンはノズルと組み合わせることで最高のパフォーマンスを発揮します。
用途エアブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン接続方式プラグ空気取入口ローリングポールプラグ(RPB)最高使用圧力(MPa)1材質アルミ、真鍮、ABS樹脂他質量(g)250(ノズル装着時)使用流体圧縮空気
トリム(L) UP. センターピラ (B1) B100-68-220B35 MAZDA(マツダ)トリム(L) UP. センターピラ (B1) B100-68-220B35MAZDA(マツダ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
ジェットノズル トルネードノズル 日動工業ジェットノズル トルネードノズル日動工業
7,998税込8,798
1個
当日出荷
スポットクーラーに取り付けるだけで、風速32%UPと体感温度-2℃の効果!(※メーカースポットクーラー周囲温度35℃、距離1mにて計測)ノズル・フィンの形状と角度の工夫でトルネードを作り、周辺空気との風速差を減らして、主風洞の風速アップを実現。さらに冷気で風のカーテンを作り、暖気をカットすることで主風洞の冷気を維持。他社スポットクーラーにも取付け可能!(適応ダクト径Φ125・Φ150)型式:SPC-JNSHの色違特別仕様品。
用途熱中症リスクの低減、体感温度を変えずに空調コストの削減に付属品固定用スポンジA(厚さ10mm両面テープ付き)、固定用スポンジB(厚さ6mm両面テープ付き)材質[本体]PP、[付属スポンジ]EPDM質量(g)143ダクト径(Φmm)【適合】125 / 150使用距離範囲(m)0.5~1耐用温度(℃)0~50