カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「upac-ut07m」の検索結果

USB電源補助ケーブル
I ・O DATA(アイオーデータ)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081台翌々日出荷「UPAC-UT07M」は2つのUSBポートからの電力供給を可能にする、USB電源補助ケーブルです。 1ポートでは電力供給が不足する商品を使用する場合でも、本商品をお使いいただくことで電力不足を改善できます。 また、ケーブルの長さは20cmと70cmなので、パソコンの両端に配置された2ポートにも接続できます。転送速度(Mbps)480(USB 2.0)伝送速度(Gbps)5(USB 3.2 Gen 1/USB3.0)ケーブル長(cm)USB側:約20/給電側:約70仕様PCとの接続形態:USB 3.2 Gen 1(USB3.0)/USB 2.0質量(g)約32規格USB 3.2 Gen 1、USB 2.0コネクタ形状USB(A)(オス) - USB(A)(メス)対応機種アイ・オー・データ機器製のポータブルブルーレイ/DVDドライブ定格電源電圧DC5V保証期間2週間の初期不良交換アダプター型式パッシブUSBタイプUSB 3.2 Gen 1(USB3.0)/USB 2.0メス形状USB Type-A変換タイプオス - メス
Type-C対応 保存ソフト付きポータブルDVDドライブ
I ・O DATA(アイオーデータ)¥6,898税込¥7,5881台当日出荷USB Type-C/USB-A コネクター搭載のパソコン対応ポータブルDVDドライブです。新旧幅広いパソコンに対応し、バスパワーで動くので、場所を選ばずにデータの書き込み作業などを行うことができます。データライティングの定番ソフト(DL版)を添付しているので、ディスクへのデータ保存、音楽CD作成、DVDビデオディスク作成を行えます。コピー防止ディスク・パスワード付きディスクの作成機能、ファイル・フォルダへのパスワード設定などセキュリティ機能も充実。データの安全消去も可能です。バックアップ機能ではファイルバックアップはもちろん、システムリカバリーディスクの作成にも対応します。バーベイタム製DVD-Rメディア1枚付き。付属品USBケーブル(A-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約50cm)、C(オス)-A(メス)変換アダプター、メディア(DVD-R)※試供品色ブラック質量(g)270タイプ外付ポータブル電源USBバスパワー(別売の「UPAC-UT07M」または「USB-ACADP5R」を接続することでもお使いいただけます。)使用温度範囲5~35℃対応OS日本語版のみ:Windows11、Windows10、MacOS10.15~14、ChromeOS※最新のセキュリティ更新を適用してください。※ダウンロードソフトウェアはWindowsのみに対応※MacOS12~14では次の機能に対応しています:macOS標準の書き込み機能を使用してのCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RWへのデータ書き込み/macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用してのDVD-Videoの再生(ブルーレイコンテンツ・テレビ録画したDVD-VR・AVCRECのディスク再生はできません)※ChromeOSは読み取り専用です。対応するファイルシステム、ファイル形式についてはChromeBookヘルプや仕様をご確認ください。コネクタ形状USB-C対応機種USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート、USB-C(R)/USB-Aコネクターを搭載したWindowsパソコン、Mac、Chromebook※USBホスト機能がないWindowsタブレットには対応していません。機能書込みエラー防止:DVD書込み、CD書込みともに搭載使用湿度範囲20~80%※結露なきこと動作環境ソフトウェアの使用時は次の条件を満たす必要があります。CPU:対応OSのシステム要件を満たす、メモリ:2GB以上、ハードディスク:10GB以上の空き容量、ディスプレイ:1024×768、24bit以上保証期間1年保証取得規格各種取得規格・法規制:VCCI Class Bディスクローディング方式トレイタイプ保護著作権:CPRM(書込み/読込み)※CPRMの読込/書込を行うには別途ソフトウェアが必要になります※書込みを行うにはCPRM対応のソフトウェアとメディアが必要ですインターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)136×146×14※突起部を含まず設置条件水平のみ(垂直不可)ソフトウェアバージョンデータ保存ソフト ソースネクスト社製「B's Recorder 20」※ダウンロードおよび初回起動時には、インターネットへの接続環境とユーザー登録が必要です。※B’s Recorder 20はWindows 11、Windows 10(64/32ビット)にのみ対応しています。