カテゴリ
- 制御機器(27)
- 建材・エクステリア(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「upf50b」の検索結果

TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.5W 500Ω ±0.1%, UPF50B500RV
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥829税込¥9121個当日出荷シリーズUPF50定格電力(W)0.5抵抗500Ω許容差±0.1%温度係数±5ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.5W 50Ω ±0.1%, UPF50B50RV
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥819税込¥9011個7日以内出荷シリーズUPF50定格電力(W)0.5抵抗50Ω許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.5W 50kΩ ±0.1%, UPF50B50KV
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥899税込¥9891個7日以内出荷シリーズUPF50定格電力(W)0.5抵抗50kΩ許容差±0.1%温度係数±5ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.5W 100Ω ±0.1%, UPF50B100RV
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥889税込¥9781個7日以内出荷シリーズUPF50定格電力(W)0.5抵抗100Ω許容差±0.1%温度係数±5ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.5W 20Ω ±0.1%, UPF50B20RV
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥939税込¥1,0331個欠品中シリーズUPF50定格電力(W)0.5抵抗20Ω許容差±0.1%温度係数±5ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.5W 500Ω ±0.1%, UPF50B500RV
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥44,980税込¥49,4781箱(100個)7日以内出荷シリーズUPF50定格電力(W)0.5抵抗500Ω許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.5W 350Ω ±0.1%, UPF50B350RV
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥879税込¥9671個欠品中シリーズUPF50定格電力(W)0.5抵抗350Ω許容差±0.1%温度係数±5ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.5W 200Ω ±0.1%, UPF50B200RV
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥919税込¥1,0111個7日以内出荷シリーズUPF50定格電力(W)0.5抵抗200Ω許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.5W 120Ω ±0.1%, UPF50B120RV
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥899税込¥9891個欠品中シリーズUPF50定格電力(W)0.5抵抗120Ω許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.5W 10kΩ ±0.1%, UPF50B10KV
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥889税込¥9781個7日以内出荷シリーズUPF50定格電力(W)0.5抵抗10kΩ許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.5W 100kΩ ±0.1%, UPF50B100KV
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥869税込¥9561個7日以内出荷シリーズUPF50定格電力(W)0.5抵抗100kΩ許容差±0.1%温度係数±5ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 UPF50シリーズ 10Ω 0.5W ±0.1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥769税込¥8461個当日出荷仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = UPF50温度係数 = ±5ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 10.2mm長さ = 10.2mm直径 = 4mmリード径 = 0.6mm高精度金属皮膜抵抗器UPF50シリーズ、0.5 W. UPF50シリーズ金属皮膜抵抗器は±0.02 %までの非常に厳格な精度を備えます ±5 PPM/℃までの超低TCR 高精度 優れた安定性. 精密機器及び測定機器における用途RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 50Ω ±0.1%, UPF25B50RV
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥859税込¥9451個7日以内出荷シリーズUPF25定格電力(W)0.25抵抗50Ω許容差±0.1%温度係数±5ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity リード線形抵抗器 UPF50シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,498税込¥1,6481個当日出荷仕様抵抗:250Ω定格電力:0.5W許容差:±0.5%テクノロジー:金属皮膜シリーズ:UPF50ケーススタイル:同軸ファン温度係数:±5ppm/℃終端スタイル:Through Hole寸法:4 (Dia.) x 10.2mm長さ:10.2mm直径:4mm最小温度係数:5ppm/℃TE Connectivity UPFシリーズの高精度の金属皮膜リード抵抗器. TE Connectivity製のUPFシリーズは、信頼性の高い高精度の金属皮膜リード抵抗器を用意しています。これらの抵抗器は非常に精度が高く、±5 PPM/℃の低TCRで優れた安定性を発揮します。-55 → +145 ℃の幅広い動作温度で使用でき、高精度の機器だけでなく、計測器の用途にも最適です。. 特長 / 利点. 高精度の金属皮膜固定抵抗器. ±5 PPM/℃までの低TCR. -55 → +145 ℃の幅広い動作温度範囲スルーホール型抵抗器(UPF50B250RV)RoHS指令(10物質対応)対応
偏光スポーツサングラス 1018
ROCKBROS(ロックブロス)¥3,098税込¥3,4081個3日以内出荷特徴。選べる3商品 一日中最高のビジョンを提供します。調光レンズは朝から夜まで対応し、偏光レンズは光の反射をカットします。超軽量フレーム: 約27gで、まるで着けていないかのようなフィット感を実現。UV400/UPF50+保護: UVA(紫外線A波)とUVB(紫外線B波)を99%カットし、目を紫外線から守ります。柔軟なノーズワイヤーと耳掛け: 自分にぴったりの快適なフィット感を提供。多用途: スポーツ、フィッシング、運転など、さまざまなシーンに対応可能。用途用途。スポーツ: 軽量でフィット感が高く、動きやすい。フィッシング: 調光レンズで紫外線に反応し、偏光レンズで水面の反射をカットし、視界をクリアにします。運転: 日中から夜まで使え、トンネルや夜間でも視界の変化に即対応します。
スモークフィルム
リンテックコマース¥1,198税込¥1,3181枚6日以内出荷日差しをサングラスのようにやわらげるスモーク色の防災フィルム。窓から入る日差しをサングラスのように遮るフィルムです。優しいスモーク色なので、全面に貼っても明るすぎず暗すぎない色合いです。水で窓に貼るだけで夏の省エネ・節電効果UP、塩ビシートのようにモヤモヤせず、視界が良好。UPF50+、ガラスに貼るだけで、窓から侵入してくる紫外線をUV-A波もUV-B波も99%カットするフィルムです。ガラスの防災効果。台風・地震などの災害時のガラスの飛び散り防止。透明板ガラス(網なし)、くもりガラスの平らな面、凸凹ガラス(網なし)の平らな面に貼ることができます。用途夏の省エネ・節電効果UP、紫外線対策、日差し対策、視線カット、地震災害対策など材質表面材・保護フィルム/ポリエステル、粘着剤/アクリル系厚さ(mm)0.05色スモーク色タイプ水で貼るタイプ耐熱温度(℃)80
EXELUX ウィンドウフィルム
メテックス¥2,490~税込¥2,739~1本当日出荷から9日以内出荷簡単に貼って剥がせるウインドウフィルム。ぴったりサイズにカットできる独自の方眼スケール入り。水だけで貼るので跡も残らず簡単に張替えが可能です。専用スクイージー付。用途明るさを確保しながら、近隣住宅や外部からのプライバシーを保護。 冬は窓からの室内温度の放熱を防ぎ、夏は強い日差しによる室内の温度上昇を抑えることで、省エネ・節電対策に有効です。 【UVカット(UPF50+、UV-A:97%、UV-B99.9%)・遮熱・防カビ・ガラス飛散防止幅(mm)90質量(g)450長さ(cm)200