カテゴリ

  • 制御機器(33)
  • 防災用品(19)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ups 300w」の検索結果


ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無停電電源装置 BYシリーズ omron(オムロン)無停電電源装置 BYシリーズomron(オムロン)(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS
種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8保存温度(℃)-15~40出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UL1778取得充電時間(時間)12使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
常時商用小型UPS miniシリーズ ユタカ電機製作所常時商用小型UPS miniシリーズユタカ電機製作所(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
翌日出荷
長い安心、エコに貢献のコンパクトUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置定格容量500VA形状カバー付き端子形状コネクタ/コンセント外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×76×233定格出力電力(W)300入力電圧変動許容範囲(V)AC85~115
ラインインタラクティブUPS Backup CRシリーズ  正弦波 サイバーパワーラインインタラクティブUPS Backup CRシリーズ 正弦波サイバーパワー
23,980税込26,378
1台
13日以内出荷
ラインインタラクティブ、正弦波、タワー型UPS 3年先出しセンドバック保証付き
材質プラスチック出力電圧100±5%出力周波数(Hz)50±1%、60±1%出力波形正弦波相対湿度0~95%(結露なきこと)入力周波数(Hz)50±3、60±3動作温度(℃)0~40各種認証VCCI過負荷保護内部電流制限、サーキットブレーカー
無停電電源装置 BZシリーズ omron(オムロン)無停電電源装置 BZシリーズomron(オムロン)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
使いやすいテーブルタップ型UPS。長寿命バッテリを標準装備。
仕様バッテリユーザー側で交換付属品モジュラケーブル(1.8m)、接続ケーブル(USB)(2m)、ゴム足質量(kg)3.2規格ノイズ規制:VCCI クラスB、RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 EditionLinuxMac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5出力電圧(V)(商用運転時) 入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時) AC100±10最大電流(A)12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×123.5×86.5騒音値(dB)40以下冷却方式自然空冷(ファンなし)出力周波数(Hz)(商用運転時) 入力周波数スルー出力、(バックアップ運転時) 50/60Hz±1Hz出力波形(商用時/バックアップ時) 正弦波/短形波インターフェース(USB)Bコネクタ相数単相使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)DC12保証期間3年(バッテリ3年間無償提供サービス)保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護切替時間(秒)10msec.以内入力周波数(Hz)50/60±4充電時間(時間)12入力電圧許容範囲(V)AC86±4~114±4V波形歪-起動電圧範囲(V)AC86±4~114±4V入力保護容量(A)13バッテリー数1適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P切替時間10ms以内電池寿命(年)4~5ゴム足(mm)5.8線数2線
無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 BE425M-JP APC(シュナイダーエレクトリック)無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 BE425M-JPAPC(シュナイダーエレクトリック)(6件のレビュー)
9,598税込10,558
1台
当日出荷
世界で最も人気のあるデスクトップUPSで、出力容量(425VA/255W)のご家庭やスモールビジネスに最適。 ・長寿命バッテリー ・ACアダプターに対応した広間隔のコンセント ・より長いランタイム ・より多くのバッテリーバックアップコンセント ・USB急速充電ポート ・小型軽量 ・信頼性が高く安心のサージ保護 ・クイックミュート ・壁面への取り付け ・「PoewrChute Personal Edition」に対応
充電時間(時間)8出力容量(VA/W)425/255定格入力電圧(V)100コンセント個数バッテリーバックアップ+サージ保護:4個、サージ保護のみ:2個仕様サージ・ノイズフィルターあり質量(kg)2.95取付方式ラックマウント不可規格TUV消費電力(W)通常時/4、充電時/13定格電力(W)255ケーブル長(m)1.5幅(cm)25.3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×253×105運転方式常時商用保存温度(℃)-20~50出力周波数(Hz)50/60 ± 3(主電源に同期)、 50/60±1(同期しない)出力波形矩形波バッテリー小形シール鉛蓄電池(長寿命)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140.2×253.5×105定格入力電流(A)6寿命期待寿命3~5年(5~25℃)保証期間3年間ブレーカリセット可能なサーキットブレーカー(7A)出力定格周波数(Hz)50/60±1(自動検出)(バッテリー運転時)入力周波数(Hz)50/60±5(自動検出)容量(VA)425定格電力(VA)425ケーブル長(mm)1520最大出力電力(W)255定格出力電圧(V)100入力電圧許容範囲(V)87~114(初期設定)動作温度(℃)0~40適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状日本用 2ピン入力電圧範囲(V)87~113関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)切替時間通常4/最大10msバッテリー寿命3~5年相対湿度(%RH)0~95
無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 BE550M1-JP APC(シュナイダーエレクトリック)無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 BE550M1-JPAPC(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
世界で最も人気のあるデスクトップUPSで、出力容量(550VA/330W)のご家庭やスモールビジネスに最適。 ・長寿命バッテリー ・ACアダプターに対応した広間隔のコンセント ・より長いランタイム ・より多くのバッテリーバックアップコンセント ・USB急速充電ポート ・小型軽量 ・信頼性が高く安心のサージ保護 ・クイックミュート ・壁面への取り付け ・「PoewrChute Personal Edition」に対応
充電時間(時間)10出力容量(VA/W)550/330定格入力電圧(V)100コンセント個数バッテリーバックアップ+サージ保護:6個、サージ保護のみ:3個仕様サージ・ノイズフィルターあり質量(kg)4.3取付方式ラックマウント式規格PSE消費電力(W)通常時/7、充電時/26定格電力(W)330ケーブル長(m)1.5幅(cm)32.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)139×327×105運転方式常時商用騒音値(dB)45保存温度(℃)-15~45出力周波数(Hz)50/60±1(同期しない)出力波形疑似正弦波バッテリー小形シール鉛蓄電池(長寿命)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)139×327×105定格入力電流(A)12寿命期待寿命4~5年(5~25℃)保証期間3年間ブレーカリセット可能なサーキットブレーカー(15A)出力定格周波数(Hz)50/60±1(自動検出)(バッテリー運転時)入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)容量(VA)550定格電力(VA)550ケーブル長(mm)1520最大出力電力(W)330定格出力電圧(V)100入力電圧許容範囲(V)90~110(初期設定)動作温度(℃)0~40適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)切替時間通常6/最大10msバッテリー寿命3~5年相対湿度(%RH)0~90
常時商用小型UPS miniシリーズ ユタカ電機製作所常時商用小型UPS miniシリーズユタカ電機製作所
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置定格容量500VA付属品1.3P-2P変換アダプタ 2.UPS監視ソフトウェア「FeliSafe Pro(バンドル版)」3.専用通信ケーブル(USB/RS232C) 4.取扱説明書 5.保証書形状カバー付きタイプ正弦波出力タイプ規格VCCI ClassB端子形状コネクタ/コンセント本体質量(kg)(本体)約4.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×92×285定格出力電力(W)300入力電圧変動許容範囲(V)AC85~115定格出力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応停電切替時間【交流出力】10ms以下停電保持時間3.5分以上(300W負荷時)、13分以上(150W負荷時)(初期値、満充電、周囲温度25℃時)
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT750J APC(シュナイダーエレクトリック)無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT750JAPC(シュナイダーエレクトリック)
62,980税込69,278
1台
翌日出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・タワー型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・長寿命バッテリ
充電時間(時間)4出力容量(VA/W)750/500設定可能電力(VA/W)(最大)750/500定格入力電圧(V)100仕様主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125Vコネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA付属品マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル質量(kg)13取付方式ラックマウント不可規格UL 1778、VCCI Class A定格電力(W)500温度範囲(℃)(動作時)0~40、(保管時)-15~45ケーブル長(m)1.8コード長さ(m)1.83寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359接続方式ラインインタラクティブ運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)40保存温度(℃)-15~45コンセント出力(6)NEMA 5-15R入力プラグNEMA 5-15P出力波形正弦波インターフェースSmartSlotバッテリー小形シール鉛蓄電池湿度範囲(RH)(動作時)0~95%、(保管時)0~95%高度(m)(動作時)0~3000、(保管時)0~15000保証期間2 年間 (日本のみ)出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)歪率(%)出力電圧/全負荷時5未満容量(VA)750入力電流(A)(最大)8定格電力(VA)750最大出力電力(W)500定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)本体幅(mm)140入力レンジ主操作用電源/80~123V入力電圧70~125V (調整可能)/80~123V出力周波数(主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hzバッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)7.5相対湿度(%RH)0~95
無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ omron(オムロン)無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリomron(オムロン)(18件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
常時商用小型UPS miniシリーズ ユタカ電機製作所常時商用小型UPS miniシリーズユタカ電機製作所
53,980税込59,378
1個
8日以内出荷
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置定格容量800VA付属品1.3P-2P変換アダプタ 2.UPS監視ソフトウェア「FeliSafe Pro(ハンドル版)」3.専用通信ケーブル(USB/RS232C) 4.取扱説明書 5.保証書形状カバー付きタイプ正弦波出力タイプ規格VCCI ClassB端子形状コネクタ/コンセント本体質量(kg)(本体)約7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×85×330定格出力電力(W)500入力電圧変動許容範囲(V)AC85~115定格出力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応停電切替時間【交流出力】10ms以下停電保持時間4分以上(500W負荷時)、32分以上(150W負荷時)(初期値、満充電、周囲温度25℃時)
Mean Well 絶縁DC-DCコンバータ MEAN WELLMean Well 絶縁DC-DCコンバータMEAN WELL(1件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
OAタップ型無停電電源装置 パワーコムジャパンOAタップ型無停電電源装置パワーコムジャパン(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
1年間の製品無償保証 バッテリーバックアップ&サージ保護機能 周辺機器の電源障害時の瞬時バッテリーバックアップおよびサージスパイクからの保護。 過負荷やショートによりUPSの出力が停止した場合でも、ワンプッシュで復帰が可能。 オンライン運転中、バッテリー運転中、過負荷状態、バッテリー交換時期等、UPSの状態をLED点滅と警告音で通知。 ラインサージ吸収 内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷および開閉サージを吸収し、接続された機器を守ります。
仕様電話/ネットワーク回線保護:-自動シャットダウン機能:非対応付属品変換プラグ(2P-3Pアダプタ)質量(kg)約1.9周波数(Hz)50/60±0.5(バックアップ運転時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×315×68コンセント出力6個(バックアップコンセント3個/サージ保護のみコンセント3個)出力周波数(Hz)50/60±0.5(バックアップ運転時)出力波形矩形波バッテリー【タイプ】小型シール鉛蓄電池、【容量】DC6V5Ah×1、【90%までの充電時間(負荷50%時)】<8時間、【バッテリー通常寿命(交換時期と使用温度)】3.0年(5~20℃)/1.7年(30℃)、【交換用バッテリー型番】BP5-6充電時間90%までの充電時間(負荷50%時)<8時間出力容量最大10A(コンセント)最大1000W(定格)AC100V±5%(バックアップ運転時)相数単相使用温湿度範囲湿度0~95%、0~40℃(結露のないこと)使用環境最大高度1500メートル(5000フィート)保管温湿度範囲湿度0~95%、-15~40℃(結露のないこと)バッテリー容量(Ah)DC6V5入力周波数(Hz)50/60(自動選定)安全規格UL、VCCI Class B Compliance、PSE入力仕様定格入力電圧:入力ケーブル長出力仕様バッテリーバックアップ:300VA/165Wコンセント最大出力容量:1000W出力停止までの最大時間:30分(負荷0~40W)サージ・ノイズフィルタ:EMI/RFIフィルタ無償補償期間1年バッテリー数1保管環境最大高度3000メートル(10000フィート)ケーブル長(cm)197適合バッテリー小型シール鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P本体幅(mm)100バッテリー寿命5~20℃は2.0年~/30℃は1.2年~線数2線式(アース付き)
交換用バッテリーパック(BY35S/50S用) omron(オムロン)交換用バッテリーパック(BY35S/50S用)omron(オムロン)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
翌日出荷
交換用バッテリパク BY35S/50S用
付属品取扱説明書×1、リプレイスサービス取引申込書/UPSを長時間使用されているお客様へ×1適合機種BY35S/BY50S幅(mm)66質量(kg)バッテリ:約2.5高さ(mm)104種類小型シール鉛蓄電池(長寿命タイプ)電圧(V)DC12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×153×104保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RHバッテリー容量(Ah)7動作温湿度範囲0~40℃/25~85%RH充電時間(時間)フル:12、90%:8電池寿命(年)5(周囲温度20℃)/2.5(周囲温度30℃)
Jackery ポータブル電源 2000 New(容量2042Wh/定格出力2200W) Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 2000 New(容量2042Wh/定格出力2200W)Jackery(ジャクリ)
190,727税込209,800
1台
当日出荷
2042Whの大容量と2200Wの定格出力(瞬間最大4400W)を兼ね備え、ほぼすべての家庭用家電に対応可能なハイパワーモデルです。長寿命で安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。サイクル回数4000回、毎日使っても10年間使えます。2000Whクラスでは最軽量の17.9kg。CTB構造の採用により、コンパクト化と高強度化も実現しました。パススルー機能で充電しながら給電可能。UL1778 認証済みのUPS機能搭載。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。冷蔵庫や照明などの電源に普段からポータブル電源を接続しておくことで災害時も安心です。ポートはAC×3、USB‑A×1、USB‑C×2(30W・100W)、シガーソケット×1と多彩で、PCやドローン、電動工具にも対応。持ち運びやすさと高出力を両立した、災害・停電時のバックアップからキャンプや車中泊、アウトドアや屋外作業など、幅広い用途で頼りになる万能モデルです。防災製品等推奨品マーク取得。
仕様パススルー充電 AC入力/出力:100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A寸法(mm)約335×264×292質量(kg)約17.9容量45.6Ah/44.8V DC (2042Wh)出力【3×AC】100V ~ 50Hz/60Hz, 3ポート合計2200W (瞬間最大4400W)【USB-A】5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W【USB-C1】5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W【USB-C2】5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W【シガーソケット】12V=10A Max温度(℃)(充電)0~45入力【AC】100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A保存温度(℃)(1ヶ月)-20~45、(3ヶ月)0~45、(1年)0~25電池リン酸鉄リチウムイオン電池動作温度(℃)‐10~45入力ポート【DC】PV:16V-60V=12A, 2ポート 電流制限21A, 最大400W、シガーソケット:11V-16V=電流制限8A, 2ポート 電流制限8A
CPJ500 500VA/300W 正弦波 常時商用 CyberPowerCPJ500 500VA/300W 正弦波 常時商用CyberPower
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
CPJ500
用途液晶画面付正弦波UPS仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx6本体質量(kg)4.1本体寸法(mm)奥行278定格出力容量(VA)500RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)165本体幅(mm)92定格出力容量(W)300
DELTA 3 Plus ポータブル電源 1,024Wh EcoFlow(エコフロー)DELTA 3 Plus ポータブル電源 1,024WhEcoFlow(エコフロー)
95,980税込105,578
1台
6日以内出荷
業界最速の充電速度(AC充電56分、ソーラー70分)と1500W高出力で99%の家電に対応。高耐久LFPバッテリーは約10年寿命、4000回以上のサイクルを実現。超静音設計で30dB以下の運転音を維持。容量:1024Wh容量拡張:最大5kWhまで対応バッテリー寿命:4000回以上定格出力:1500W(サージ時:3000W)、X-Boost:2000WAC充電時間:<56分ソーラー入力:最大1000W(500W x 2)UPS機能:切り替え時間<10ms重量:約12.5kgサイズ:39.76 x 20.2 x 28.36 cm動作音:<30dB保証期間:5年間
ポータブル電源 300Plus(リン酸鉄モデル) Jackery(ジャクリ)ポータブル電源 300Plus(リン酸鉄モデル)Jackery(ジャクリ)
36,182税込39,800
1台
欠品中
Jackeryポータブル電源600Newとソーラーパネルのセット品。ポータブル電源600Newは中容量タイプのポータブル電源で、アウトドアや防災、日常使いに最適なバランス設計が魅力です。 容量は640Wh、定格出力は500Wで、電気毛布なら約20時間、小型冷蔵庫やテレビなども安定して稼働可能。A4サイズより小さいコンパクト設計で、重さは約6.4kgと軽量。女性でも片手で持ち運べるため、キャンプや車中泊、停電時の備えにもぴったりです。 バッテリーには高耐久なリン酸鉄リチウムイオン(LFP)を採用し、充電サイクル6,000回、毎日使っても約10年持続する長寿命設計。さらに、UPS機能(0.01秒で給電切替)やパススルー機能も搭載しており、停電時でも安心して使用できます。充電は最速1.7時間で完了し、ACコンセントやソーラーパネル(最大200W)によるハイブリッド充電にも対応。雷サージ保護や省エネモードなど、安全性と使いやすさも充実しています。初めてのポータブル電源としても、サブ電源としてもおすすめの一台です。
セット内容ポータブル電源300Plus×1、AC充電ケーブル(1.2m)×1、取扱説明書×1寸法(mm)230×155×167質量(kg)3.75出力【AC】100V~50Hz/60Hz、3A・300W(瞬間最大600W)、【USB-A】5V-3A、最大15W【USB-C】(OUT)出力:5V-3A,最大15W (IN/OUT)出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W【シガーソケット】12V=10AMax温度範囲(℃)(充電時)0~45、(動作時)ー10~45、(保管時)3ヶ月の場合ー20~45、 6ヶ月の場合ー10~25定格出力(W)300 (瞬間最大600)定格容量22.5Ah/12.8V DC(288Wh)バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池充電時間AC充電(コンセント)・・2時間、シガーソケット充電・・5.5時間、ソーラーパネル入力40W・・9.5時間、ソーラーパネル入力80W・・6.3時間、ソーラーパネル入力100W・・4.6時間入力端子【AC】100-120V~50Hz/60Hz、最大15A【USB-C】 12-27V=5A MAX, 100W MaxRoHS指令(10物質対応)対応
2m USB-C - USB-C ケーブル/USB 3.1(3.2 Gen 1) 5Gbps/100W (5A) PD & DP Altモード StarTech.com2m USB-C - USB-C ケーブル/USB 3.1(3.2 Gen 1) 5Gbps/100W (5A) PD & DP AltモードStarTech.com
3,598税込3,958
1個
当日出荷
高性能:USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed(データ転送速度5Gbps)対応USB-Cケーブル(2m)DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換高品質設計:USB 3.2 Gen 2仕様テストをクリア。32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。オフィスや家庭で便利なUSB-C - C コード高耐久性:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフを使用(TPEは毒性がなくハロゲンフリー)。USB 3.0以前のバージョンと下位互換対応機種:ドッキングステーション、外付けハードドライブ 、MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 Carbon、iPad Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのTB3またはUSB-C搭載ノートパソコンやデバイス、ポータブルモニター(Asus ZenScreen/ProArt)など
仕様ジャケットケーブル型:熱可塑性エラストマー、ケーブル遮蔽タイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)セット内容1-2mUSB-C5Gbpsケーブル質量(g)82タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s最大解像度8K @ 30Hz保証期間2年間メッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 1、5Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 1、5Gbps)
単相入力UPS FULLBACK SXUシリーズ GSユアサインフラシステムズ単相入力UPS FULLBACK SXUシリーズGSユアサインフラシステムズ
30,980税込34,078
1個
当日出荷
パソコン等のバックアップに最適な小型UPS。100V系常時商用給電方式UPS
規格UL1778、VCCIクラスB、RoHS指令準拠(6物質)出力電圧100V(バッテリ運転時±10%)定格入力電圧(V)100運転方式常時商用給電方式騒音値(dB)40以下(商用運転時)冷却方式自然空冷入力プラグNEMA 5-15P(3P-2P変換プラグ付き)出力周波数(Hz)50/60相数単相バッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)12出力定格周波数(Hz)50/60(バッテリ運転時±1% )入力周波数(Hz)50/60設置方式タワー型充電時間(時間)12(90%充電、周囲温度25℃)波形正弦波周囲温度(℃)0~40定格出力電圧(V)100適合バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池入力電圧範囲(V)100(-10%、+15%)入力電圧100V(-10%,+15%)切替時間10msec以下(抵抗負荷時、周囲温度25℃)バッテリー寿命約4~5年(周囲温度25℃)相対湿度(%RH)90以下(但し無結露のこと)線数2線周波数許容範囲(%)±5
無停電電源装置(常時商用給電/正弦波出力) AC100V:500VA/300W omron(オムロン)無停電電源装置(常時商用給電/正弦波出力) AC100V:500VA/300Womron(オムロン)
1台
取扱停止中
常時商用給電『正弦波出力』方式AC100V(100V/110V/115V/120V)対応出力容量:500VA/300W長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)UL1778取得、CEマーキング適合通信インタフェース(USB/RS-232C/接点信号を標準装備)リモートON/OFF機能付Windows/Linux/Mac対応の自動シャットダウンソフト標準添付出力コンセント数:3個本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)質量(kg)約6備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BXB50F。規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)287×330×45(W×D×H)規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品消費電力(W)[内部]無負荷時:通常12/最大20、定格負荷通常27/最大34(内部)ケーブル長(m)約1.8コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):3出力コンセント個数(スルー):0出力電圧(V)商用運転時:入力電圧スルー出力、バックアップ運転時:100 mode:AC100±5%、110 mode:AC110±5%、115 mode:AC115±5%、120 mode:AC120±5%本体質量(kg)約6Kg最大電流(A)定格入力電圧時:6/最小入力電圧時:7.5定格入力電圧(V)AC100/110/115/120定格出力電流(A)5~4.2運転方式常時商用給電方式電源コード(m)1.8騒音値(dB)40以下保存温度(℃)-15~40冷却方式自然空冷(ファン無)コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグ3P(NEMA 5-15P)出力周波数(Hz)(商用運転時) 入力周波数スルー出力、(バックアップ運転時) 50/60±1出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ定格出力電圧入力電圧スルー出力充電時間12時間相数入力:単相2線、出力:単相2線使用周囲温度(℃)0~40バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式ラックマウント型安全規格UL1778取得充電時間(時間)12無償補償期間-定格出力電圧(V)AC100/110/115/120入力電圧許容範囲(V)100V mode:AC86±4~114±4V、110V mode:AC96±4~124±4V、115V mode:AC101±4~129±4V、120V mode:AC106±4~134±4V波形歪18%以下(整流負荷、定格出力時、バックアップ運転時)入力保護容量(A)10バックアップ時間3.5分/最大負荷時:300W発熱量(KJ/h)通常97/充電122バッテリー数1個適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池プラグ形状NEMA5-15P入力電圧範囲(V)100 mode:AC86±4~114±4、110 mode:AC96±4~124±4、115 mode:AC101±4~129±4、120 mode:AC106±4~134±4出力容量(VA/W)最大500/300停電切替時間8msec.以下切替時間8ms以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hz使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)電池寿命(年)4~5(長寿命)線数2線(アース付)サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
RIVER 3 Plus ポータブル電源 286Wh EcoFlow(エコフロー)RIVER 3 Plus ポータブル電源 286WhEcoFlow(エコフロー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
定格600W、X-Boostで900Wの高出力。ワイヤレス接続の別売りのEXバッテリーで容量を最大858Wh拡張可能。GaNテクノロジーにより100W以下の電化製品の稼働時間が最大2倍。突然電力供給が途絶えても安心な切替時間10msのUPS機能を搭載。容量:286Wh出力:3ポート合計600W(サージ1200W、X- Boost900W)バッテリーセル:リン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4)3000回の充放電後の容量を維持寸法:234×232×146mm重量:4.7kg保証期間:5年間
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT1500J APC(シュナイダーエレクトリック)無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT1500JAPC(シュナイダーエレクトリック)
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・タワー型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上) ・長寿命バッテリ
充電時間(時間)4出力容量(VA/W)1500/980設定可能電力(VA/W)(最大)1500/980定格入力電圧(V)100仕様主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125Vコネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA付属品マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル質量(kg)26取付方式ラックマウント不可規格UL 1778、VCCI Class A定格電力(W)980温度範囲(℃)(動作時)0~40、(保管時)-15~45ケーブル長(m)1.8幅(cm)17.2コード長さ(m)1.83寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×172×439接続方式ラインインタラクティブ運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)45保存温度(℃)-15~45コンセント出力(8)NEMA 5-15R入力プラグNEMA 5-15P出力波形正弦波インターフェースSmartSlot、USBバッテリー小形シール鉛蓄電池湿度範囲(RH)(動作時)0~95%、(保管時)0~95%高度(m)(動作時)0~3000、(保管時)0~15000保証期間2 年間 (日本のみ)出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)歪率(%)出力電圧/全負荷時5未満容量(VA)1500入力電流(A)(最大)12定格電力(VA)1500最大出力電力(W)980定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)入力レンジ主操作用電源/80~123V入力電圧70~125V(調整可能)/80~123V出力周波数(主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hzバッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)12相対湿度(%RH)0~95
FW-Sシリーズ 常時インバータ給電方式 三菱電機FW-Sシリーズ 常時インバータ給電方式三菱電機
98,980税込108,878特価
1個
当日出荷から38日以内出荷
電圧変動や瞬停にもしっかりと対応 電源出力を自在にコントロール 多様な操作性と多彩な監視機能
用途シーケンサ、パソコン、制御用機器、発電機系電源形状カバー付き周波数(Hz)(交流入力)47.5~63、(交流出力)同期モード:入力周波数に同期/固定モード:50/60±0.5%(50/60の選択が任意に設定可能)(工場出荷時同期モード)定格入力電圧(V)AC85~144信号形式(外部)差込端子台:オープンコレクタ出力、無電圧接点出力、放電終止予告、バイパス運転信号、バックアップ運転信号、設定負荷超過、瞬低警報等/(外部)差込端子台:フォトカプラ入力、UPSシャットダウン信号、バイパス切替、非常停止信号、ブレーカ連動信号、リモートON/OFF信号等運転方式常時インバータ給電方式騒音値(dB)50以下(前方1m、A特性)準拠規格VCCI classA、FCC classA出力波形正弦波バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池塗装色グレー力率(入力)0.95以上(定格負荷時)充電時間(時間)8(充電量90%)歪率(%)(電圧波形)3以下(定格抵抗負荷)コネクタ(外部インターフェース)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ)周囲温度(℃)0~40(推奨20~30)定格出力電圧(V)AC100~120 ±2%バックアップ時間(切換)無瞬断許容電流【インバータ】定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0)過負荷保護110% 30秒/140% 3秒バッテリー寿命5年間(周囲温度20℃)相対湿度(%RH)25~85以下(結露しないこと)
ポータブル電源300D Jackery(ジャクリ)ポータブル電源300DJackery(ジャクリ)
22,718税込24,990
1台
4日以内出荷
防災・アウトドア・日常のサブ電源に最適なコンパクトなポータブル電源です。サイズは 約230×155×167mm、重量は 約3.75kgと軽量で、リュックに入れて持ち運べる設計です。USB-Aポート1基(15W)と、USB Type-C(USB-C)ポート3基(140W×2、65W×1)を搭載。さらにDC出力(120W)にも対応、合計5ポートで最大300Wの出力に対応しています。容量は 288Wh、定格出力は 300W(瞬間最大600W)で、スマホやノートPC、LEDライト、扇風機などの小型家電をしっかり稼働できます。スマホ約14回、ノートPC約2回、電気毛布約4時間など、停電時の必需品をしっかりサポート。リン酸鉄リチウムイオン電池搭載で約 3,000回の充放電サイクルに耐え、毎日使っても10年間使える長寿命モデル。安全性も高く、発熱や劣化に強いので安心です。Jackery独自の「ChargeShield技術」により、AC充電で約2時間でフル充電可能。車のシガーソケットやソーラーパネル(100W)でも充電できます。EPS機能搭載、停電時に家庭のコンセントからポータブル電源へ 20ms以内で切り替え、中断のない電力供給を実現(UPSではないのでサーバー用途は非推奨です)。UL認証取得、0.9m落下試験クリア、60℃環境下でも動作可能。5つの温度センサーとデュアルチップで過熱を防止。 Wi-Fi&Bluetoothでアプリから遠隔操作可能。残量や出力をスマホで確認し、モード設定でバッテリー寿命を延ばせます。
仕様サイクル数(回):4,000の充放電後も容量の70%以上を維持セット内容ポータブル電源 300D 本体×1、ポータブル電源 300D 取扱説明書×1、ショルダーベルト×1寸法(mm)約118.6×120.2×183質量(kg)約2.5温度(℃)充電:0~45定格容量15Ah / 19.2V DC (288 Wh)保存温度(℃)1ヶ月 ー20~45; 3ヶ月 0~45; 1年 0~25バッテリーLiFePO4 (リン酸鉄リチウムイオン電池)動作温度(℃)ー15~45RoHS指令(10物質対応)対応入力ポートDC入力・・PV: 16V-28V=6A,最大100W、USB-C入力・・C1: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A, 最大140W、シガーソゲット・・11V-16V=6A,最大96W出力ポート定格出力・・合計300W、シガーソケット出力・・12V=電流制限10A、USB-A出力・・最大15W, 5V=3A、USB-C出力・・C1: 最大140W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A C2: 最大140W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A C3: 最大65W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3.25A
1m USB-C - USB-C ケーブル/USB-IF認証/USB 3.1(3.2 Gen 2) 10Gbps/100W (5A) PD/DP Altモード StarTech.com1m USB-C - USB-C ケーブル/USB-IF認証/USB 3.1(3.2 Gen 2) 10Gbps/100W (5A) PD/DP AltモードStarTech.com
3,198税込3,518
1個
当日出荷
高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(データ転送速度10Gbps)対応USB-Cケーブル(1m)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換USB-IF規格対応ケーブル:USB 3.2 Gen 2仕様テストをクリア。32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。オフィスや家庭で便利なUSB-C - C コード耐久性のあるデザイン:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフを使用(TPEは毒性がなくハロゲンフリー)。USB 3.2 Gen 1以前のバージョンと下位互換対応機種:ドッキングステーション、外付けハードドライブ 、MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 Carbon、iPad Pro、iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのTB3/4やUSB-C対応ノートパソコンやデバイス、ポータブルモニター(Asus ZenScreen/ProArt)など
質量(g)44外径(Φmm)4.8、32 AWG保証期間2年間シールドEMIシールド:アルミマイラー箔RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 2、10Gbps)コネクタB1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 2、10Gbps)材質(被膜)TPE
常時インバータ小型 UPS Super Smartシリーズ UPS510SS ユタカ電機製作所常時インバータ小型 UPS Super Smartシリーズ UPS510SSユタカ電機製作所
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
「世界最小」クラスの常時インバータUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置定格容量500VA形状カバー付き規格VCCI ClassA、UL1778準拠本体質量(kg)(本体)約7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×250×300定格出力電力(W)400入力電圧変動許容範囲(V)AC48(50%負荷時)~146但し起動時AC85~146定格出力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応停電切替時間【交流出力】無瞬断停電保持時間3分以上(350W負荷時)、20分以上(100W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)最大入力電流(A)6.2
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証 BR400S-JP APC(シュナイダーエレクトリック)無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証 BR400S-JPAPC(シュナイダーエレクトリック)
22,980税込25,278
1個
翌日出荷
クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。長いランタイムを必要とする業務や低電圧地域に最適。 ・PFC(力率改善回路)電源に対応する正弦波出力 ・長寿命バッテリー ・無償保証期間3年間 ・ACアダプターに対応した広間隔コンセント ・ギガビットネットワークサージ保護 ・省エネルギー ・「PowerChute Personal Edition」に対応 ・一目でわかるUPSのステータス
質量(kg)6.8Black取付方式ラックマウント不可規格UL 1778, VCCI Class B出力【アウトプット電力容量】240W / 400VA、【最大設定可能電力】240W / 400VA、【定格出力電圧】100V、【最大負荷時効率】78.0 %、【運転方式】ラインインタラクティブ、【波形タイプ】正弦波、【アウトプット接続】(3) NEMA 5-15R (電源バックアップ) (3) NEMA 5-15R (selector_surgetitle)、【転送時間】6ms typical : 10ms maximum定格電力(W)240ケーブル長(m)1.8幅(cm)9.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×91×310定格入力電圧(V)100入力【定格入力電圧】100V、【入力周波数】50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)、【入力形態】NEMA 5-15P、【コード長】1.83m、【最大負荷時効率】78.0 %、【最大入力電流】8.0A運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)45出力波形正弦波バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【標準的な充電時間】12時間、【予定バッテリー寿命】3~5年保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%保証期間3年間動作温湿度範囲0~40℃/0~95%入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)充電時間(時間)12標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m容量(VA)400定格電力(VA)400最大出力電力(W)240定格出力電圧(V)100適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P、日本用 2ピン関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)バッテリー寿命3~5年最大入力電流(A)8
50cm USB-C - USB-C ケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 2)/100W (5A) PD & DP Altモード StarTech.com50cm USB-C - USB-C ケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 2)/100W (5A) PD & DP AltモードStarTech.com
2,698税込2,968
1個
当日出荷
高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(データ転送速度10Gbps)認証対応USB-Cケーブル(50cm)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換高品質設計:USB 3.2 Gen 2仕様テストをクリア。32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。オフィスや家庭で便利なUSB-C - C コード耐久性のあるデザイン:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフを使用(TPEは毒性がなくハロゲンフリー)。短尺50cm、USB 3.2 Gen 1以前のバージョンと下位互換対応機種:ドッキングステーション、外付けハードドライブ 、MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 Carbon、iPad Pro、iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのTB3/4やUSB-C対応ノートパソコンやデバイス、ポータブルモニター(Asus ZenScreen/ProArt)など
ケーブル長(m)0.5グレー、ブラックケーブル種類耐久性適合用途充電用、データ転送用コネクタ形状Type-C質量(g)26保証期間2年間外径(Φmm)4.8、32 AWG材質(被膜)TPEシールドEMIシールド:アルミマイラー箔コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)メッキニッケル最大解像度8K @ 30HzタイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/sセット内容1-50cmUSB-C10GbpsケーブルRoHS指令(10物質対応)対応仕様ジャケットケーブル型:熱可塑性エラストマー、ケーブル遮蔽タイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)
無停電電源装置 BU-SWシリーズ omron(オムロン)無停電電源装置 BU-SWシリーズomron(オムロン)
129,800税込142,780
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
仕様●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)約1.8定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120運転方式常時インバータ給電方式騒音値(dB)50以下保存温度(℃)-15~50冷却方式強制空冷(ファン有)機能自動バッテリチェック機能、電源ノイズ/雷サージ保護機能、UPS自動停止機能入力プラグ形状:3P(NEMA5-15P)インターフェースシリアル通信(RS232C):D-sub9ピン、接点信号入出力(D-sub 9pin)、リモートON/OFF専用コネクタバッテリーバッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能、バッテリ増設可能ディスプレイ7セグLED使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)バッテリー電圧(V)DC12保護機能入力:リセットタイプ過電流保護器入力周波数(Hz)50/60±4設置方式縦置き/横置き可定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120波形歪100V mode:6%以下、110V mode:9%以下、115V mode:13%以下、120V mode:17%以下(整流負荷、定格出力時)起動電圧範囲(V)AC70±4~146±4入力電圧範囲(V)AC75±4~144±4(90%以下の接続負荷時)、AC85±4~144±4(90%以上の接続負荷時)過負荷保護・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)・出力垂下(バックアップ運転時)使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)ゴム足(mm)高さ:約13
Jackery Solar Generator 2000 New ポータブル電源 セット Jackery(ジャクリ)Jackery Solar Generator 2000 New ポータブル電源 セットJackery(ジャクリ)
299,800税込329,780
1セット
3日以内出荷
Jackery ポータブル電源 2000NewとソーラーパネルSolarSage 200Wのセット品。Jackery ポータブル電源 2000Newは、2042Whの超大容量に加えて、定格出力2200W(瞬間最大4400W)の高出力のため、ほぼすべての家電が動かせます。さらに2000Whクラスの市場モデルより40%小さく、重量も34%の軽量化を実現しました。世界初、2000Whクラスのポータブル電源にCTB(セル・トゥ・ボディ)技術を採用。セルをボトムケースのハニカム構造に直接統合する方式(CTB構造)により、スペース利用率が増加し、エネルギー効率、強度も従来の構造よりはるかに高くなりました。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。冷蔵庫や照明などの電源に普段からポータブル電源を接続しておくことで災害時も安心です。リン酸鉄リチウムイオン電池採用で長寿命化。約4000回の充放電サイクルを実現。毎日使っても10年間使えます。※4000回の充放電後も工場出荷時の70%の電池容量を保証します。SolarSage 200WはJackeryポータブル電源の全シリーズに対応したソーラーパネル。停電時も太陽光があれば充電ができるのでもしもの時にも安心です。コンセント(AC)からの充電で、フル充電まで約2時間。SolarSage 200Wを使用した場合はフル充電まで約12時間。40%の小型化と、34%の軽量化により、17.9kgという2000Whクラスで最軽量を実現しました。家庭用の緊急バックアップ電源としては保管時に場所を取らず、いざという時にすばやく取り出せます。ハンドルはコンパクトに折りたため、しっかりグリップできるので、簡単に移動することができます。「屋外でも自由に電力を使いたい」というキャンプ・車中泊、DIYなどのニーズに対応、さらに停電対策や家庭での節電にもぴったり。超大容量だから、スマホやノートPCの充電回数もたっぷり、家電も長時間使うことができます。冷蔵庫、エアコン、テレビ、電子レンジ、ドライヤーといった一般的な家電製品の99%以上を動かすことが可能で、3~5人の家族に3日間程度の緊急電力を提供できます。家庭用ACコンセントで最速66分で0%から80%まで充電、102分(1.7H)で満充電。Max400Wのソーラーパネル入力で6時間満充電。選べる多様な充電方法: ACコンセント充電/ソーラー充電/シガーソケット充電/ハイブリッド充電(ACコンセント+ソーラー、ACコンセント+シガーソケット)世界初、2000Whクラスのポータブル電源にCTB(セル・トゥ・ボディ)技術を採用。セルをボトムケースのハニカム構造に直接統合する方式(CTB構造)により、スペース利用率が増加し、エネルギー効率、強度も従来の構造よりはるかに高くなりました。低自然放電技術ソリューション保管時に電池残量が減ってしまう「自然放電」を抑制するJackery独自の最先端技術を導入します。最強震度の揺れにも耐える本体の堅固さ・防災用におすすめIEC60068-3-3耐震試験に合格し、震度7までの地震から本体の安全性を守ることができます。さらなる安全性を実現した「ChargeShieldテクノロジー2.0」内側と外側二重の物理的保護層に加え、高度なBMSによる62の保護機構を提供し、全方位で信頼性の高い保護を実現し、あらゆる段階で安全な電力消費を確保します。独自AIによる段階的可変速充電アルゴリズムにより、バッテリー寿命を30%延長。さらに急速充電、緊急充電、サイレント充電と3つの充電モードを切り替えて提供します。IBC(Interdigitated Back Contact)セル技術を採用したJackery SolarSaga 200ソーラーパネルは、パネルの裏側にも接点を配置することで、高い変換効率を実現しています。UL1778 認証済みのUPS(<20 ms)機能搭載「停電時にも電力供給を継続したい」照明器具や冷蔵庫など重要な機器に無停電電源を提供します。切替速度20ミリ秒(0.020秒)以下、常時接続可能のパススルー機能と併用することで非常用電源として使えます。※この機能は 0ms 以内に切り替わる UPS 機能ではありません。したがって、無停電電源を必要とするデータ サーバーやワークステーションなどの要求の厳しい機器には接続しないでください。最大7デバイスを同時給電可能、100Wと30WのPD急速充電にも対応「バッテリー節約モード」とは、バッテリーの充電を85%に制限し、80%を下回った場合のみ充電することでバッテリー寿命を1.5倍に延長します。さらに自然放電を抑える「超ロングスタンバイモード」を搭載。30%の電池残量で、1年間保管しても20%の電力を残すことができます。Wi-Fi & Bluetooth でポータブル電源を遠隔でコントロールできます。アプリ上で電池残量や充電状況、使用可能な時間、出力/入力などのステータスを確認できます。充電の設定・管理も可能です。
セット内容Jackery ポータブル電源 2000New「JE-2000D」+SolarSage 200W「JS-200D」寸法(mm)約335×264×292、(Jackery SolarSaga 200)2340×552×25(展開)質量(kg)約17.9、6.2 ±0.3容量45.6Ah/44.8V DC (2042Wh)出力3×AC出力:100V ~ 50Hz/60Hz, 3ポート合計2200W (瞬間最大4400W)、USB-A出力:5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W、USB-C1出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W、USB-C2出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W、シガーソケット出力:12V=10A Max最大出力(W)(Jackery SolarSaga 200)200温度(℃)充電:0~45入力AC入力:100V-120V~50Hz/60Hz,最大15A保存温度(℃)1ヶ月 -20~45; 3ヶ月 0~45; 1年 0~25入力/出力パススルー充電 AC入力/出力:100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A電池リン酸鉄リチウムイオン電池交換効率(Jackery SolarSaga 200)25%開放電圧(V)(Jackery SolarSaga 200)24.8 ± 5%動作温度(℃)‐10~45折りたたみ寸法(mm)(Jackery SolarSaga 200)615×552×40防水保護等級(Jackery SolarSaga 200)IP68作動温度(℃)(Jackery SolarSaga 200)‐20 ~ 65短絡電流(A)(Jackery SolarSaga 200)11.2 ± 5%動作電圧(V)(Jackery SolarSaga 200)20 ± 5%動作電流(A)(Jackery SolarSaga 200)10 ± 5%入力ポート【DC】PV:16V-60V=12A, 2ポート 電流制限21A, 最大400W/シガーソケット:11V-16V=電流制限8A, 2ポート 電流制限8A
絶縁トランス 静電シールド付 大阪高波絶縁トランス 静電シールド付大阪高波(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から12日以内出荷
型式単相複捲変圧器周波数(Hz)50/60定格連続冷却方式乾式自冷耐電圧(V/min)1500
首振り機能付ストーブ スリーアップ首振り機能付ストーブスリーアップ
6,320税込6,952
1個
4日以内出荷
3段階出力で自由に暖めるスマート暖房 3本のヒーターと左右約70°の自動首振り機能を備えた電気ストーブ。300W・600W・900Wの3段階出力で、シーンに合わせて自在に暖かさを調節できます。複雑な操作は必要なく、ダイヤル式スイッチで直感的な操作が可能です。軽量でスリムな本体は狭いスペースにもすっきり収まるので、シーズンオフの収納もスマート。転倒時には自動で電源がオフになる安全機能を搭載し、安心して使用できます。木目調のダイヤルがやさしい温もりを添え、空間と自然に調和。使い勝手のよさが、寒い季節の毎日をやさしく支えます。
用途暖房材質質量(kg)2.5グレージュ消費電力(W)強/900、中/600、弱/300電源AC100V 50/60Hz安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×15×45電源コード1.5mモード3段階切替(強/中/弱)首振り左右70°(自動)左右60°(手動)1時間あたりの電気代目安(円)27.9(強/900W連続運転時)
PR3000 2500VA/2500W 正弦波 ラインインタラクティブ CyberPowerPR3000 2500VA/2500W 正弦波 ラインインタラクティブCyberPower
94,980税込104,478
1個
4日以内出荷
PR3000SLJP
用途スチール筐体正弦波UPS仕様●入力形状:NEMAL5-30P●出力形状-1:NEMA5-20R(5-15R兼用)x6●出力形状-2:NEMAL5-30Rx1本体質量(kg)25.26本体寸法(mm)奥行432定格出力容量(VA)2500RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)221本体幅(mm)170定格出力容量(W)2500
Solar Generator 3000New+折りたたみ式キャリーカートセット Jackery(ジャクリ)Solar Generator 3000New+折りたたみ式キャリーカートセットJackery(ジャクリ)
336,185税込369,804
1セット
4日以内出荷
3072Whの大容量ポータブル電源と折りたたみ式キャリーカートを組み合わせた、災害対策からアウトドアまで幅広く対応するハイエンドモデルです。ポータブル電源本体は定格3000W・瞬間最大6000Wの高出力により、冷蔵庫や電子レンジ、エアコンなどの高出力家電を長時間運用できるパワーを備えています。リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、4,000回の充放電後も70%以上を維持する高寿命設計で、安全性も高く長く使える点が特徴です。キャリーカートが付属することで、本体約27kgの重量でも移動が容易になり、女性や高齢者でも扱いやすくなっています。家庭の本格的な防災対策を考える方、長期キャンプ・車中泊を楽しむ方、屋外で電力を安定供給したいプロユーザーなどにおすすめです。UPS機能や高速充電、アプリ連携も備え、信頼性と利便性を兼ね備えた万能セットです。
セット内容ポータブル電源3000New(JE-3000B)+折りたたみ式キャリーカート(JA-ST01A)寸法(mm)【ポータブル電源】416×325×305質量(kg)【ポータブル電源】約27温度(℃)【ポータブル電源】(充電)0~45型番【ポータブル電源】JE-3000B定格容量【ポータブル電源】60Ah/51.2VDC(3072Wh)保存温度(℃)【ポータブル電源】1ヶ月 -20~45; 3ヶ月 0~45バッテリー【ポータブル電源】リン酸鉄リチウムイオン電池動作温度【ポータブル電源】-15℃~45℃, -15℃~-10℃ AC出力:2000W保証期間【ポータブル電源】3年+2年使用可能回数【ポータブル電源】4,000回
無停電電源装置 BN-Rシリーズ omron(オムロン)無停電電源装置 BN-Rシリーズomron(オムロン)
469,800税込516,780
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
出力力率が高いので、より高容量の機器を接続できます。 「無停止バイパス機能」標準装備。 制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。 アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。 バッテリ寿命もひと目でわかります。 BN75Rは1U(43mm)、BN150R/BN300Rは2U(87mm)サイズの薄型設計。 奥行きも短くラックマウントに最適。 通信用インタフェース USB/RS-232C標準装備 LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。 この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。 UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。 例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。 UPSの一次側の電源プラグをお客様側でご用意頂いたものに交換可能です。 設置場所の電源容量に応じて変更ができます。
タイプ据置型定格入力電圧(V)AC100運転方式ラインインタラクティブ方式電源コード(m)3出力周波数(Hz)(商用運転時) 入力周波数に同期、(バックアップ運転時) 50/60±0.1使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)寿命5年(長寿命)保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)切替時間(秒)10msec.以内入力周波数(Hz)50/60±4定格出力電圧(V)AC100入力電圧許容範囲(V)AC89±3~118V±3V、AC84±3~118V±3V、AC89±3~113V±3V波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時)電池寿命(年)5(長寿命)
FW-Jシリーズ 常時商用給電方式(正弦波出力) 三菱電機FW-Jシリーズ 常時商用給電方式(正弦波出力)三菱電機
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
PFC電源搭載機器のバックアップに最適なアッパーベーシックモデル
質量(kg)約4.4周波数(Hz)(交流入力)50/60±5%、(交流出力)50/60電圧(V)(交流入力)AC100±10、(交流出力)100±6出力【100Vコンセント】2P15Aアース付 NEMA 5-15R 3個(1系統、3出力)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×280×275接続(交流入力)2P15Aアース付 NEMA 5-15P運転方式常時商用給電方式騒音値(dB)40以下(前方1m、A特性)冷却方式自冷準拠規格VCCI classAインターフェース【外部】RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ)、USB(タイプB)、【外部信号】オープンコレクタ出力:バッテリ運転・バッテリ容量低下フォトカプラ入力:UPSシャットダウンバッテリー小形制御弁式鉛蓄電池相数(交流入力)単相2線式(アース付)、(交流出力)単相2線式(アース付)塗装色力率(入力)接続する負荷に依存充電時間(時間)9以内(充電量90%)周囲温度(℃)0~40(推奨20~30)起動様式商用起動発熱量(W)12出力容量(VA/W)500/300相対湿度(%RH)25~85以下(結露しないこと)電池寿命(年)5(周囲温度20℃)バックアップ切換時間(バックアップ)10以内/高速リレー切換方式交流出力(インバータ許容ピーク電流)突入電流許容値15A以下交流出力(過負荷保護)110% 30秒/140% 3秒交流出力(電圧波形)正弦波停電補償時間(分)3.5(定格負荷、初期特性、周囲温度25℃)入力容量(kVA)600
リン酸鉄 ポータブル電源 Cellpowa Bigblue Tech(ビッグブルーテック)リン酸鉄 ポータブル電源 CellpowaBigblue Tech(ビッグブルーテック)
53,900税込59,290
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
従来品と比べて高品質≪リン酸鉄(LiFePO4)≫【安全性が高い】従来品の発火温度220℃に対して、LiFePO4の耐火温度600~800℃を実現。リン酸鉄使用だから熱安定が高く、発煙・発火の心配が少ない。【コスパが良い】従来品約500回のところ、リン酸鉄系は7倍の3500回サイクルを実現。【自己放電が少ない】もしもの時の防災対策にも安心の長期保管が可能。【高速充電】双方向インバーター技術搭載により、従来型よりも充電時間を高速化。AC電源コード使用時、約1.5時間で80%充電可能。電池サイクル回数:3500回(充放電サイクル3500回後も初期容量の80%ほどを維持)、7000回(充放電サイクル7000回後も初期容量の50%ほどを維持)。安全なBMS電池保護機能(過充電保護、過電流保護、過放電保護、過電圧保護、過熱保護、短絡保護)。EV自動車グレードLiFePO4。パススルー対応(充電しながら給電できる機能)。UPS(無停電電源装置):停電時はわずか0.01秒でバッテリー給電に自動で切り替わるためバックアップ電源としてご活用いただけます。
用途アウトドアや車中泊、災害時の備えに。防災/災害グッズ/非常用/停電/地震/災害/防災用灯/ポータブル電源/充電/電気製品/持ち運び/コンパクト/ポタ電/ポタデン保証期間お買い上げより24カ月電圧調整方式純正弦波充電池タイプリン酸鉄リチウムイオン充電池
1m トップロック付きUSB-Cケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 1)/100W (5A) Power Delivery StarTech.com1m トップロック付きUSB-Cケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 1)/100W (5A) Power DeliveryStarTech.com
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(データ転送速度10Gbps)対応トップロック付きUSB-Cケーブル(1m)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換耐久性のあるデザイン:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材、柔軟なストレインリリーフを使用。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮高品質設計:32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。回しやすく着脱が簡単なローレットグリップのM2ネジ(30.5mm長)を使用。USB 3.0以前と互換のUSB-C充電コード用途:StarTech.com製品DK31C3HDPDなど、シングルトップロックUSB-Cポート対応ドッキングステーションで使用。ハードドライブ ケース、外付けストレージデバイスで便利な着脱可能ネジ付き。MacBook/Surface Book/ThinkPadなど、TB3/USBCノートパソコンを充電
質量(g)47外径(Φmm)4.8、32 AWG保証期間2年間シールドEMIシールド:アルミマイラー箔メッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)材質(被膜)TPE転送速度(Gbps)最大データ:10
200V入出力 OL3000 3,000VA/2,700W 正弦波 常時インバーター ラック2U/タワー兼用 CyberPower200V入出力 OL3000 3,000VA/2,700W 正弦波 常時インバーター ラック2U/タワー兼用CyberPower
359,800税込395,780
1個
4日以内出荷
OL3000ERTXL2U
用途200V入出力常時インバータUPS仕様●入力形状:NEMAL6-20P●出力形状-1:IEC C13x8●出力形状-2:IEC C19x1本体質量(kg)32本体寸法(mm)奥行600定格出力容量(VA)3000RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)88本体幅(mm)433定格出力容量(W)2700
Jackery Solar Generator 300D ポータブル電源セット Jackery(ジャクリ)Jackery Solar Generator 300D ポータブル電源セットJackery(ジャクリ)
38,991税込42,890
1セット
3日以内出荷
Jackeryポータブル電源300Dとソーラーパネルのセット品。ポータブル電源300Dは防災・アウトドア・日常のサブ電源に最適なコンパクトなポータブル電源です。サイズは 約230×155×167mm、重量は 約3.75kgと軽量で、リュックに入れて持ち運べる設計です。USB-Aポート1基(15W)と、USB Type-C(USB-C)ポート3基(140W×2、65W×1)を搭載。さらにDC出力(120W)にも対応、合計5ポートで最大300Wの出力に対応しています。容量は 288Wh、定格出力は 300W(瞬間最大600W)で、スマホやノートPC、LEDライト、扇風機などの小型家電をしっかり稼働できます。スマホ約14回、ノートPC約2回、電気毛布約4時間など、停電時の必需品をしっかりサポート。リン酸鉄リチウムイオン電池搭載で約 3,000回の充放電サイクルに耐え、毎日使っても10年間使える長寿命モデル。安全性も高く、発熱や劣化に強いので安心です。Jackery独自の「ChargeShield技術」により、AC充電で約2時間でフル充電可能。車のシガーソケットやソーラーパネル(100W)でも充電できます。EPS機能搭載、停電時に家庭のコンセントからポータブル電源へ 20ms以内で切り替え、中断のない電力供給を実現(UPSではないのでサーバー用途は非推奨です)。UL認証取得、0.9m落下試験クリア、60℃環境下でも動作可能。5つの温度センサーとデュアルチップで過熱を防止。 Wi-Fi&Bluetoothでアプリから遠隔操作可能。残量や出力をスマホで確認し、モード設定でバッテリー寿命を延ばせます。
仕様サイクル数(回):4,000の充放電後も容量の70%以上を維持温度(℃)【充電】ポータブル電源:0~45定格容量15Ah / 19.2V DC (288 Wh)保存温度(℃)ポータブル電源:1ヶ月 ー20~45; 3ヶ月 0~45; 1年 0~25バッテリーLiFePO4 (リン酸鉄リチウムイオン電池)動作温度(℃)ポータブル電源:ー15~45 ソーラーパネル:ー20~65RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級ソーラーパネル:IP68入力ポートDC入力・・PV: 16V-28V=6A,最大100W、USB-C入力・・C1: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A, 最大140W、シガーソゲット・・11V-16V=6A,最大96W出力ポート定格出力・・合計300W、シガーソケット出力・・12V=電流制限10A、USB-A出力・・最大15W, 5V=3A、USB-C出力・・C1: 最大140W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A C2: 最大140W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A C3: 最大65W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3.25A